ジャンプスターター/ポータブル電源 :「エンジンスターター」の検索結果
「出先で急なバッテリーあがりになった」時にあれば安心。バッテリーを内蔵していて持ち運びが可能なので、どこでもエンジン始動が可能です。エンジンを始動のパワーはもちろん、本体にライトが付いていたり、スマホやPC電源にも対応可能なタイプもあります。震災や緊急時に急に電源が必要な時に便利です。トラックにも対応出来るタイプもあります。※リチウム電池を使用している商品は高温になる車内には放置しないようにお願いします。
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
12(1)
内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。便利なマルチ機能。ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に。拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに。2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に。PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。
用途エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電に
セット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)450
出力電圧(V)DC12
対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc)
バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000
本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H)
充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10
バッテリー容量(mAh)内臓:8800
サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H)
始動電流(A)270
最大出力電流(A)750
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
使用電池リチウムイオン
セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース
質量(g)本体:330、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)-10~+55
出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5
出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41
コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110
バッテリーリチウムイオン電池
保存温度範囲(℃)-20~+60
充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル
始動電流(A)200
アズワン品番64-9350-34
明るさ(Lm)LED:110
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5V 2.1A(最大)
充放電回数(回)約300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。