ジャンプスターター/ポータブル電源 :「ACアダプタ」の検索結果
「出先で急なバッテリーあがりになった」時にあれば安心。バッテリーを内蔵していて持ち運びが可能なので、どこでもエンジン始動が可能です。エンジンを始動のパワーはもちろん、本体にライトが付いていたり、スマホやPC電源にも対応可能なタイプもあります。震災や緊急時に急に電源が必要な時に便利です。トラックにも対応出来るタイプもあります。※リチウム電池を使用している商品は高温になる車内には放置しないようにお願いします。
関連キーワード
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
9000~10000未満(1)
10000以上(2)
専用ハードケース付です。
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番820-2903
材質ABS
質量(kg)2.6
高さ(mm)163
電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160
出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)AC100/DC12
バッテリーリチウムポリマー
充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~40
電池寿命約1000回
バッテリー容量(mAh)24000
適正電圧(V)12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。
定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A
充電可能回数1000
付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)
質量(kg)1.2
電流(A)210
本体質量(g)678
入力電圧(V)AC100/200/DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87
入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)
バッテリーリチウムポリマー
バッテリー容量(Ah)18
バッテリー電圧(V)3.7
適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄
ピーク電流(A)420
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。
リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。
ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。
過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに
バッテリー交換の時のバックアップ電源として
付属品ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)380×280×130
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~50
ケーブル長(m)1.6
出力電圧(V)12/24
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応(バッテリー)鉛12V
バッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵
ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回
セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書
サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)
質量(g)本体:625、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)0~+45
出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5
入力電圧(V)DC 15 1A(最大)
出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)
コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110
通信方式Bluetooth Ver.5.2
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
送信出力Class2
再生周波数帯域(Hz)60~20k
保存温度範囲(℃)0~+35
充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります
バッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)
始動電流(A)200
再生出力2W(モノラル)
対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC
対応プロファイルA2DP・HFP
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。