絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(2)
ブランド
  • 関西通信電線
  • モノタロウ(1)
  • DXアンテナ(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • ホーリック(42)
  • StarTech.com(36)
  • 日本アンテナ(32)
  • マスプロ電工(31)
  • マックステル(26)
  • エスコ(17)
  • ENDY(12)
  • フジパーツ(12)
  • ATEN(10)
  • 神保電器(8)
  • サン電子(8)
  • カナレ電気(7)
  • パナソニック電工(7)
  • ルーメン(6)
  • サンワサプライ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル 関西通信電線

    HDMIケーブル

    関西通信電線
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    寸法(mm)モニタ側:20.8×11.2×50、ソース側:20.8×11.2×35ケーブル外径(Φmm)8.5
  • HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 >

    関西通信電線
    5,998税込6,598
    1本(1.5m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.1フルスペック対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p)、4K(120p)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、DynamicHDR、eARC、HDCP2.2やEDID、CEC、HEC機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。
    電源外部電源:不要コネクタ形状HDMIType-A機能HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)48対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltrahighSpeed)
  • HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 >

    関西通信電線
    76,980税込84,678
    1本(10m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。
    仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:20コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本引張強度(N)ケーブル:490材質(外被)ケーブル:難燃性PVCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)20伝送速度(Gbps)48(12×4CH)対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed)最大入力電流(mA)50
  • HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ >

    関西通信電線
    58,980税込64,878
    1本(10m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.0フルスペック対応HDMI2.0でサポートされる4K2K(60P)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、ARC/HEC/EDID/CEC/HDCP2.2/HDRをサポート。ステンレスアーマー【高強度】構造ケーブル外被の内側にステンレス鋼(高強度・高耐圧)のアーマ構造を採用。ケーブルが踏まれたり、引っ張られたりしてしまうことの多い現場や設備などでも信号・機能を損なわずに伝送します。短時間であれば最大3000N(305.91kgf)の圧力に耐えることが可能。外径3.8mm【細径】スリムケーブルケーブル内部にステンレスアーマーを使用も外径が細いため取り回しに非常に優れています。許容曲げ半径38mmに耐えれる柔軟性を実現。またコネクター幅を19mmと最小にすることで、通線作業を容易にすることが可能であり、最大440Nの高い引張強度にも耐えられます。
    仕様【テンションメンバ】ケブラー、【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ、【対応解像度および伝送距離】PC:WUXGA1920×1200(最大30m)/HDTV:deepcolor,4K(60P),3DFullHD1920×1080(最大30m)電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:35コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能DCP/EDID/DDC/CEC/ARC/HECケーブル光ファイバー・銅線のアーマー付きハイブリット構造/光ファイバー:50/125μmマルチモードグラスファイバーOM3準拠引張強度(N)ケーブル:440材質(外被)ケーブル:TPURoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6×3CH)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード),イーサネット対応最大入力電流(mA)50
  • HDMIケーブル 関西通信電線

    HDMIケーブル

    関西通信電線
    23,980税込26,378
    1本
    9日以内出荷
  • 同軸ケーブル 関西通信電線

    同軸ケーブル

    関西通信電線
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ケーブル長(m)100
  • HDMIケーブル 関西通信電線

    HDMIケーブル

    関西通信電線
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
  • HDMI-AOC CABLE 関西通信電線

    HDMI-AOC CABLE

    関西通信電線
    49,980税込54,978
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
    用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応

テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ用ケーブル/アンテナ端子