テレビ用ケーブル/アンテナ端子 :「信号機」の検索結果

各種ケーブル/ユニットでは、画像配信のためのケーブルやケーブルを接続するコネクター、及び壁埋め込みようのユニットを扱っています。種類が多いケーブル。地上波デジタル用には同軸75オームケーブルをご使用ください。また最近のモニターでは音声、映像を1本のケーブルで送受信できるHDMI端子ケーブルなどがあります。ユニットでは外部機器からの電波の影響がある場合、外部からのノイズを遮断する機能がついているものなどを選択ください。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能) 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。 HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル) オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。 色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。 両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります