テレビ用ケーブル/アンテナ端子 :「Zタイ」の検索結果

各種ケーブル/ユニットでは、画像配信のためのケーブルやケーブルを接続するコネクター、及び壁埋め込みようのユニットを扱っています。種類が多いケーブル。地上波デジタル用には同軸75オームケーブルをご使用ください。また最近のモニターでは音声、映像を1本のケーブルで送受信できるHDMI端子ケーブルなどがあります。ユニットでは外部機器からの電波の影響がある場合、外部からのノイズを遮断する機能がついているものなどを選択ください。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状両端L型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプBL型 IN端子可動型(シールド型) 周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状両端ストレート型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状片端L型プラグ(F型プラグ)/片端ストレート型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。 錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。 プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
ケーブル2C 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状片端F型コネクター/片端L型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途中継用 仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5 摘要IN-OUT電流通過 タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子種別F型 電流容量(A)1A(DC15V、AC30V) 端子数1 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5 結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16 逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状両端F型コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電流容量(A)1A(DC15V、AC30V) タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子数1 摘要電流カット 端子種別F型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応デジタル放送・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状片端F型中継アダプター/片端ストレート型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング