各種ケーブル/ユニットでは、画像配信のためのケーブルやケーブルを接続するコネクター、及び壁埋め込みようのユニットを扱っています。種類が多いケーブル。地上波デジタル用には同軸75オームケーブルをご使用ください。また最近のモニターでは音声、映像を1本のケーブルで送受信できるHDMI端子ケーブルなどがあります。ユニットでは外部機器からの電波の影響がある場合、外部からのノイズを遮断する機能がついているものなどを選択ください。
481件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm 共立電子産業ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm共立電子産業
369税込406
1個
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●入力コネクタ:2.1ΦDCジャック(外径5.5Φ)●出力コネクタ:1.4ΦDCジャック(外径3.4Φ)●ケーブル長さ:約15cm(コネクタ部含まず)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8728-06
SDIケーブル サンワサプライSDIケーブルサンワサプライ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5CDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75結合損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
光ファイバー HDMIケーブル  8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応 Vodaview光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応Vodaview
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネルシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
HDMI 2.0ケーブル/4m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/4m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利仕様:ケーブル長:4m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.3mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:4m●ケーブル外径:7.3mm●色:ブラック●製品長さ:4018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mm●製品質量:287gケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブルVer2.1 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブルVer2.1YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
DynamicHDR 対応拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
材質アルミ合金+PVCブラック
DCΦ2.1延長ケーブル L-1.8m 共立電子産業DCΦ2.1延長ケーブル L-1.8m共立電子産業
499税込549
1個
当日出荷
2.1ΦDCケーブルを延長するケーブルです。
仕様●定格:DC12V 2A以下●コネクター:2.1ΦDCジャック /2.1ΦDCプラグ●ケーブル長さ:約1.8m●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8728-01
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラック BUFFALO(バッファロー)HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラックBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 ※リピーターICが内蔵されているコネクター(「TV」と記載されている方)をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続してください。伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 1本のHDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽しみいただけます。 4K/30p(YCbCr4:4:4)対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 10.2Gbps高速伝送、フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。 高級感のあるメタルヘッド
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIゴールドタイプスタンダードタイプケーブル長(m)10アズワン品番65-1792-91イーサネット対応イーサネット対応
埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ Panasonic(パナソニック)埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB本数配線:1本(入力)端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ4K8K対応S4CFBケーブル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
ケーブルS-4C-FB
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用  【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
HDMI 2.0ケーブル/5m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/5m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブルStarTech.com
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利仕様:ケーブル長:5m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:8.5mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:5m●ケーブル外径:8.5mm●製品質量:358g●製品長さ:5018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mmケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ ホーリックハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズホーリック
4,098税込4,508
1本
当日出荷
高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス StarTech.comハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オスStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイパフォーマンス:HDMI 2.0ケーブル。イーサネット、4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、HDR10、サンプリングレート1536Hzの32チャネルマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)対応。注意:このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source(出力元)」、および「Display(出力先)」のラベル表示をご確認ください。アクティブ回路:イコライザ-内蔵でバスパワーのアクティブ増幅により、映像信号をブースト。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースに対応する長尺HDMIモニターケーブル高耐久性:長期の使用に耐えるTPE被覆材とストレインリリーフを備えた100%銅ケーブル(28AWG)。頻繁な屈曲からのストレスを吸収しケーブルの芯線を保護。ハロゲンフリー、無毒のTPEを使用。RoHS指令に準拠し環境保全に配慮高品質設計:金めっきコネクター、アルミマイラーホイルと銅編組による優れたEMIシールドにより、安定した4K60Hzの長距離伝送を実現。オフィス、会議室、教室などでの使用に最適なハイスピードHDMIディスプレイケーブル
仕様【アクティブ・パッシブアダプタ】アクティブAWG28コネクタHDMI (オス) - HDMI (オス)ケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド (編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ビデオ仕様HDMI 2.0導体数19被覆材熱可塑性エラストマー使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI (32chオーディオ)
3224MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付) マスプロ電工3224MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付)マスプロ電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状両端F型コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]BUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3774-11イーサネット対応対応
中継プラグ BUFFALO(バッファロー)中継プラグBUFFALO(バッファロー)
839税込923
1個
当日出荷
お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット、・Dolby Digital、・DTS、・DVD Audio、・SACD、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、・Dolby Digital Plus、・Dolby TrueHD、・DTS-HD High Resolution Audio、・DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):2形状HDMI⇔HDMI
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]BUFFALO(バッファロー)
719税込791
1個
欠品中
テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。 Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。 最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用形状HDMI⇔HDMIゴールドタイプスタンダードタイプケーブル長(m)5アズワン品番64-6230-75イーサネット対応対応
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]ホーリック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI標準ケーブル
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)オーディオリターンチャンネル(ARC)3D対応(1080pフルHD可)4K/60解像度に対応※1High Speedカテゴリ23重シールド金メッキ端子無鉛ハンダOFC電材使用形状HDMI⇔HDMIゴールドケーブル長(m)5アズワン品番64-6229-73イーサネット対応対応
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN
839税込923
1個
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60HzHEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現ケーブル長-0.3m曲げ半径-90°対応※2※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHzPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB本数配線:1本(入力)端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ) マックステル4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ)マックステル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
用途サッシケーブル仕様金メッキ付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個長さ(m)0.5
埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用)Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下使用周囲温度(℃)-10~+40強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)ホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224電流通過1A30VAC、0.8A15VDC結線方式F型接栓式適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
同軸ケーブル JAPPY同軸ケーブルJAPPY
4,998税込5,498
1巻(100m)
当日出荷
3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用) 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用)日本アンテナ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリックアンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メスホーリック
599税込659
1本
当日出荷から6日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
その他【外観図・規格表】MW10Z(71392)※DXアンテナのHP確認
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラック
HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]BUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)1.5
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]ホーリック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。 Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。 最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用形状HDMI⇔HDMIシルバーケーブル長(m)7アズワン品番64-6230-78
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]ホーリック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カラフルなモールドカラーでHDMI機器を複数接続する際便利なハイスピードHDMI
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIシルバーケーブル長(m)5イーサネット対応対応
埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オフホワイト
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
1,698税込1,868
1箱
当日出荷
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
長さ(m)1

テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ用ケーブル/アンテナ端子