絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DXアンテナ(54)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- ホーリック(40)
- StarTech.com(36)
- 日本アンテナ(32)
- マスプロ電工(31)
- マックステル(26)
- エスコ(17)
- ENDY(12)
- フジパーツ(12)
- ATEN(10)
- 関西通信電線(8)
- 神保電器(8)
- サン電子(8)
- カナレ電気(7)
- パナソニック電工(7)
- ルーメン(6)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパック
DXアンテナ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。仕様F型接栓セット内容リング付、50個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
F形接栓 3C用 (10個入) 2K放送 (10~2610MHz)対応
DXアンテナ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷3C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。リングはペンチで挟みやすい構造になっています。10個入り。コメリー向けOEM品。 3C用接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを機器の接栓に接続する時に使用します。対応【Windows ReadyBoost】F-3(71075)※DXアンテナのHP確認
FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造
DXアンテナ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。仕様F型中継接栓 C15型セット内容10台セット周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失
DXアンテナ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な3mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長3m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。保証期間1年
アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ
ホーリック¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,198税込¥4,6181台翌々日出荷PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)グリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)231ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
カワイ電線¥18,980税込¥20,8781巻(100m)3日以内出荷用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。標準長さ(m)100内部導体(mm)1.05概算質量(kg/km)64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)55±3(1KHz)
HDMIケーブル TypeA(F)
ENDY¥999税込¥1,0991個6日以内出荷HDMI TypeAーTypeA レセプタクル(両側)のアダプターです。 HDMIケーブルの変換・中継延長などに使用します。 メディアストリーミング端末の変換におすすめです。 短いケーブルどうしを中継・延長して使用できます。仕様HDMI TypeA(レセプタクル)ーTypeA(レセプタクル)
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeE-TypeA (2m)
ENDY¥3,698税込¥4,0681個当日出荷メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeD-TypeA (2m)
ENDY¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 パイオニア・ケンウッドAVナビ用です。仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeA-TypeA (2m)
ENDY¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (4m)
ENDY¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (3m)
ENDY¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (2m)
ENDY¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (1m)
ENDY¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
HDMIケーブル パイオニア・ケンウッド用 TypeD-TypeA (5m)
ENDY¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)5
壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下
DXアンテナ¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷庇の長い住宅や家屋の構造で設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式で突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。 UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ、ボルト類はステンレス製のため耐久性に優れています。 庇の長い住宅や家屋の構造上、設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式のため、突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製のため耐久性に優れています。付属品:取説(保証書はありません)、タイラップ2本(同軸ケーブル固定用)材質ベースプレート、マストホルダー、アーム(1)、アーム(2)、補強プレート、ステー:鋼材(溶融亜鉛メッキHDZ35処理)/アームストッパー、マストストッパー、ボルト・ナット類:ステンレス(SUS304)長さ(mm)ベースプレート:465質量(kg)6.2外形寸法(mm)897×819×465適合マスト径(Φmm)25~32
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下
DXアンテナ¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ/UHF平面アンテナ/50cm以下のパラボラアンテナ寸法(mm)100×532×200材質/仕上ベースプレート・補強プレート:熱間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、アームストッパー・マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)2.8適合マスト径(Φmm)25~32突き出し長さ(mm)325~510
ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外
DXアンテナ¥669税込¥7361個翌々日出荷Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4
テレビコンセントプラグ (4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。本体色 ホワイト。仕様テレビコンセントプラグ色【共通:本体】ホワイト保証期間1年適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
PREMIUM HDMI ストレートケーブル
PGA¥2,898~税込¥3,188~1個8日以内出荷4K/Ultra HD対応のPremium HDMI®; cable規格認証済みPREMIUM HDMI ストレートケーブルです。 4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが出来ます。 明暗差を活かした立体感ある映像を 伝送することができる HDR に対応。映像/音声信号に加えて、100Mbpsのデータ通信を1本のHDMIケーブルで伝送します。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能となっています。 高周波ノイズと低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールドにより外部からのノイズを低減。 コネクタ部はサビなどに強く信号劣化を抑える金メッキを採用しています。 ケーブルが一目で簡単に見分けられるカラーバンド6個付き。(3カラー×2個)仕様フルHD(1080P)対応、4K2K(60P)対応色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)-HDMI(タイプA・19ピン)シールド3重シールド
HDMIケーブル
関西通信電線¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか翌々日出荷寸法(mm)モニタ側:20.8×11.2×50、ソース側:20.8×11.2×35ケーブル外径(Φmm)8.5
新4K8K衛星放送対応5C用同軸ケーブル
サン電子¥589~税込¥648~1本(3m)ほか4日以内出荷新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。色黒ケーブル5C
新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル
サン電子¥449~税込¥494~1本(3m)ほか4日以内出荷新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。色白ケーブル4C![HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013796-220422-02.jpg)
HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
フジパーツ¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷高速伝送18Gbps/4K60pに対応するプレミアムHDMIケーブル。高輝度HDR/広色域BT.2020対応、スチール製強化シールド。構造、シールド・ツイストペア/3重シールド構造、経年変化を抑え、信号劣化を防ぐ24K金メッキップラグ、端子の先端を保護する防塵キャップ付属仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIケーブル長(m)3イーサネット対応対応![HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013787-220422-02.jpg)
HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
フジパーツ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷高速伝送18Gbps/4K60pに対応するプレミアムHDMIケーブル。高輝度HDR/広色域BT.2020対応、スチール製強化シールド。構造、シールド・ツイストペア/3重シールド構造、経年変化を抑え、信号劣化を防ぐ24K金メッキップラグ、端子の先端を保護する防塵キャップ付属仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIケーブル長(m)2イーサネット対応対応![HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013778-220422-02.jpg)
HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
フジパーツ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷高速伝送18Gbps/4K60pに対応するプレミアムHDMIケーブル。高輝度HDR/広色域BT.2020対応、スチール製強化シールド。構造、シールド・ツイストペア/3重シールド構造、経年変化を抑え、信号劣化を防ぐ24K金メッキップラグ、端子の先端を保護する防塵キャップ付属仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー








































![HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013796-220422-02.jpg)
![HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013787-220422-02.jpg)
![HDMIケーブル EPシリーズ [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013778-220422-02.jpg)