球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)

    スフェリカル テフロンタイプ 重荷重

    NMB(ミネベア)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • 球面軸受 PB形 THK

    球面軸受 PB形

    THK(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金型式PB型表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)

    スフェリカル PTFEタイプ 標準型

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
  • 給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン

    給油式球面すべり軸受

    CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
    用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
  • 無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン)

    無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
    用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。仕様1N≒0.102Kgf型式GE-EC型タイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
  • ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)

    ピロボール球面滑り軸受PB

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
    用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
  • 球面すべり軸受 ノーブランド

    球面すべり軸受

    ノーブランド(5件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    寸法r1s(mm)0.6min
  • 無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン)

    無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式GE-EC型タイプGE-EC-2RC角度α(°)-シールの有無シール付
  • 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB(シールなし)

    IKO(日本トムソン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式SB型タイプSB
  • 給油式球面すべり軸受 シール付き CCTYベアリングジャパン

    給油式球面すべり軸受 シール付き

    CCTYベアリングジャパン
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式GE-ES型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
  • スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)

    スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
  • イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)

    Igus(イグス)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など
  • イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)
    409税込450
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など
  • 無給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン

    無給油式球面すべり軸受

    CCTYベアリングジャパン
    898税込988
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS

    IKO(日本トムソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB16-2RS IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB16-2RS

    IKO(日本トムソン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
    タイプ外輪一つ割りシールシール付き寸法d(mm)25.4寸法D(mm)41.275寸法B(mm)22.22寸法C(mm)19.05寸法(inch)B:0.875、dk:1.417寸法dk(mm)36寸法D(inch)1.625寸法C(inch)0.75寸法d(inch)1
  • CCVI 給油式球面すべり軸受 幅広タイプ シール付き CCTYベアリングジャパン

    CCVI 給油式球面すべり軸受 幅広タイプ シール付き

    CCTYベアリングジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB

    IKO(日本トムソン)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    型式SBB型
  • 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 SB-A

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。
  • RS PRO 球面軸受 60mm 110mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 60mm 110mm

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 60mm。外径 = 110mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 3150kgf。。メトリック
  • RS PRO 球面軸受 50mm 90mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 50mm 90mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 50mm。外径 = 90mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 2020kgf。。メトリック
  • RS PRO 球面軸受 40mm 80mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 40mm 80mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 40mm。外径 = 80mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1810kgf。。メトリック
  • RS PRO 球面軸受 45mm 85mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 45mm 85mm

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 45mm。外径 = 85mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1800kgf。。メトリック
  • RS PRO 球面軸受 40mm 80mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 40mm 80mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 40mm。外径 = 80mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1810kgf。。メトリック - ステンレススチール
  • RS PRO 球面軸受 1-1/2インチ 3.15インチ RS PRO

    RS PRO 球面軸受 1-1/2インチ 3.15インチ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 1-1/2インチ。外径 = 3.15インチ。材料 = スチール。静定格荷重 = 19800N。動定格荷重 = 34500N。。インペリアル
  • RS PRO 球面軸受 35mm 72mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 35mm 72mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 35mm。外径 = 72mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1390kgf。。メトリック - ステンレススチール
  • RS PRO 球面軸受 35mm 72mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 35mm 72mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 35mm。外径 = 72mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1390kgf。。メトリック
  • RS PRO 球面軸受 30mm 62mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 30mm 62mm

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1020kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。 このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。 このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 球面軸受 30mm 62mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 30mm 62mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1020kgf。。メトリック
  • RS PRO 球面軸受 1インチ 2.047インチ RS PRO

    RS PRO 球面軸受 1インチ 2.047インチ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 1インチ。外径 = 2.047インチ。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 710kgf。。インペリアル - ステンレススチール
  • RS PRO 球面軸受 25mm 52mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 25mm 52mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 25mm。外径 = 52mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 710kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングは、ベアリングハウジング内、又はその場(シャフトなど)に取り付けることができます。止めねじを使用してロックできます。ステンレススチール製で、 Durable and 錆止め性能を備えています。外径は 52 mm 、内径は 25 mm です。静的定格荷重は 710 kgf (キログラム力)で、動的定格荷重は 1,100 kgf です。重量は 200 gms です。 ロッドエンドは、過酷にテストされた RS Pro シリーズの高品質製品の一部です。また、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。このような球面ベアリングは、ドライブシャフト、重機、ロボットなど、回転軸の変更が必要なさまざまな用途で一般的に使用されています。特長と利点.球面ベアリング . ステンレススチール .止めねじでベアリングをロックできます .動的定格荷重: 1,100 kgf .静的定格荷重: 710 kgf .重量 200 gms .内径 25 mm .外径は 52 mm です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 球面軸受 25mm 52mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 25mm 52mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 25mm。外径 = 52mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 710kgf。。メトリック
  • RS PRO 球面軸受 20mm 47mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 20mm 47mm

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 20mm。外径 = 47mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 630kgf。。メトリック - ステンレススチール
  • RS PRO 球面軸受 20mm 47mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 20mm 47mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 20mm。外径 = 47mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 630kgf。。メトリック
  • RS PRO 球面軸受 1インチ 2.047インチ RS PRO

    RS PRO 球面軸受 1インチ 2.047インチ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 1インチ。外径 = 2.047インチ。材料 = スチール。静定格荷重 = 710kgf。。インペリアル
  • RS PRO 球面軸受 25mm 52mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 25mm 52mm

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様内径 = 25mm外径 = 52mm材料 = ステンレス鋼静定格荷重 = 710kgf動定格荷重 = 1100N
  • RS PRO 球面軸受 25mm 52mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 25mm 52mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様内径 = 25mm外径 = 52mm材料 = スチール静定格荷重 = 710kgf動定格荷重 = 1100N
球面滑り軸受