絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • Igus(イグス)(2)
  • CCTYベアリングジャパン(2)
  • THK(1)
  • ノーブランド(1)
内径(Φmm)
  • 18(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 42
  • 14(5)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 22(10)
  • 26(14)
  • 30(12)
  • 35(7)
  • 47(9)
  • 50(7)
  • 55(8)
  • 62(10)
  • 90(6)
  • 105(5)
  • 120(4)
  • 130(5)
  • 150(4)
  • 160(6)
  • 180(4)
幅(mm)
  • 16.5(1)
  • 23(1)
型式
  • GE-EC型(1)
  • GE-ES型(4)
  • PB型(2)
  • SB-A型(1)
  • SB型(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
18(1)
25(1)
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
球面すべり軸受 ノーブランド球面すべり軸受ノーブランド(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
寸法r1s(mm)0.6min
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。型式GE-EC型仕様1N≒0.102KgfタイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
給油式球面すべり軸受 シール付き CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受 シール付きCCTYベアリングジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式GE-ES型RoHS指令(10物質対応)対応
給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB(シールなし)IKO(日本トムソン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式SB型タイプSB
イグボール球面ベアリング Igus(イグス)イグボール球面ベアリングIgus(イグス)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300シリーズEシリーズベアリング圧入球面ベアリング最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
イグボール球面ベアリング(KGLM) Igus(イグス)イグボール球面ベアリング(KGLM)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から44日以内出荷
球面滑り軸受