絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • Igus(イグス)(3)
  • CCTYベアリングジャパン(2)
内径(Φmm)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 47
  • 14(5)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 22(10)
  • 26(14)
  • 30(12)
  • 35(7)
  • 42(12)
  • 50(7)
  • 55(8)
  • 62(10)
  • 90(6)
  • 105(5)
  • 120(4)
  • 130(5)
  • 150(4)
  • 160(6)
  • 180(4)
幅(mm)
  • 17(1)
型式
  • GE-EC型(2)
  • GE-ES型(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
17(1)
20(1)
30(1)
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。型式GE-EC型仕様1N≒0.102KgfタイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
型式GE-EC型タイプGE-EC-2RC角度α(°)-シールの有無シール付
給油式球面すべり軸受 シール付き CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受 シール付きCCTYベアリングジャパン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式GE-ES型RoHS指令(10物質対応)対応
イグボール球面ベアリング Igus(イグス)イグボール球面ベアリングIgus(イグス)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300シリーズEシリーズベアリング圧入球面ベアリング最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
イグボール球面ベアリング(KGLM) Igus(イグス)イグボール球面ベアリング(KGLM)Igus(イグス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から44日以内出荷
イグボール 樹脂製球面ベアリング Igus(イグス)イグボール 樹脂製球面ベアリングIgus(イグス)
1,798税込1,978
1個
14日以内出荷
悪環境下での使用が可能です金属ハウジングに対応しております
用途コンベア包装機械その他セット内容イグボール 球面ベアリング材質イグリデュールJ
球面滑り軸受