165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ Fプラグ中継アダプタ 変換名人

    アンテナ Fプラグ中継アダプタ

    変換名人
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    アンテナケーブル用 Fプラグ中継アダプタ [ ストレート型 ] 5個入
    端子ストレート型
  • 4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用

    日本アンテナ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    3224MHz対応 接栓不要の高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    質量(g)28タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
  • 電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様F型端子、シールド型適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ屋内用外形寸法(mm)13×12×35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下耐電圧(V)(最大)AC65
  • 保安器(CATV用・アレスタ式) DXアンテナ

    保安器(CATV用・アレスタ式)

    DXアンテナ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    付属品防水キャップ×2仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと質量(kg)0.13タイプアレスタ式使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~1000絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下適合周波数CATV10~1000MHz
  • 防水接栓 日本アンテナ

    防水接栓

    日本アンテナ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水性能を高めたF型コネクター。屋外で接続時に使用します。
  • 中継接栓(金メッキ) 日本アンテナ

    中継接栓(金メッキ)

    日本アンテナ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
    仕様F型接栓用。金メッキ仕上げ。
  • 3dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ

    3dB用アッテネーター F型/電流通過型

    日本アンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応、3dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)3.0±0.6、(70~770MHz)3.0±0.6、(770~1489MHz)3.0±0.6、(1489~2150MHz)3.0±0.6、(2150~2681MHz)3.0±0.8、(2681~3224MHz)3.0±1.0
  • 10dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ

    10dB用アッテネーター F型/電流通過型

    日本アンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応、10dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)10±0.8、(70~770MHz)10±0.8、(770~1489MHz)10±1.0、(1489~2150MHz))10±1.0、(2150~2681MHz))10±1.0、(2681~3224MHz))10±1.0
  • 防水形F形接栓 DXアンテナ

    防水形F形接栓

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓 防水型セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
  • F形接栓 DXアンテナ

    F形接栓

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
  • 4K8K対応防水用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応防水用F型(接栓)コネクター

    マックステル
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    2K・4K・8K対応した4C用防水コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C用、5C用)に加工して頂ければ、屋外などで接続時に使用します。
    用途屋外用タイプF型
  • ダミー抵抗   FD75AP サン電子

    ダミー抵抗 FD75AP

    サン電子
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
  • 新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ5C用   F-5PLN サン電子

    新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ5C用 F-5PLN

    サン電子
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    仕様高シールド適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
  • 5C用F型コネクタ(5個入り)   F5N-5P サン電子

    5C用F型コネクタ(5個入り) F5N-5P

    サン電子
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
  • 5C用F型コネクタ(2個入り)   F5N-2P サン電子

    5C用F型コネクタ(2個入り) F5N-2P

    サン電子
    290税込319
    1個
    8日以内出荷
    適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
  • 4C用F型接栓 (2個入り) FP4-2P マスプロ電工

    4C用F型接栓 (2個入り) FP4-2P

    マスプロ電工
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    4C同軸ケーブルに使用する接栓です
  • アンテナ 圧着Fプラグ(4C用) 変換名人

    アンテナ 圧着Fプラグ(4C用)

    変換名人
    449税込494
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 4C用 ] 5個入
    端子4C用 Fプラグ
  • ダミー抵抗 イチネンTASCO

    ダミー抵抗

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷
    分配器などの空き端子に接続 環境にやさしいRoHS指令対応商品
    質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14.5×11×11
  • アルミリング 日本アンテナ

    アルミリング

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • F型接栓 日本アンテナ

    F型接栓

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
  • 電流カット形ダミー抵抗【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    電流カット形ダミー抵抗【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    -
    保証期間1年
  • F形コネクタ サン電子

    F形コネクタ

    サン電子
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 中継セット マスプロ電工

    中継セット

    マスプロ電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタルハイビジョン、3D
  • 3C用 F型プラグ マスプロ電工

    3C用 F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様3Cケーブル用
  • Nジャック-SMAプラグ 日本テレガートナー

    Nジャック-SMAプラグ

    日本テレガートナー
    4,298税込4,728
    1個
    13日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • 防水可倒式アンテナ Mono Wireless

    防水可倒式アンテナ

    Mono Wireless
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    マイコン内蔵の無線モジュールTWELITE-トワイライトに接続して使用する3段階に倒すことができる可倒式アンテナです。変換ケーブルを使用し、同軸コネクタタイプのTWELITE-トワイライトに接続します。SMAケーブルを使用すると、TWELITE-トワイライトから離れた場所に取り付けができます。取り付け場所の材質を選ばず、自在に取り付け場所を変更できます。
    質量(g)約15.5使用温度範囲(℃)-30~+70保護等級IP67アンテナサイズ(mm)123締付トルク(N・m)0.45コネクタSMA-P耐久性500回以下アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式半波長ダイポール
  • 3C用F型(接栓)コネクター2個入 (金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル

    3C用F型(接栓)コネクター2個入 (金メッキ仕様)スライドパックタイプ

    マックステル
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    3C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)になります。通電性に優れた金メッキタイプで、3C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    仕様金メッキ適合3C用タイプF型入数2個入
  • 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル

    4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ

    マックステル
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    仕様金メッキ適合4C用タイプF型入数2個入
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ

    マックステル
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    仕様金メッキ適合5C用タイプF型入数2個入
  • 3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子

    3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型

    サン電子
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)
    用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
  • 6分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子

    6分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型

    サン電子
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.9A以下)
    用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
  • 2分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子

    2分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型

    サン電子
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.5A以下)
    用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
  • 4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子

    4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型

    サン電子
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.7A以下)
    用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
  • コネクタ用リング 4Cコネクタ用 10個入り サン電子

    コネクタ用リング 4Cコネクタ用 10個入り

    サン電子
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    F4コネクタ10個入り
    用途業者ニーズの高い10個入り
  • コネクタ用リング 5Cコネクタ用 10個入り サン電子

    コネクタ用リング 5Cコネクタ用 10個入り

    サン電子
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    F5コネクタ10個入り
    用途業者ニーズの高い10個入り
  • 中継コネクター 日本アンテナ

    中継コネクター

    日本アンテナ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    FT型-F型変換(FTはオス、Fはメス)の中継接栓です。
  • 3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ

    3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型

    日本アンテナ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    3dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
    質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)3±1.0、(50~60MHz)3±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
  • 15dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ

    15dB用アッテネーター F型/電流通過型

    日本アンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5

テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナプラグ・接栓