絞り込み
ブランド
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • オイレス工業(1)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 13(6)
  • 16(6)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
長さ(mm)
  • 500
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(8)
  • 40(7)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 80(8)
  • 100(13)
  • 150(10)
  • 200(10)
  • 300(10)
  • 400(7)
  • 600(7)
  • 1000(11)
  • 1200(7)
  • 1500(7)
  • 1800(6)
  • 2000(6)
形状
形状
ストレート(6)
形状
パイプ(2)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(7)
10(7)
12(8)
16(6)
20(7)
25(7)
30(7)
35(6)
40(6)
50(6)
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
オイレス ガイドシャフト オイレス工業オイレス ガイドシャフトオイレス工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
SA 支持台 NB(日本ベアリング)SA 支持台NB(日本ベアリング)
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中空軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から29日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中空
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)NB(日本ベアリング)
7,198税込7,918
1本
8日以内出荷から36日以内出荷
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FCNB(日本ベアリング)
5,244税込5,768
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)500タイプSN外径(mm)12
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
9,298税込10,228
1本
12日以内出荷から31日以内出荷
・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNT
リニアシャフト