絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
ストローク(mm)
  • 42
  • 49(1)
  • 58(1)
  • 66(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 87(1)
  • 87.5(1)
  • 88(1)
  • 91(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 296(1)
電源(V)
  • 36(1)
マグネット最大磁力(kN)
  • 4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 580(1)
580
マグネット部寸法(mm)
  • 64×161(1)
64×161
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
75(2)
100(2)
119(1)
120(1)
130(1)
150(1)
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)
コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)コードレスライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
279,800税込307,780
1台
当日出荷
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジストローク(mm)42幅(mm)123質量(kg)8.8高さ(mm)173奥行(mm)320電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)回転数(min-1[r.p.m])580最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6マグネット部寸法(mm)161×64充電時間(分)32使用充電器AC100V(50/60Hz)最小吸着板厚(mm)6最大磁力(kN)4
磁気ボール盤