絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
ストローク(mm)
  • 42(1)
電源(V)
  • 36(1)
マグネット最大磁力(kN)
  • 4
  • 3.43(1)
  • 5.5(3)
  • 5.88(1)
  • 6.4(1)
  • 6.664(2)
  • 7.056(2)
  • 8.8(1)
  • 8.82(1)
  • 9(1)
  • 9.8(1)
  • 10(1)
  • 14.7(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 580(1)
580
マグネット部寸法(mm)
  • 64×161(1)
64×161
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
42(1)
コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)コードレスライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
279,800税込307,780
1台
当日出荷
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジストローク(mm)42幅(mm)123質量(kg)8.8高さ(mm)173奥行(mm)320電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)回転数(min-1[r.p.m])580最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6マグネット部寸法(mm)161×64充電時間(分)32使用充電器AC100V(50/60Hz)最小吸着板厚(mm)6最大磁力(kN)4
磁気ボール盤