2ページ目: ブースター

102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用帯域から絞り込む
  • UHF平面アンテナ(26素子相当) DXアンテナ

    UHF平面アンテナ(26素子相当)

    DXアンテナ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:グレー。JEITA DHマーク認証済。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
    用途住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。 。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。 。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。 。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。 。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。 。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。 。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。 。本体色:グレー 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様ライセンス延長期間:1年対応Windows ReadyBoost対応:UAH261(G)(43628)
  • UHFシリンダー型プリアンプ サン電子

    UHFシリンダー型プリアンプ

    サン電子
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    UHFアンテナのF形出力端子に取り付けて使用する18dB型のUHFプリアンプ(前置増幅器)です。雑音指数1.5dB以下のローノイズ設計により電波品質の改善に威力を発揮します。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、防水キャップ×1、F型5C用コネクタ(すご楽コネクタ)×1RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)~1.5利得(dB)16~22適合周波数UHF470Mhz~710Mhz
  • UHF・VLow・FMブースター DXアンテナ

    UHF・VLow・FMブースター

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。UHF利得35dB、定格出力105dBμVです。AC100VまたはDC15V重畳式で運用可能。
    用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター 。V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力97dBμV。 。UHF利得35dB、定格出力105dBμV。 。入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 。F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)166×113×38電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 2、FM・UHF給電時 5.5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 62dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 35定格出力(dBμV)V-Low・FM 97、UHF 105利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-10、 UHF 0、-10使用帯域V-Low・FM・UHF
  • UHF・FMブースター DXアンテナ

    UHF・FMブースター

    DXアンテナ
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。UHF利得40dB、定格出力110dBμVです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。
    用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター 。V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力100dBμV。 。UHF利得40dB、定格出力110dBμV。 。入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 。F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)177×136×62.5電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 3、FM・UHF給電時 5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 65dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 40定格出力(dBμV)V-Low・FM 100、UHF 110利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-5/-10、-15/カット、 UHF 0、-5/-10、-15/-20使用帯域V-Low・FM・UHF
  • 電源供給アダプター 日本アンテナ

    電源供給アダプター

    日本アンテナ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    NT3747EA用電源供給アダプターです。
  • 770MHz CATV増幅器 日本アンテナ

    770MHz CATV増幅器

    日本アンテナ
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    電波障害対策用幹線分岐増幅器で動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができる増幅器です。BR出力をOFFすることでTA(幹線増幅器)として使用できます。
    付属品短絡プラグ6個、FT終端器4個(本体取付済)
  • 電源挿入器(FT座付) 日本アンテナ

    電源挿入器(FT座付)

    日本アンテナ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    CATV施設用として設計されたAC60V 7.5Aの電源挿入器です。
    付属品取付金具(HI金具・Uボルト等)1セット、取付ねじ2本銀色質量(g)950電流(A)【送電】最大7.5電圧(V)【送電】最大AC60周波数帯域(MHz)10~5050~300300~450450~550550~770770~1000適合マスト径(Φmm)22~63電圧定在波比(10~50MHz)1.7以下、(50~300MHz)1.5以下、(300~450MHz)1.5以下、(450~550MHz)1.5以下、(550~770MHz)1.5以下、(770~1000MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~50MHz)1以下、(50~300MHz)1以下、(300~450MHz)1以下、(450~550MHz)1.2以下、(550~770MHz)1.4以下、(770~1000MHz)2以下
  • 770MHz CATV増幅器 日本アンテナ

    770MHz CATV増幅器

    日本アンテナ
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    電場障害対策用増幅器で、現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができるます。また、切換により222MHzシステムの改修にも使用できます。動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。
    付属品短絡プラグ2個
  • CATV用レベル調整器 日本アンテナ

    CATV用レベル調整器

    日本アンテナ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    上り信号は通過し、下り信号にチルト調整機能を持たせたフィルタです。下り帯域はスイッチの切換で、4、8、12、16dBの4段階のチルト調整ができます。出力モニタ端子がありますので、チルト調整が容易に行えます。接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカス ト 製、裏ブタは圧入装着式で、高度のシールド効果が得られています。
    付属品取付ねじ2本(本体取付済)、F型接栓(5C)2セット、F型メタルキャップ1個その他【チルト調整範囲(dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)4~16 ※4dBステップ、【下りモニタ端子 (dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)-20±2.0、【通過帯域減衰量(dB)】(10~55MHz)2.5以下、(70~770MHz)6.5~2.5 ※4dBチルト(出荷時)周波数帯域(MHz)10~5570~770電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~770MHz)2インピーダンス(Ω)75
  • 電源挿入器(FT端子) 日本アンテナ

    電源挿入器(FT端子)

    日本アンテナ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルは全て横方向に取付けできる薄型高性能電源挿入器です。漏洩に対して優れた遮蔽性能を有しています。電源入力端子が左右2端子型ですので、どちらからでも電源を接続することができ、ケーブル処理もコンパクトにできます。屋外用タイプの適合マスト径:Φ22~50mm2台の電源供給器を本器に接続でき、入力側と出力側へそれぞれ単独にAC30V、3Aを供給することができます。
    付属品取付金具(TK-HS)1個、取付ねじ2本電流(A)【送電】3A×2端子電圧(V)【送電】30周波数帯域(MHz)10~300300~470470~770電圧定在波比(10~300MHz)1.2以下、(300~470MHz)1.2以下、(470~770MHz)1.3以下挿入損失(dB)(10~300MHz)0.5以下、(300~470MHz)0.8以下、(470~770MHz)1以下
  • 電源供給アダプター 日本アンテナ

    電源供給アダプター

    日本アンテナ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    NT37TDA、NT37TBA用の電源供給アダプターです。
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    46dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応した高出力CS・BS/UHF/FM対応ブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●3次相互変調[IMR](dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-71以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】S・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):S・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、ー15、S・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):FM・V-Low:-20±1.5、UHF:-20±1.5、S・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、S・CS-IF:±3.0以内●周波数特性等化器(dB):【EQ切換】S・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【チルト連続可変】S・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:4.0以内、S・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:115(9波)、S・CS-IF:107/112/117(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】S・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:72~82、S・CS-IF:72~82●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(送電時 22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:4.5以下、UHF:8以下、S・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:43~48、S・CS-IF:35~40/40~45/45~50(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
  • CS・BS/UHF/FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/FMブースター

    日本アンテナ
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    40dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BS/UHF/FMブースターです。BL型名:SH・UF-1
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ) [1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-50以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):帯域内で±3.0以内、任意の6MHzで±1.0以内任意の100MHzで±2.0以内、任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-10、-10、-15、-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±1.5、-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力+20dBm以下で運用の事】95、105、103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):10(FM)、9(デジタル)、BS・CS 50(デジタル)●標準入力レベル(dBμV):656568●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】34以下、40.2以下●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM3】-76以下、-71以下、●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(DC15V 送電時22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)76~95、470~710、1030~3224電圧定在波比3.0以下、3.0以下、2.5以下標準利得(dB)30以上、40以上、35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下、8以下、10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上、10以上、10以上
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    CATVとBS・CS放送に対応した40dB型の高出力ブースターです。高出力のためブースターの増設が抑えて「省スペース」・「省電力」の設計が可能。定格出力117dBμV(3.2GHz)のハイパワーを実現。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●2次相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●3次相互変調[IM3](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●CINR(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5、BS・CS-IF:±3.0、CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内、CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用、BS・CS-IF:107/112/117(50波)、(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●複合2次歪[CSO](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-65以下●複合3次歪[CTB](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-60以下●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、BS・CS-IF:72~82(50波)、CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)、、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比[VSWR]:CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下、CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)22(送電時 27.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1000~3224、CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:8以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ。前モデル(S40GSE(5))比で消費電力を約9%省電力化
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下、BS・CS-IF:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0、BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1030MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1030MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0、BS・CS-IF:±3.0[ チルト特性に対して]●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113、BS・CS-IF:105/110/115(50波)[1030/2150/3224MHz]●直流供給電源(V):【BS・ CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%)4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83、BS・CS-IF:70~80(50波)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(送電時25.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~962、BS・CS-IF:1030~3224標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45[1030/2150/3224MHz]雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    4K・8K放送(3.2GHz)に対応したブースターです。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●コンバーター供給電源(V):BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】CATV下り:-14(2dBステップ) [70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ) [1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】CATV下り:-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内、BS・CS-IF:任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-26(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】CATV上り:±2.0以内、BS・CS-IF:±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用の事】CATV上り:110(フラット出力)、CATV下り:110(フラット出力)、BS・CS-IF:103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):【デジタル(550~770MHz)は -10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル、BS・CS-IF:BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):CATV上り:80、CATV下り:72●漏洩電界強度(dVμV/m):【3mの距離において】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●直読端子:CATV上り:出力●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM2】CATV上り:-60以下、CATV下り:-63以下、【定格出力レベル時IM3】CATV上り:-70以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(DC15V 送電時 27.5)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)【上り帯域切換時30~55】CATV上り:10~55、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1030~3224電圧定在波比CATV上り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上、BS・CS-IF:35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:10以上
  • CS・BS前置増幅器 日本アンテナ

    CS・BS前置増幅器

    日本アンテナ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    受信増幅器と受信アンテナを接続する場合に使用する4K・8K放送(3.2GHz)に対応した前置増幅器です。出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
    付属品取付金具1セット、防水キャップ3個仕様●CIN(dB):28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/A):DC15/0.08●定格出力レベル(dBμV):90/65●電流容量(V/A):最大 DC15/0.8●項目:性能質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-20~+40外形寸法(mm)高さ 78 幅135 奥行91.2周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下雑音指数(dB)7以下利得(dB)3.0(パス)以上:17/22
  • CS・BSブースター 日本アンテナ

    CS・BSブースター

    日本アンテナ
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68~78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【-10~+40】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)8.5(送電時 16)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1000~3224標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0~-10】BS・CS-IF:0~-10
  • CS・BSブースター 日本アンテナ

    CS・BSブースター

    日本アンテナ
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースターです。BL型名:SH-1
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):68●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】40.2以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)11(DC15V 送電時 18)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下標準利得(dB)35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)10以上
  • 乗り信号発生器 日本アンテナ

    乗り信号発生器

    日本アンテナ
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    上り周波数2波(10MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
    付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):10、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)
  • 乗り信号発生器 日本アンテナ

    乗り信号発生器

    日本アンテナ
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    上り周波数2波(20MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
    付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):20、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)
  • CATVブースター 日本アンテナ

    CATVブースター

    日本アンテナ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ。前モデル(S35G(5))比で消費電力約6%省電力化
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、CATV下り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:108●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比(VSWR):CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)8電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10
  • CATVブースター 日本アンテナ

    CATVブースター

    日本アンテナ
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    CATVの上り(10~55MHz)、下り(70~770MHz)を増幅する広帯域・高性能ブースターです。上り帯域は、システムに応じて増幅、カットの2タイプにスイッチ操作で切換え可能。前モデルに比べ消費電力が0.5W低くなり省エネ化
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●チルト特性(dB):【切換EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25 (5dBステップ)、CATV下り:-16 (2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10 (5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】±2.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用のこと】CATV上り:105 (フラット出力)、CATV下り:107 (フラット出力)●最大伝送容量(ch):【デジタルは-10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:75、CATV下り:69●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】CATV下り:34以下●直読端子:CATV上り:出力●相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-55以下、CATV下り:-63以下●耐衝撃波:入力出力・電源端子とも正負各15kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐える質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)166 (H) × 127 (W) ×65 (D)消費電力(W)13電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~55、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上VSWR2.0以下
  • CATVブースター 日本アンテナ

    CATVブースター

    日本アンテナ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ。前モデル(S40G(5))比で消費電力を約4%省電力化
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】CATV上り:-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】CATV上り:75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)、―●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113●直読端子:CATV上り:出力、―●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上、―質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下
  • BS・CSチャンネルプロセサー マスプロ電工

    BS・CSチャンネルプロセサー

    マスプロ電工
    249,800税込274,780
    1個
    11日以内出荷
    出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)。BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用
    質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用:DC15V・最大6W、UHF給電用:DC15V・最大0.1Aコード長さ(m)ACコード:約0.9消費電力AC100V 50/60Hz:約16W/約32VA、UHFプリアンプ給電時:約18W/約36VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23W/約43VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25W/約46VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)伝送:【FM・UHF(CATV)】10~962、【BS・CS】1030~3224耐電性JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること強度【FM・UHF(CATV)】漏洩電解:34dBμV/m以下、【BS・CS】漏洩電解:40.2dBμV/m以下RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【BS・CS】93dBμV±4dB/1030MHz、103dBμV±4dB/3224MHz、調整【BS・CS】利得:0~-10dB以上(連続可変)、ATT:0、10dB切換、逆チルト:0、10dB切換/3224MHz、チルト:0、6、12dB切換/1030MHzインピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)入力レベル【BS・CS】55~80dBμV通過帯域損失(dB以下)【FM・UHF(CATV)】5/10~770MHz、8/770~962MHz結合量(dB)入力測定端子【BS・CS】-20(F型端子)、出力測定端子【FM・UHF(CATV)】-20(F型端子)VSWR2.5以下
  • CATV・BS・CSブースター マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
    仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】-質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A)コード長さ(m)ACコード:約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波)雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:-利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • CATV・BS・CSブースター マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
    用途ケーブルテレビ用仕様CIN BS・BS:22dB以下質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A)電源コード(m)約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3使用帯域CATV・BS・CSVSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下
  • UHF・BS・CS 卓上(テレビ・レコーダー)ブースター   SCUBCTRW30-PN マスプロ電工

    UHF・BS・CS 卓上(テレビ・レコーダー)ブースター SCUBCTRW30-PN

    マスプロ電工
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
  • UHF(地デジ)ブースター 電源分離型/利得切替式 SCUB45SS-P マスプロ電工

    UHF(地デジ)ブースター 電源分離型/利得切替式 SCUB45SS-P

    マスプロ電工
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 4K8K放送対応 UHF(地デジ)・BS・CSブースター 電源分離型/利得切換式 SCUBCBW45SS-P マスプロ電工

    4K8K放送対応 UHF(地デジ)・BS・CSブースター 電源分離型/利得切換式 SCUBCBW45SS-P

    マスプロ電工
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
  • 利得切換式UHFブースタ(電源分離型)   SBF453DP サン電子

    利得切換式UHFブースタ(電源分離型) SBF453DP

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
  • 新4K8K衛星放送対応 利得切換式CS・BS・UHFブースタ(電源分離型)   CBFK453DP サン電子

    新4K8K衛星放送対応 利得切換式CS・BS・UHFブースタ(電源分離型) CBFK453DP

    サン電子
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
  • 4K8K対応CSBSラインブースタ CB-K20L-P サン電子

    4K8K対応CSBSラインブースタ CB-K20L-P

    サン電子
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
  • CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス DXアンテナ

    CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス

    DXアンテナ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。 新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。
    付属品防水キャップ×3個、取扱説明書仕様【入力ATT】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:0・-10dB、【入力EQ】10~60MHz:-・70~962MHz:0,-6(70MHz)・1030~3224MHz:-、【BER】10~60MHz:-・70~962MHz:1.0e-9以下・1030~3224MHz:-、【CN比】10~60MHz:-・70~962MHz:51dB以上・1030~3224MHz:-、【D/U比】10~60MHz:-・70~962MHz:-・1030~3224MHz:-、【CIN】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内/70~962MHz:±2.0dB以内/1030~3224MHz:±3.0dB以内、【ハム変調】10~60MHz:-60dB以下/70~962MHz:-60dB以下/1030~3224MHz:-60dB以下、【調整用入力】10~60MHz:-20dB/70~962MHz:-/1030~3224MHz:-、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m・770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)・1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下性能【耐雷性】JEC:±20kV(1.2/50μs)/IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)質量(kg)0.5(電源部含む)、【電源部(PSH23S)】0.2外形寸法(mm)130×119×47、【電源部(PSH23S)】60×107×31消費電力(W)3.6、コンバーター用電源4.0送出時:8.4電源AC100V(50/60Hz)周波数特性10~60MHz:-、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時(帯域内)消費電流(mA)190、コンバーター用電源4.0W送出時:450周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF)使用温湿度範囲-10~40℃/20~90%(結露なきこと)モニタ【出力】10~60MHz:-、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB供給電源【コンバーター】DC+15V 4W出力レベル10~60MHz:-、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμVインピーダンス(Ω)【入出力】75(F形コネクタ)標準利得(dB)10~60MHz:0~-5/70~962MHz:25以上/1030MHz:28/2150MHz:31/3224MHz:35雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時入力レベル10~60MHz:-/70~962MHz:50~70dBμV/1030~3224MHz:44~70dBμV(標準)利得調整範囲(dB)10~60MHz:-、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:-使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IFVSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
  • BS・CSブースター マスプロ電工

    BS・CSブースター

    マスプロ電工
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)1030~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)40/1030MHz、45/2150MHz、50/3224MHz雑音指数(dB)10以下利得(dB)37~43/1030MHz、42~48/2150MHz、47~53/3224MHz電界強度(μV)40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域BS・CSVSWR2.5以下
  • FM・UHF・BSブースター(BL型) マスプロ電工

    FM・UHF・BSブースター(BL型)

    マスプロ電工
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下
  • FM・UHF・BSブースター(38dB型) マスプロ電工

    FM・UHF・BSブースター(38dB型)

    マスプロ電工
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWR2.5以下
  • FM・UHFブースター(38dB型) マスプロ電工

    FM・UHFブースター(38dB型)

    マスプロ電工
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    使用帯域FM・UHF
  • FM・UHFブースター(46dB型) マスプロ電工

    FM・UHFブースター(46dB型)

    マスプロ電工
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    使用帯域FM・UHF
ブースター