バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。
用途チェーンの切断作業に
質量(g)280
ハンドル長さ(mm)130
ピン径(Φmm)3
使用チェーン25~60
開口幅(mm)18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。