絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
13,471件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイクォリティーアルミラダーレール ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイクォリティーアルミラダーレール

    ETHOS Design(エトスデザイン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    日本製
    耐荷重(kg)250
  • ラゲッジBOX用ロックセット GRK

    ラゲッジBOX用ロックセット

    GRK(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
    用途ラゲッジBOX(荷箱)専用ロック付属品取付金具、カギ2本材質スチールブラック
  • ポケットディスクロック TNK工業(SPEEDPIT)

    ポケットディスクロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ポケットサイズでおでかけ便利。超軽量!
    寸法A(mm)5.5寸法B(mm)22寸法C(mm)7
  • タイヤレバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    タイヤレバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。 携帯に便利なコンパクトサイズです。
    質量(g)100寸法d(mm)10全長L(mm)170寸法D(mm)22
  • タンクパッド9 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    タンクパッド9

    TANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自由にアレンジできる3ピース形状。 貼り付け方向を選ばないシンプルデザインと柔軟性に優れた素材。 大切なタンクをバックルなどのキズから守る。
  • プレートフック TANAX(タナックス)[バイク用品]

    プレートフック

    TANAX(タナックス)[バイク用品](10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    荷物固定の便利アイテム。 ナンバープレートに共締めする簡単取り付け。 積載物を固定するコードやネットをしっかりサポート。 シンプルな形状で、オートバイのスタイルを選びません。
    材質アルミ製厚さ(mm)3ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×240×25
  • Vフック TANAX(タナックス)[バイク用品]

    Vフック

    TANAX(タナックス)[バイク用品](7件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    比べてわかる安心確実な「取付けフック」 メインフックの芯部は、鉄(硬鋼ワイヤー材)フックにより、長時間使用しても、樹脂フックと比べ変型や切れの心配が低減されるので、耐久性、信頼性も向上しました。メインフックの表面部は、キズを防止する軟質樹脂チューブを採用。 鉄フックは強度を持ちながらスリム形状のため、狭いスペースでも確実にフッキング。 フックを掛けた後にネットをたぐり寄せ、サブフックに引っ掛けるだけで、ネットの増し締め調節が可能。
    材質サブフック・キャップ/強化プラスチックメインフック/(芯部)鉄(硬鋼ワイヤー材)、(表面部)軟質樹脂ブラック
  • スラントタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スラントタンクバッグ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ライディングを邪魔しない、薄型&スラントフォルム! 手前にポケットを装備しながらも、メインスペースはバッグ積載時の荷物の出し入れを考慮し、手前から開閉できる設計。 高速券やカード、小物関連の収納に便利な大型ポケットを装備。 グローブをした状態でもポケットの開閉と地図の出し入れがしやすい大開口部のマップケース装備。
    材質1680Dナイロン+PVCレザー
  • バルブコッター装着ツール DAYTONA(デイトナ)

    バルブコッター装着ツール

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
  • スクレーパー DAYTONA(デイトナ)

    スクレーパー

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
    全長(mm)170刃厚(mm)1.5グリップ部(mm)120
  • チェーンアジャストリングスパナ DAYTONA(デイトナ)

    チェーンアジャストリングスパナ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
  • シザーズホルダー DAYTONA(デイトナ)

    シザーズホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
    付属品ゆるみ防止のロックナット全長(cm)32ピン径(Φmm)5.5と11穴間隔(mm)(ピン)45-145ピン長さ(mm)45~145
  • バンドホルダー DAYTONA(デイトナ)

    バンドホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
    材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ50~Φ120
  • 溶けないバイクカバー ハーフタイプ ユニカー工業

    溶けないバイクカバー ハーフタイプ

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    従来のボディカバーで、マフラーの熱い状態でかけて、溶けてしまった経験がある人はとっても多いのではないでしょうかこの溶けないバイクカバーはそんな経験のある人にピッタリです。マフラーだけではなく、エンジンの熱にも効果を発揮出来ます。溶けないこと以外にも細部に配慮されて作られています。外側表面には厚手のオックス300D生地を使用した実用性と耐久性を実現したボディカバーです。安いのはすぐに破れてちょっと、、、という人にも最適です。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。更に前後の4ヶ所に直径70mmのロックでも取り付けられる大型鍵穴が付いていて前後が色で区別出来るようになっています。どちらが前なのか、わざわざ広げて確認する必要はありませんし、又、盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。
    材質生地:ポリエステルオックス 300D、溶けない生地部分 : コットンポリエステル(コットン85%、ポリエステル15%)
  • ユーティリティコード ユニカー工業

    ユーティリティコード

    ユニカー工業(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ベルトでしっかりと押さえ込んで固定するタイプなので、完全な固定が可能になります。盗難の予防にも効果が期待出来ます。
    材質コード部(ポリエステル100%)、フック部(ABS樹脂)長さ(mm)1500ブラック質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×6×1500
  • バブルシールド ユニカー工業

    バブルシールド

    ユニカー工業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シールド取付ホックが装着されているヘルメットに取り付ける事の出来る汎用タイプのバブルタイプシールドです。
    材質ポリカーボネートサイズフリー
  • ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業

    ワイヤーロック ビッグ

    ユニカー工業(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。 家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
    付属品キー3本質量(g)約1580ワイヤー径(Φmm)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800ワイヤー長(mm)1800
  • カットガイド4050用 KTC

    カットガイド4050用

    KTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7998
  • かしめピン KTC

    かしめピン

    KTC(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8013
  • アウタボルト KTC

    アウタボルト

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7955
  • クラッチロックナットソケット1/2 DAYTONA(デイトナ)

    クラッチロックナットソケット1/2

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    クラッチナットの取り外しに便利な専用ソケット。クラッチナットの脱着作業に使用する専用ソケットです。差し込み角1/2インチで、インパクトレンチにも対応。荷重がかかる部分をフラット形状とすることで、薄いナットもしっかり保持し、安定した作業をサポートします。
  • 50ツール部品 フレアーピン 50用 RK JAPAN

    50ツール部品 フレアーピン 50用

    RK JAPAN
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    50ツールでは520/525/530/630 CLF用 70/90ツールでは630サイズのカシメ時に必要
  • マグベース TANAX(タナックス)[バイク用品]

    マグベース

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。マグベース。樹脂タンクにマグネット式タンクバッグを取付け可能!。【特徴】。・スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂やアルミ製の車両にマグネット式タンクバッグをしっかり装着することが出来ます。・自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼り付けることが可能です。・取り付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットする事で形状を変更できます。・4個入り(MF-4788):マグネットを4個使用するタンクバッグに最適。・2個入り(MF-4789):車両が樹脂+鉄のタンクやマグネットを2個使用するタンクバッグに最適。-----------------------。品番:MF-4788 (4個入り) MFK-4789 (2個入り)。本体サイズ:47(H)×104.5(W)×4(D)mm。本体重量:30g (1個)。材質:合成ゴム+鉄+粘着シート。適合条件:MOTOFIZZタンクバッグ専用品
    材質合成ゴム+スチール+粘着シートブラック構成部品本体×1
  • シューズ ディスプレイケース DAYTONA(デイトナ)

    シューズ ディスプレイケース

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    スニーカーやシューズ、フィギュアなどの大切なコレクションを、ホコリから守りながら保管・展示できるディスプレイケース。透明度の高いパネルにより、お気に入りのアイテムを美しくディスプレイできます。ケースは積み重ねて使用できるスタッキング構造を採用。ツメの位置に合わせて重ねることで、省スペースで効率よく収納できます。マグネット式ドアを備えており、開閉時にはドアをしっかり保持します。また、ケースの向きやドアの開閉方向は設置場所や用途に合わせて自由に変更可能。コレクションルームやガレージ、リビングなど、さまざまなシーンで使いやすい設計です。大切なコレクションを保護しながら、見栄え良く飾ることができます。
    質量(kg)0.92本体寸法(mm)高さ205×横360×奥行270
  • B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM 7X

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    45,000税込49,500
    1台
    翌々日出荷
    Dawn the ORIGINAL。本物覚醒。8年の時を経て、B+COMが正当なる進化を遂げる。 。辿り着いたのは、人数や距離、そして環境音という「限界」からの解放。 。20人が瞬時に編み上がるMESHを主役に、距離を無限に繋ぐONLINEも実装。 。走行中にこそ輝く至高の音響。インカムをもう一度、私たちが呼び覚ます。 。【B+FLEX MESH】 新通信方式 メッシュでさらにカンタン。人数制限なしでつながり、すべてがもっとカンタンに。オープンチャンネルでは人数無制限、最短1アクションでつながる圧倒的なカンタンさ。プライベートチャンネルでは、最大20人までのグループで同時接続を可能にした、B+COMのメッシュ通信。メンバーの出入りや隊列の入れ替えもさらにスムーズに。たとえ通信圏外へ離れても、再び近づくだけで、自動的に会話へ復帰します。【B+FLEX ONLINE】 新通信方式 オンラインでずっとつながる。どれだけ離れても、つながり続ける。新しい通信のカタチ。インカムの常識であった「通信距離」の概念を打ち破る。プライベートチャンネルのグループ内で、どれだけ距離が離れても、インターネットの通信網を活用し繋がりをキープし続けます。プライベートチャンネルのみの機能。B+COM 7X はオンライン時の「聴きトーク」機能がありません 。・B+FLEX ACTIVE-SWITCH。最大の特徴は、MESHとONLINEという二つの通信方式が、一つのグループ内で完全に共存し、自動で最適化されること。近くの仲間とは、「B+FLEX MESH」で。遠くの仲間とは、距離の壁を意識しない「B+FLEX ONLINE」で。ライダーが操作することなく、状況に合わせてB+COMが自ら通信経路を選択し、シームレスに繋ぎ合わせる。この「ハイブリッドな通信」は、これまでの、そして他のどのB+COMにも存在しない、B+COM 7X/EVOだけの機能です。【B+COM Ride Audio | Sound by Pioneer】 B+COM史上最高音質 ライドオーディオという新ジャンル。バイクの楽しさをもっと加速させるため。パイオニアと挑んだ、ライド・オーディオ。バイクを楽しむ「特別な時間」をより濃密に、もっと劇的に。B+COMとパイオニアが追求したのは、バイクにおける音のあり方を再定義する新文化「ライドオーディオ」の確立。目指したのは、エンジンの鼓動や風の音を、音楽と高め合う「演出」として共存させること。マシンの咆哮の中でしっかり聞こえる音楽が景色の色彩を鮮やかに塗り替える。【ユニバーサル通信】 。他社製インカムとのスムーズな通信を可能にするB+COMの「ユニバーサル通信機能」。「ユニバーサルインターコール・レシーブ」機能を搭載し、こちら側から呼び出すのはもちろん、相手からの呼び出しを受けることも可能です。デバイスの制限にとらわれず、誰もがスマートに繋がれる。多様なライダーが集まるツーリングシーンに、B+COMらしいストレスフリーな対話を提供します。SB6XR、SB6X、ONE、SX1との通信はこのユニバーサル通信で行います。【マグネットクレードル】 特許取得済 (特許第7809408号)。つけやすく、はずしやすいB+COMのクレードル。本体を外すとケーブルが残ってしまうというこれまでの課題を、特許取得のマグネット&レバーロック式クレードルが解決。マグネットによる「つけやすさ」に加え、接点面をフラットに仕上げることで驚くほどの「はずしやすさ」を実現しました。レバーによる強固なロック機構は、走行中の確かな固定力と安心感をもたらします。また、接面がフラットなことで本体デザインの制約を解消。クレードルを含めたトータルデザインが可能となり、。ヘルメット装着時の一体感をより高次元で引き出します。機能性と造形美にこだわり抜いた、B+COMらしいスマートな使い心地を提案します。
    ブラックタイプシングルユニット本体質量(g)63接続プライベートモード時 最大20人 ・ オープンモード時 人数無制限対応ユニバーサル通話連続使用時間(時間)最大14キット内容B+COM 7X 本体 ×1、マグネットクレードル ×1、ハイブリッドアームマイク ×1、ワイヤーマイク ×1、ヘルメットスピーカー ×1、充電用USB Type-Cケーブル ×1、各種スポンジ、面ファスナー類 ×1、クイックマニュアル/取付マニュアル ×1、保証書 ×1バッテリーLi-Po 3.7V 1150mAh保証期間1年 ※製品登録により+1年で2年取付け方法マグネットクレードル充電時間(時間)約2(DC5.0V USB Type-C端子)スピーカー外径Φ40mm × D10.7mmネオジムマグネットインピーダンス16Ωインターフェイス充電/USB Type-C防水性IP67相当通話方式グループ/B+FLEX【MESH/ONLINE】BluetoothBluetooth5.3、Class1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.3×46.0×24.4 ※アンテナ、マグネットクレードル除く対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
  • YTD005 フリースカバーツキ ETHOS Design(エトスデザイン)

    YTD005 フリースカバーツキ

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    サブベルトは傷がつき難いものですが、柔らかいフリースカバーを装着し、より一層傷が予防できるベルトになっています。
    用途タイダウンベルト入数1個(2本入り)
  • SK-894 エニグマG3ニープロテクター コミネ

    SK-894 エニグマG3ニープロテクター

    コミネ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプニープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保
    Blackプロテクターknee
  • SK-842 エニグマCE2サイドウエストプロテクター コミネ

    SK-842 エニグマCE2サイドウエストプロテクター

    コミネ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトインナープロテクター。KOMINE製ジーンズの腰横に装着可能。
    材質TPEBlackサイズFree
  • SK-892 エニグマG3インナーパンツ コミネ

    SK-892 エニグマG3インナーパンツ

    コミネ
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    膝・腰横にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーパンツ・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・インナープロテクターは着脱可能・膝プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰横プロテクター : KOMINE SK-884 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル
    Blackプロテクターknee・side
  • SK-890 ネックブレイス コミネ

    SK-890 ネックブレイス

    コミネ
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状のネックプロテクター。単体での装着が可能。適度な弾力性を持たせることで、ヘルメット着用状態でのアクシデントにおける頭部の過度の動きを抑制し、頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減できます。
    Black
  • HK-215 ヘルメットピロー コミネ

    HK-215 ヘルメットピロー

    コミネ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ヘルメットのメンテナンスや保管時に台座として使用できるヘルメットピロー。・サイズ: Free・弾力性があり、やわらかい素材を使用
    材質EVABlackサイズFree
  • HK-182 マウスガード HK-173用 コミネ

    HK-182 マウスガード HK-173用

    コミネ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Mat BlackサイズFree
  • SK-863 MCゲルクッション コミネ

    SK-863 MCゲルクッション

    コミネ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイク乗車を科学したバイク専用座布団。座圧分散・振動吸収・通気性向上。内腿部までカバーする独自の新設計。高摩擦係数を生かし置くだけセットアップ。
    材質TPUBlueサイズFree
  • B+COM 7X/EVO フェイスプレート SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM 7X/EVO フェイスプレート

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
    SYGN HOUSE (サインハウス)。バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ 。オプションパーツ。フェイスプレート レッド for 7X/EVO
    セット内容フェイスプレート×1対応7X/7X EVO専用
  • エアベントラフパーカー ラフアンドロード

    エアベントラフパーカー

    ラフアンドロード
    24,980税込27,478
    1着
    6日以内出荷
    ベンチレーション開閉・インナージャケット対応で春夏秋冬フルシーズン活躍。季節気温に合わせてインナージャケット(別売オプション)が装着可能、また酷暑の夏もフロントVベント、袖ベント、背中ベントと強力なベンチレーション装備で積極的に走行風を取り入れることができ、涼しく快適なジャケットです。表生地は防風性と高い撥水性のある素材。湿気を放出する透湿性はウェア内をドライに保ち快適です。街着でもツーリングでもキャンプサイトでも、パーカースタイルのためそれぞれのシーンに溶け込みあらゆるシチュエーションで着用できます。フードはお気に入りのスタイルや走行シチュエーションに応じてスマートに着脱が可能。肩・肘・背中パッドは標準装備で安心感をプラス。胸部は別売オプション(CE規格認証チェストパッドも装着可能)で体格や用途に応じてお選びいただけます。品番: RR7259。品名: エアベントラフパーカー。COLOR:ブラック×ガンメタ、ブラック×カーキ、ミストブルー。SIZE: S、M、L、LL、XL。MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)。PROTECTOR: 肩・肘・背中パッド付属。OPTION:胸部パッド。[別売対応インナージャケット]。RR7995WG プリマロフト チタンインナージャケットカフ付き。RR7985 ウォームマックスインナージャケット。RR7991 コンパクトウインドブレーカーAS。RR7987 ウインドガードスリムインナージャケット
    素材表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)プロテクター肩・肘・背中パッド付属
  • ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード

    ライディングZIPメッシュジャケットEM

    ラフアンドロード
    18,980税込20,878
    1着
    6日以内出荷
    シックな装いにバックエンブレムが映える硬派なメッシュジャケット。ビンテージ感たっぷりなベースジャケットの背中に個性あるデザイン刺繍を施しました。メイン素材のスパックスメッシュNEWは、他のメッシュジャケットにありがちな頼りなさは皆無。厚手にしっかりと編み込まれた特殊用途のメッシュ素材は、軽量でありつつもしなやかで強く安全性に優れ、夏の行動範囲をグンと広げてくれる手助けとなります。凝りすぎず洗練されたトラディショナルな個性をお楽しみ下さい。肩・肘・背中パッドは標準装備で安心感をプラス。胸部は別売オプション(CE規格認証チェストパッドも装着可能)で体格や用途に応じてお選びいただけます。
    素材表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)プロテクター肩・肘・背中パッド標準装備※胸パッドはオプション
  • アルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジア ラフアンドロード

    アルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジア

    ラフアンドロード
    33,980税込37,378
    1着
    6日以内出荷
    Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボジャケット。通気性と快適性を両立したAlpinestars×ROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインのライディングパーカー。軽量シェル構造を採用し、前面・背面・脇下にメッシュ生地を大きく配置することで通気性を確保しながら着用時の軽さと動きやすさに特化したモデル。アジア地域向けのAsia Fitが採用され、日本人の体格にフィットした身体に馴染みやすいサイズ設定になっています。フロントポケットだけでなく、胸・背面ポケットや簡易防水インナーポケットなど、収納も豊富に備えています。フードは着脱可能で、リフレクターを装備。肩・肘にはNucleonFlexPlus(CEレベル1)プロテクターが標準装備、胸部と背中のプロテクターも装備可能です(別売)。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。Tech-Air対応。~以下はオプションの適合プロテクターです~。Alpinestars。【胸プロテクター】。・NUCLEON PLASMA FULL CHEST PROTECTOR HOOK AND LOOP。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターMサイズ。【背中プロテクター】。・NUCLEON KR-CELLi。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。・NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT。CEレベル2。ジャケットサイズS/M/LはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズXL/XXLはプロテクターLサイズ。【肩・肘プロテクター。CEレベル2】。・NUCLEON Flex Pro shoulder。・NUCLEON Flex Pro elbow。CEレベル2。ジャケットサイズS/MはプロテクターSサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。ラフアンドロード。 。【肩・肘プロテクター/CEレベル2規格】。【ショルダー】。・RR10109 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール。【エルボー】。・RR10110 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ
    素材ポリエステルプロテクター肩・肘CE1パッド標準装備
  • RESO  PRO/NEO 増設キット DAYTONA(デイトナ)

    RESO PRO/NEO 増設キット

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    インカムRESO PILOT PRO(品番:66271)、PILOT NEO(品番:66272)用のオプション品。インカム本体を複数のヘルメットで使い回したい方に便利な増設キット。ヘルメットごとに取り付けておけば、PRO/NEO本体を付け替えるだけで簡単に使用できます。
    付属品マグネットベース、クリップマウント、粘着マウント、ワイヤーマイク、ブームマイク、マイク固定用面ファスナー、スピーカー、スピーカー固定用面ファスナー、スピーカー位置調整用パッド、配線まとめ用シール
  • RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ)

    RESO PILOT NEO

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    RESO(レソ)独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)(ユニシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT NEO」。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を両立。15人までの同時接続が可能で、グループツーリング中のコミュニケーションをサポートします。NEO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmを実現しています。1950mAhの大容量バッテリーを採用。約24時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。スマートフォンの「Reso Link」アプリからファームウェアのアップデートが可能。アプリ経由で手軽に本体を更新できます。マグネットベースを採用しているため、本体の着脱も簡単です。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。【主な仕様】。・UniSync(TM)通信技術搭載。・メッシュ通信対応。・15人まで接続可能。・通信距離 2km(NEO同士の1対1メッシュ通信時)。・1950mAhバッテリー採用。・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)。・遠隔ペアリング対応。・AIノイズキャンセル搭載。・IP67防水・防塵設計。・マグネットベース採用。・DTシリーズとの接続が可能。・他社インカムとの接続が可能。・アクションカメラとの音声連携が可能
    用途【ボタン1つでメッシュ接続】RESO独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)」を採用。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を実現。【15人まで接続可能】15人までの同時接続が可能。NEO同士の1対1メッシュ通信では通信距離2kmに対応し、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート。【スマホで簡単設定】専用アプリ「Reso Link」による遠隔ペアリングに対応。スマートフォンからファームウェアのアップデートも可能。【約24時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応。【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応
  • RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ)

    RESO PILOT PRO

    DAYTONA(デイトナ)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    RESO(レソ)の通信技術「DuoSync(TM)(デュオシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT PRO」。メッシュ通信の通信範囲内ではメッシュ接続を行い、通信範囲を超えるとスマートフォンのテザリング機能などを利用したネットワーク通信へ自動で切り替わります。通信方法をシームレスに切り替えることで、ツーリング中のグループコミュニケーションをサポートします。メッシュ通信では30人までの同時接続が可能。PRO同士の1対1メッシュ通信では2kmの通話に対応しています。通信範囲を超えた場合でも、ネットワーク通信へ切り替わることで会話を継続できます。GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も備えています。1950mAhの大容量バッテリーを搭載。約13時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。【主な仕様】。・DuoSync(TM)通信技術搭載。・メッシュ通信/ネットワーク通信対応。・30人まで接続可能。・通信距離 2km(PRO同士の1対1メッシュ通信時)。・1950mAhバッテリー搭載。・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)。・AIノイズキャンセル搭載。・GPSトリップレコード機能搭載。・SOS通知機能搭載。・IP67防水・防塵設計。・マグネットベース採用
    用途【通信方式自動切替】メッシュ通信とネットワーク通信を組み合わせたRESO独自の通信技術「DuoSync(TM)」を搭載。通信範囲に応じて通信方法を自動で切り替え、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート。【30人まで接続可能】メッシュ通信では30人までの同時接続が可能。PRO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmに対応し、グループツーリングでのコミュニケーションをサポート。【GPSトリップレコード&SOS機能】GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も装備。【約13時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応。【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

整備工具・ウェア・ツーリング用品