絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

アルミラダーレール 折りたたみ式
(49件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。 階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1820質量(kg)6.5全幅(mm)293全高(mm)60最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)250販売区分業務用
鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット
Ruedamann¥12,980税込¥14,2781セット(2本)3日以内出荷ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール色シルバー全幅(mm)220耐荷重(kg)400/2本セット
湾曲アルミラダー 折りたたみ式
(32件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。 湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。 バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。用途軽トラなどへの積み込み作業に付属品タイダウンベルト材質アルミニウム全長(mm)2200質量(kg)7全幅(mm)280全高(mm)50最大積載荷重(kg)200折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150有効幅(mm)260販売区分業務用
アルミラダーレール 軽量タイプ
(70件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1500質量(kg)3.3全幅(mm)215全高(mm)40最大積載荷重(kg)180有効幅(mm)185販売区分業務用
バイクスロープ 軽量
Ruedamann¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷軽量アルミ製で、持ち運び簡単。錆びにくい。両端延長プレートデザインで、接触面積が大きくて、昇降することに便利です。自転車、オートバイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。用途バイクなどの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)約2.28幅(cm)内:18、外:21.5耐荷重(kg)300高さ(cm)推薦使用:28.5以下、4
ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本
Ruedamann¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から翌々日出荷軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、2本使用で最大680kgの耐荷重を実現しています。ヘッド部には赤い滑り止め爪を備え、スロープ表面には滑り止めリブ加工を施しており、雨天時や屋外でも安定した使用が可能です。折りたたみ式で省スペース収納ができ、ウェビングハンドルにより持ち運びと固定も容易です。用途スクーター、バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機など、さまざまな車両や農業機械の積み降ろしに適用です。ガレージ、バン、軽トラック、トレーラーなどでの積み降ろし作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミニウム
バイクラダー アルミスロープ 2本セット
Ruedamann(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(2本)3日以内出荷バイクスロープはアルミ製で、耐久性に優れています。表面にエメリーフィルムが貼り付けて、バイクラダーレールの滑り止め性能を高めます。先端の延長プレート設計で接触面積が大きくて、安定性が高いです。黄色表示テープを貼って、夜も見えて使用できます。用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を軽トラ、小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのラダーレールです。材質アルミ幅(cm)25 / 【内幅】21.5耐荷重(kg)600(1セット)高さ(cm)4
折りたたみ式アルミラダーレール
Ruedamann¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷折り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペースです。便利なナイロン取っ手、持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスアルミスロープです。延長ヘッドプレートにより、接触面積がひろくて、安全性が高いです。製品裏面に滑り止めパッド付き、使用時の安全性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。表面に小穴付いて、滑り止め効果を増加します。雨の日でも、雨水が溜まらなくて安全に室外に使用可能です。赤いバンドがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム
バイクスロープ スチールラダー
Ruedamann¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から3日以内出荷本バイクスロープはスチール製で、すごく頑丈で耐用です。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのバイクラダーは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。バイクラダーレールはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。用途オートバイクや自転車、スケートボードに適用します。材質スチール
バイクスロープ スチール製 2本セット
Ruedamann¥14,980税込¥16,4781セット(2本)3日以内出荷このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。材質スチール質量(kg)約16.5(2本セット)幅(cm)22耐荷重(kg)440(2本セット)長さ(cm)展開:210高さ(cm)最大使用:60、4.8折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)110
アルミ折り畳みスロープ
Ruedamann¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1825耐荷重(kg)250
バイクアルミスロープ
Ruedamann¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)3日以内出荷バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。 自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム色シルバー高さ(mm)35全幅(mm)230
折畳みブリッジ バイク積載 一本
Ruedamann¥9,098税込¥10,0081本3日以内出荷メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1800質量(kg)9.24色ブラック高さ(mm)50全幅(mm)230耐荷重(kg)280使用高さ(mm)【推薦】510以下
アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー
Ruedamann¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、鉄製に比べて錆びにくく長期間使用できます。パンチング加工された表面によりタイヤのグリップ力を高め、水はけが良く泥や砂も自然にこそぎ落とします。両端の延長設計により接地面積を広げ、付属の固定用ボルトでスロープを固定することで安定性が向上します。用途バイクや自転車の積み降ろしに使用できます。2本使用することで、ATV四輪バギー、芝刈り機、除雪機、薪割り機、耕運機などの農機具にも対応し、ガレージ、倉庫、納屋、小屋などへの積載作業に使用できます。材質アルミニウム質量(kg)3.12色シルバー幅(cm)27長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)5
アルミブリッジ 2本セット
Ruedamann¥23,980~税込¥26,378~1セット(2本)3日以内出荷凸型パンチ穴、摩擦力を増えて、車輪に付いた泥の一部をこすり落とせます。耐荷重に強いので、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、草刈り機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にも最適。用途バイク、農機などの設備を積み込め材質アルミ
滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ
Ruedamann¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。延長プレート設計で接触面積が大きくて、安全性が高いです。表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。バイクや農機具等の積載車へ積み込む際に使いやすいラダーレールです。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心です。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミ質量(kg)約4.4幅(cm)25 / 【内幅】21.5耐荷重(kg)300長さ(cm)150高さ(cm)4使用高さ(mm)【推薦】430以下
アルミラダーレール ATV-001/プレート
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷バイクの積載やガレージでの入出庫に使用するラダーレール。ワンボックスカーなどへの車載時や、段差のある場所でのバイク移動をサポートします。折り畳み式で収納や持ち運びにも便利なアルミ製ラダーレールです。幅広のプレート形状でタイヤを載せやすく、安定した積み下ろし作業をサポート。滑り止めラバーを採用し、使用時のズレを抑えます。付属のテンションロープでラダーレールを固定できます。材質高強度アルミニウム合金寸法(mm)226×30.5質量(kg)7.2最大積載量(kg)340寸法(cm)折り畳み時/116×30.5
ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg
Ruedamann¥10,980~税込¥12,078~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷本アルミラダー軽量で長持ちできるアルミにより作られ。ヒンジと溶接プレートは特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。特別な両端延長プレートデザインで、地面にくっつき、安全性が高い。サイドパネルは使用中に保護の役割を果たす。折り畳みサイズ:長91.5*幅25*高12cm、収納時のスペースを節約し、外出時の持ち運びも簡単。表面にエメリー膜付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも厚い滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中のノイズを減らすことができる。用途バイクや電動自転車の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの機材にも対応し、小屋、納屋、ガレージなどへの搬入作業に使用できます。材質アルミニウム
バイクスロープ 鉄製
Ruedamann(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本ほか3日以内出荷から8日以内出荷表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。用途バイクなどの設備を積み込め
折りたたみ式軽量アルミラダー
Ruedamann(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で楽に運搬できます。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。延長ヘッドプレートにより、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 延長の端部プレートにより、昇降することが簡単なアルミラダーです。軽量丈夫なアルミ材質で、錆びにくいです。表面にポンチ穴付いて、滑り止め効果を増加します。両端にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。 バイクや農機具等の積載車に積み込む際に使いやすいラダーレールです。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)2000質量(kg)約5.5色イエロー高さ(mm)40全幅(mm)215耐荷重(kg)300使用高さ(mm)(推薦使用高)500入数(本)1
アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い
Ruedamann¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷幅広設計のアルミニウム合金製で、耐荷重500kgを実現しながら軽量で持ち運びしやすい構造です。ヘッドプレート延長と二重構造テールプレートにより接地面積を広げ、使用時の安定性を高めています。背面の滑り止めパッドと表面のエメリーフィルムにより摩擦力を向上させ、滑りを防止します。さらに固定用ボルトにより地面へ固定でき、安全性を強化しています。用途バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。材質アルミニウム質量(kg)2.35色ブラック幅(cm)23.5長さ(cm)101最大積載荷重(kg)550高さ(cm)5
アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量
Ruedamann¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1200質量(kg)3.4色ブラック高さ(mm)40全幅(mm)280耐荷重(kg)300内幅(mm)240使用高さ(mm)【推薦】350以下
バイクブリッジ アルミラダーレール
Ruedamann¥43,980~税込¥48,378~1本3日以内出荷ラダーレールはアルミ製で、長持ちです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。アルミラダーレールは他の金属と比べて錆びにくく、耐候性と耐食性に優れています。滑り止め表面は、摩擦力を増えて、ズレにくく、車両の損傷を防ぎ、作業の安定性が向上します。ヘッド部はトラックにしっかり固定でき、プレートにより引っかかって、滑らなくて、もっと安定なアルミブリッジです。用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、耕耘機、ガーデントラクター、田植え機、軽トラックなどの設備を小屋、納屋、ガレージ、埠頭へ積み込むためのアルミブリッジです。材質アルミ幅(cm)30耐荷重(kg)1500
アルミラダーレール 折りたたみ式
Ruedamann¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷アルミは強度が高くて、耐荷重に強い。設備がスロープに昇降便利。エンボスパネルは摩擦を増やし、滑りを防ぎ、様々なホイールに適合します。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすいアルミスロープです。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にもです。用途バイク、農機などの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)2255質量(kg)約10.8耐荷重(kg)680高さ(cm)推薦使用:65以下、5全幅(cm)28
アルミラダーレール ATV-002/バータイプ
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷バイクの積載やガレージでの入出庫に使用するラダーレール。ワンボックスカーなどへの車載時や、段差のある場所でのバイク移動をサポートします。折り畳み式で収納や持ち運びにも便利なアルミ製ラダーレールです。軽量で扱いやすく、バイクの積み下ろし作業に便利。滑り止めラバーを採用し、使用時のズレを抑えます。付属のテンションロープでラダーレールを固定できます。材質高強度アルミニウム合金寸法(mm)226×30.5質量(kg)6.8最大積載量(kg)340寸法(cm)折り畳み時/116×30.5
ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg
Ruedamann¥26,980税込¥29,6781セット(2本)翌々日出荷軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、特殊工法によるヒンジと溶接構造により繰り返しの使用にも耐える設計です。表面の凸型穴加工によりタイヤの泥を落としながらグリップ力を高め、ヘッド部のフック状の爪とサイドチューブにより安定性と安全性を確保しています。折り畳み式でコンパクトに収納でき、ナイロン製の取っ手により持ち運びも容易です。付属のタイダウンベルトで固定することで使用時のズレも防止できます。用途電動自転車やバイクの積み込み・積み降ろしに使用できます。2本併用することで、ATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの機材を小屋、納屋、ガレージへ搬入する際にも使用できます。材質アルミニウム質量(kg)14色赤幅(cm)29.5内容1セット(2本)長さ(cm)【折りたたみ】93、【展開時】182.5最大積載荷重(kg)500(1本あたり250)
スチールラダーレール 高強度 耐荷重450kg
Ruedamann¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷耐久性に優れたスチール製で、高い強度により長期間安心して使用できます。表面の網状加工によりタイヤとの摩擦力を高め、滑りや空転を防止します。上部の爪構造と赤いゴムカバーにより設置時の安定性を確保し、車両への傷付きを防ぎます。比較的軽量で取っ手付きのため持ち運びもしやすく、付属のタイダウンベルトで使用中のズレも防止できます。用途小型バイクやシニアカー、軽量農機具の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの中型機材にも対応し、ガレージ、倉庫、庭先、作業小屋、キャンプ場など幅広い場所で使用できます。材質鉄質量(kg)6幅(cm)28長さ(cm)112最大積載荷重(kg)450高さ(cm)4
アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い
Ruedamann¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷幅広設計のアルミニウム合金製で、耐荷重500kgを備えつつ軽量で扱いやすい構造です。ヘッドプレート延長と二重構造テールプレートにより接地面積を広げ、使用時の安定性を向上させています。背面の滑り止めパッドと表面のエメリーフィルムにより摩擦力を高め、滑りを抑制します。さらに固定用ボルトにより地面へ固定でき、安全性を強化しています。用途バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。材質アルミニウム質量(kg)3.18色ブラック幅(cm)28長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)5
アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー
Ruedamann¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、鉄製に比べて錆びにくく長期間使用できます。表面にはポンチング穴加工が施され、タイヤのグリップ力を高めると同時に排水性を確保し、滑りにくい構造となっています。ヘッド部には赤いレジン製の滑り止め爪を備え、設置時のズレを防ぎながら車体や機材への傷付きを軽減します。付属のタイダウンベルトで固定することで、使用中の安定性が向上します。用途バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。材質アルミニウム質量(kg)2.3色シルバー幅(cm)23.5長さ(cm)101.5最大積載荷重(kg)550高さ(cm)5
スチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg
Ruedamann¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷スチール製で高い強度を持ちながら、軽量で持ち運びしやすい設計です。表面にはポンチ穴加工が施されており、タイヤの空転や滑りを防止し、安定した走行をサポートします。上部の爪部分には樹脂カバーを備え、設置時の安定性を高めるとともに車体や床面への傷付きを防ぎます。付属のタイダウンベルトにより、使用中のズレを防止できます。用途小型バイクやシニアカー、軽量農機具の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの中型機材にも対応し、ガレージ、倉庫、庭先、作業小屋、キャンプ場など幅広い場所で使用できます。材質スチール質量(kg)3.3幅(cm)23長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)4
バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式
Ruedamann¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷バイクラダーレールの表面が網状の設計で、滑り止めの効き目を果たします。スロープは折畳み式で、収納に便利で、スペースを取りません。スロープの側面に取っ手が二つ付き、持ち運びにも便利です。折畳みスロープは上に9cmの爪が二つあり、設置面に置き、使用する時商品は動きにくいです。そして爪に赤いゴムカバーが付き、車に設置する場合、車両の傷を防ぎます。中には固定用ストラップがあり、使用中にスロープの動くことが心配な場合、ストラップでスロープを車両に固定できます。用途自転車、バイクなどを車やトラックに載せる場合、この段差解消スロープは活躍します。材質スチール質量(kg)約10.87幅(cm)28耐荷重(kg)360長さ(cm)展開:203高さ(cm)最大使用:76、4折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)1060
アルミスロープワイド(アジャスター付き)
DAYTONA(デイトナ)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷BIKE LODEシリーズ オプション全長(mm)990許容荷重(kg)400まで高さ(mm)100~180全幅(mm)800
トラックランプ
UNIT(ユニット)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷ピックアップトラック、軽トラックなどでバイクの積み下ろし時にはラダーレールとして、運搬時には荷台から荷物が落下するのを防止するベッドエクステンダーとして使用できる一台二役な優れもの!材質アルミ製色ブラック耐荷重(kg)約400
A40220T アルミローディング
ETHOS Design(エトスデザイン)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷トラック対応のツメタイプラダーがついに発売になりました。基本的な作りは、日本製職人の手作りシリーズ、A40220折りたたみ式2.2Mワイドと同じです。耐荷重もビッグバイク対応の250kg。幅(mm)【全幅】295【有効】245全長(mm)2400(ベロ無し)質量(kg)12耐荷重(kg)250収納寸法(mm)150×340×1270
ハイブリットランプ ストレート
DRC(ディーアールシー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷新しい発想から生まれた軽量のローディングランプ。新技法で開発された樹脂パネルとアルミ押し出し材の組み合わせにより、従来のアルミ製ローディングランプより軽量化に成功。樹脂パネルの耐荷重性能は十分で、オフロードバイクの重量には余裕で耐えうる。バイク専用設計の形状により、抜群の安定感を誇る。トランポに掛けるプレートの裏にはラバーが貼ってあり、トランポを傷つけない。豊富なサイズ展開で、自分のトランポにベストなサイズが選べる。色ブラックタイプストレート耐荷重(kg)120寸法(cm)20×150グリーン購入法適合
折畳みブリッジ バイク積載 一本
Ruedamann¥9,098税込¥10,0081本3日以内出荷メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1800質量(kg)9.24色ブラック高さ(mm)50全幅(mm)230耐荷重(kg)280高さ(cm)【推薦使用】51以下