カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コミネ(695)
- DAYTONA(デイトナ)(450)
- ラフアンドロード(293)
- RIDEZ(ライズ)(193)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(132)
- アリート(ariete)(114)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(93)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(64)
- モートーン(64)
- RSタイチ(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)(53)
- IDEAL(51)
- REV’IT!(45)
- FIVE(ファイブ)(41)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(40)
- ホンダ(39)
- MAD MAX(マッドマックス)(39)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(38)
- ブランドをもっと見る
色
エコロジープロダクト
ライダーズグッズは、ライダーがバイクに乗る際に身につけるバイク用品のことで、ヘルメット、グローブ、プロテクター、インナーなどさまざまな商品があります。ヘルメットにはフルフェイスをはじめ、オープンフェイス、ハーフキャップなどさまざまなタイプがあり、顔をすっぽりと覆うフルフェイスが最も需要があるタイプです。グローブはスタンダードなタイプのゴートスキンのグローブに人気があります。プロテクターはライダーの膝などを保護するために装着するライダーグッズ。走行中にしっかりと膝をガードしますが、運動性は損なわれません。

AK-002 クールマックス インナーキャップ
コミネ(27件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(2枚)当日出荷クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。 洗い回せるように2枚セットになっています。 夏季ライディングの必需品。材質クールマックスサイズF機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ
コミネ(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。 キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー色BLACKサイズFree機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
COOLMAX使用インナーキャップ 1824000201
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷夏は爽やかドライ、冬はあたたかく保温。1年中使える高機能インナーキャップ用途本商品は、COOLMAX(R) ALL SEASON TECHNOLOGY を採用した高性能インナーキャップです。夏は優れた吸汗速乾性で頭部をドライに保ち、冬は中空繊維が体温をキープして心地よい暖かさを提供します。薄手のビーニースタイルでヘルメットやキャップの下にも快適に装着可能。視界を遮らず、スポーツや作業、アウトドアシーンで幅広く活躍します。色ブラック質量(g)13適合頭囲(cm)(推奨)約52~54
メッシュフェイスカバー
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷【商品特徴】。注目の迷彩柄のバラクラバが新登場します。大人気のくすみカラーを採用し、どなたでも使いやすいデザインに仕上がっております。春夏向けには接触冷感素材を使用しており、全体がメッシュ仕様となっておりますので、汗をかいても蒸れにくいです。また、吸汗速乾タイプなので快適なサイクリングが楽しめます。【商品仕様】。商品は世界中のサイクリストを幸せにしたいというコンセプトを持ったROCKBROSブランドのものです。商品のサイズ・重さについては、商品画像をご参照いただければと思います。用途【用途】。サイクリングはもちろん、バイクツーリングやランニング、登山・トレッキング・キャンプ・釣り・サバイバルゲームなど、広範囲なアウトドアシーンで便利に使えます。また、目元以外を覆うバラクラバ形状と首元が少し長めの設計なので、紫外線対策にも活用いただけます。
レインシューズカバー 靴 防災
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個当日出荷靴の上から簡単に履くだけで、水滴や泥はねなどから靴を守るシューズカバーです。深め設計のため、雨の日でも靴の中に水が入りにくいよう配慮しています。コンパクトなので常備、携帯しておけば突然の雨でも雨濡れを防止できます。色ブラック質量(g)片足約130
汎用レザーベルト(タンデムベルト等)
Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から22日以内出荷汎用レザーベルト。バイクのタンデムベルトとしてもご使用頂けます。 使用用途に合わせた長さとカラーをお選び頂けます。 また当製品は生地の仕入れから裁断、縫製まで日本で行っている日本製品です。生地は0.9mm~(生地の種類による)を採用しており破れにくい生地となっています。 ほつれ防止処理済み。幅(cm)2.5色(ステッチ)透明
GK-136 クールマックス インナーグローブ
コミネ(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷から6日以内出荷冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。 グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。材質ポリエステル・クールマックス色BLACK機能抗菌・防臭/吸汗・速乾
DS-505 T-WPシューズ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781足翌々日出荷シート高の高いバイクでも足つき性の向上を追求して開発された極厚底ライディングシューズ。独自設計の厚底ソールにより、つま先から土踏まず前方にかけて約5cm、かかとは約6cmアップ。停車時や取り回し時の足つき性を向上させます。厚底シューズで懸念されがちなシフト操作性にも配慮。足裏形状を考慮したオリジナルソール設計により、シフトペダル操作に必要な足の動きを妨げにくく、違和感の少ない操作感を実現しました。ソールにはグリップ力に優れた合成ラバーアウトソールと軽量なEVAミッドソールを採用。極厚底ながら重量増を抑制。厚底シューズ特有のグラつきや足のくじきなどにも配慮し、安定感のある履き心地を追求しました。防水フィルムを内蔵した防水設計により、急な雨にも対応。ダイヤルリールを採用し、グローブを装着したままでもフィット感を素早く調整できます。また、内側のくるぶしパッド、別素材によるかかと補強、リフレクトプリントを装備しています。厚底による足つき性の向上、防水性能、操作性、歩きやすさを高いレベルで両立したライディングシューズです。用途足つき性向上を追求した極厚底ライディングシューズ 【特許出願中】。つま先から土踏まず前方にかけて約5cm、かかとは約6cmアップする独自設計ソールを採用。厚底ながらシフトペダル操作に配慮したオリジナルソール設計。グリップ力に優れたラバーアウトソールと軽量EVAミッドソールを採用。厚底シューズ特有のグラつきや足のくじきに配慮した安定設計。防水フィルムを内蔵した防水設計。ダイヤルリールを採用し、グローブを装着したままでもフィット感を素早く調整可能
AK-090 クールマックス フルフェイスインナーマスク
コミネ(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フルフェイス用に特化した形状のインナーマスク。 伸縮性に優れあらゆる頭部形状にフィットし、フルフェイスヘルメットを清潔に着用できます。材質クールマックス・ライクラ色BLACKサイズFree機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
AK-323 COOLMAX サマーソックス
コミネ(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281足ほか当日出荷から7日以内出荷優れた蒸散効果が特徴の速乾冷却素材COOLMAX製のソックス。 蒸れやすい夏の足もとを涼しくドライに保ちます。
YKI-114 BODY REGULATOR 氷瀑 ヘルメットインナーキャップ
山城¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激 脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。 ・2WAYストレッチを採用→あらゆる動きにもスムーズに対応し、ツッパリ感によるストレスを軽減します。 ・洗濯耐久50回→洗濯耐久テスト50回をクリアしております。 ・接触冷感素材を使用→着用時の肌の熱を奪い、清涼感を生み出します。 ・メントール加工剤プリント→特殊メントールプリントが皮膚の冷感センサーに刺激を与えることで脳に冷感刺激を与えます。 ・UVプロテクト→UVカット率が99.4%のため、日焼け防止に効果的です。 ・吸水速乾→生地に付着した汗などの水分を素早く吸収し乾燥させる機能のことで、汗をかいてもサラサラとした着心地が続きます。 2枚入り色ブルーサイズフリー
YKI-113 BODY REGULATOR 氷瀑 アームカバー
BODY REGULATOR¥1,298税込¥1,4281双当日出荷第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。アームカバー自体が長めに設定されており、日焼け防止工範囲を広げるとともに接触部分を腕全体に広げることで冷却効果を腕全体で感じられます。
ストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入)
ROK straps(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷から9日以内出荷3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。用途中型以上のオートバイや、ATV、スノーモービル、台車など比較的大きな荷物を積載する車両の荷物固定におススメ耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)450~1500 (無段階調整)
防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー
大阪繊維資材(28件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391双3日以内出荷裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー スポ-ティーなレッドステッチを採用。 ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで 紐で固定するだけの簡単装着。 防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。 ※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 ) ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン ※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます ) 素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上 側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上幅(mm)305色ブラック高さ(mm)62質量(g)約331奥行(mm)330素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
バイク用 グローブ オールシーズン タッチパネル対応 牛革 カウレザーグローブ HBG-109
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双4日以内出荷から6日以内出荷しっとり柔らかな牛革をフィット感の良い立体裁断で仕立てたオールシーズンライディンググローブ。 人差し指先のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなくスマートフォンを操作できます。素材牛革
HBS-001 SAFEシューズ
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から4日以内出荷セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)。ランニング:ポリエステルメッシュ。ソール:1層合成ゴム。インソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)。先芯:鋼鉄製色ブラック
Landspout シューズカバー
LEAD(リード工業)(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用し、縫製部分には浸水を防止するシームテープ処理を施したブーツカバー。ソール部分は強度の高いターポリン材を配し、アジャスタブルベルクロで広いサイズにも対応。 左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付き。 広範囲のサイズに対応するためふくらはぎ側にアジャスタブルベルクロを採用。全4箇所で固定しフィット感を高めます。 ソール部分前側のみに高強度のいターポリン材を採用し、擦れて破れやすい底面をしっかりガード。 製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティングサイズフリー
DG-001 フルメッシュ スタンダードグローブ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1双翌々日出荷から6日以内出荷フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。 手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。 指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。 手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 真夏でも快適にライディングできます。
ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】。手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
トリプルニープロテクター3
コミネ(16件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンサイズフリー
ワンタッチフリーサポーター
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷プロのテーピング効果を手軽に得られるフリーサポーター。前傾姿勢での長時間のツーリングなどに手首の痛みを軽減したり、足首など色々な用途に対応します。手首に巻く際に、仮止めできる面ファスナー装備で簡単に作業できるタイプです。色ブラック
伸縮性フェイスカバー
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷【商品特徴】。接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】。サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。用途【用途】。作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
AK-093 クールマックス インナーキャップ フル
コミネ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2枚)当日出荷従来より深めにかぶれるクールマックス製インナーキャップ。 耳も含め、汗をかきやすいブイをフルカバーできるため、ヘルメット内をより清潔に快適に保ちます。 交互に洗濯できる2枚セット。材質クールマックス色BLACKサイズFree機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
クールフェイスカバー BALACLAVA
ZIPLOA(1件のレビュー)¥789税込¥8681着当日出荷から3日以内出荷【フルフェイス】【アンダーチン】【フェイスマスク】【ネックゲイター】【ベンティング】【ビーニー】の6種類の着こなしが可能。触れるとひんやり接触冷感素材使用。汗をすばやく吸収して乾きやすい吸汗速乾素材使用。UVカット用途現場作業全般。アウトドア全般。DIY材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%サイズF質量(g)43前丈(cm)【マスク】31頭囲(cm)52厚さ(cm)0.1後丈(cm)34
SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30
コミネ(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から7日以内出荷縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
プロエルボーガードDX
コミネ(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。セット内容左右2個材質合成樹脂サイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
CHANGE サングラス
TNK工業(SPEEDPIT)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷紫外線を浴びるとレンズの色が濃く変化する調光レンズと光の反射を抑え物体の輪郭をくっきりとさせる偏光機能も兼ね備えているサングラス。強い日差しの時はレンズが濃く変化する調光機能で快適な視界を確保し、光の乱反射や嫌なギラつきを抑える偏光機能で目の疲れを軽減し、長時間のライディングをサポートします。アウトドアやマリンスポーツ・スノーボード・ドライブに最適なサングラスです。
RK-552 MCレインウェア
コミネ¥6,998~税込¥7,698~1着5日以内出荷から7日以内出荷優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインウェア上下セット。長時間の着用でも快適な着心地を実現。付属のポーチにコンパクトに収納できるので、常に持ち運べるのはもちろん、ツーリング時にもかさばらずスマートに携行可能。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・上下セット
ALUMINIUM TOE スライダー
Alpinestars(アルパインスターズ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷SUPERTECH-R 0015、SMX PLUS 1015、SMX-6用 アルミニウムトゥースライダー適合SUPERTECH-R BOOT 0015(2220015),SMX PLUS BOOT 1015(2221015),SMX 6 BOOT(2223014),SMX 6 v2 BOOT(2223017),SMX S BOOT(2223517),STELLA SMX 6 BOOT(2223117)色BLACK適合ブーツSUPERTECH-R 0015、SMX PLUS 1015、SMX-6
WY8004 メカニックサロペット
YAMAHA(ヤマハ)¥9,998税込¥10,9981着5日以内出荷から7日以内出荷ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったサロペットタイプのメカニックスーツ。アジャスト付きショルダーベルトとウエストベルクロアジャスター付きで体の動きに常にフィットし安心して作業いただけます。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。豊富なカラーバリエーションで、胸にYAMAHAロゴ刺繍入り。材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷お悩み解消。さらば、縫い目。 ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。 これを特殊な素材とテクノロジー「スムースマックス」によって改善しました。 圧迫されても跡が付きにくく、また、中央にメッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。 スムースマックス 肌着としての着け心地を極限までこだわった、スムースマックスは、断面がホツレない特殊な生地を無縫製の技術により接合しています。 従来の縫製方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロつきを極限まで減らしています。 薄手でストレッチ性の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフリーな使用感を得られます。仕様スムースマックスにより縫い目の跡を防ぐ材質本体:ナイロン(75%)/ポリウレタン(25%)メッシュ部分:ナイロン(70%)/ポリウレタン(30%)サイズフリーサイズ(MENS)
ヘルメット ディスプレイケース
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ヘルメットやフィギュア、スニーカーなどの大切なコレクションを、ホコリから守りながら保管・展示できるディスプレイケース。透明度の高いパネルにより、お気に入りのアイテムを美しくディスプレイできます。ケースは積み重ねて使用できるスタッキング構造を採用。ツメの位置に合わせて重ねることで、省スペースで効率よく収納できます。マグネット式ドアを備えており、開閉時にはドアをしっかり保持します。また、ケースの向きやドアの開閉方向は設置場所や用途に合わせて自由に変更可能。コレクションルームやガレージ、リビングなど、さまざまなシーンで使いやすい設計です。大切なコレクションを保護しながら、見栄え良く飾ることができます。質量(kg)1.94本体寸法(mm)高さ330×横450×奥行330
バイク用SHIFT防風偏光サングラス RS904
RIDEZ(ライズ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。 UV99%カット防風パット付き。 滑り止めパット付き。 スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。 RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。 ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。 デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。 アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。 偏光サングラスとは 乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。 1.構造 ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ 2.特性&効果 変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。 スクエア型のフレームは面長やベース型の顔に合います。 視界がとても広いレンズ形状をしています。 99%UVカットレンズ使用 ※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)長さ(mm)120(テンプル)全長(mm)160高さ(mm)41(レンズ)全幅(mm)152全高(mm)49レンズ幅(mm)65
ストレッチストラップ 【イージーループス】 (1本入)
ROK straps(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(1本)当日出荷から9日以内出荷3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。 両端のループ形状をそのままに、使用可能調整幅を3000mmまで延長したモデルです。 車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)450~ 3000 (無段階調整)