整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「バイク カメラ」の検索結果

バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
関連キーワード
231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書 質量(g)490 電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80 液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー 内蔵電池3.7V/500mAh 記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480) マイク/スピーカー内蔵 防水仕様カメラのみ 記録メディアmicroSDカード(最大64GB) 画角120度
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1セット
4,398 税込4,838
5日以内出荷

つけ外し可能なGoProアタッチメントが一体化したアームタイプのスマホホルダー マグネット内蔵で、シリコンバンドと合わせダブルで強力固定 両面テープで取付可能な金属リング付属で、MagSafe非対応スマホでもマグネット固定機能を使用可能 4.7~6.7インチまでのスマホに対応 アームの前後180度&ホルダー360度回転により、お好みの角度で調整可能 本体下部に脱着可能なGoProマウンタを搭載 3種類のハンドル径に対応するクッションゴムを付属
付属品本体、GoProホルダー、六角レンチ、金属リング、クッションゴム(3種) アーム長さ(mm)95 ホルダー寸法(mm)130×82.8 適合サイズ(inch)スマホ:4.7~6.7 適合ハンドル径(Φmm)22.2/25.4/31.8
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデルのバイク専用のドライブレコーダー。スマートフォンで映像確認から設定変更まで快適操作。アプリで車両のバッテリー電圧を確認できます。長期の使用も安心な3年保証付き。【SuperMP4/データ高速保存】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。【H.264コーデック採用とmicro SDXC256GB対応】。画質を落とさずにファイル容量を抑えられるH.264コーデックとmicro SDXC256GB対応で高画質で長時間上書きされない録画が可能。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。Wi-Fi転送速度が約2倍(メーカー比較)になり、高速化を実現。その場で録画確認が快適に行う事が可能です。【高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)】。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。【衝撃を検知した場合は自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。また、緊急時や必要なときには、手元のコントロールスイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。【GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録】。GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。(衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。)。【装着場所に困らないコンパクト設計】。小型な本体ユニットとGPSアンテナ内蔵のスリムなリモコンスイッチにより、車種を選ばず幅広い車両に取り付けが可能です。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。(本体ユニット:IP65、カメラ/リモコン/GPSアンテナ:IP67)。【高画質のフルHD200万画素、安心の全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素フルHD。フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。
用途前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデル。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。スマートフォンで録画映像確認から設定変更まで快適操作。スマホアプリで車両のバッテリー電圧を検知。SuperMP4で安全に高速書き込み。電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録 質量(g)135(ケーブル含む) 有効画素数200万画素 消費電流(mA)500(最大1A) 本体サイズ(mm)65.8×64×22.6(突起部除く) 記録メディアmicro SDHC32GB SDXC256GB以下(Class10)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

6300045855 ヘルメット用ドライブレコーダー 前方レンズタイプ グリーンクロス 動画あり
大容量リチウムバッテリー搭載のドライブレコーダーです。ヘルメットや自転車などに取り付けて使用できます。IP65の防水規格があり、12時間の長時間使用、広角120度のレンズを採用しております。アプリをダウンロードすることでお使いのスマホで撮影されている画面を確認する事が可能です。録画、録音にはTFカードを必要としますので、別途お求めください。
用途自転車、バイクなどの運転時のドライブレコーダー、録画録音に。 付属品充電用USBケーブル、ヘルメット取付アタッチメント、ハンドル取付アタッチメント 種別録画録音媒体:TFカード 周波数(Hz)光:50または60 寸法(Φ×高さH)(mm)33×105 連続使用時間約12時間 解像度録画:1280x720 防水性IP65
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

M802WD(品番:47750)用のフロントカメラ。マウント付属
用途M802WD(品番:47750)用の補修品。フロントカメラ 対応製品M802WD(品番:47750)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
779 税込857
3日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Optiline(オプティライン)アクションカメラマウント
アクションカメラ用マウント。・マウントにワンタッチでアクションカメラを固定することが可能。・幅広いアクションカメラに対応。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。 ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。 また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定 ブラック 仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720) 付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS 材質スチール
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

はさむだけでカメラを固定!コンパクトタイプのカメラアタッチメント。。クリップで簡単セッティング。固定は設置がお手軽なクリップ式。机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できます。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。。カメラやビデオを簡単設置。三脚ネジ穴のあるデジカメやビデオカメラ等を固定できます。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用可能です。。ボールジョイントで自由自在。固定した後でも自由に向きを調整できます。。キズ防止クッション。クリップの先端には、ウレタンクッションが貼られており、接地面の傷を防いでいます。
付属品予備クッション 材質スチール、アルミ、ABS 開口幅(mm)クリップ:最大35
1個
729 税込802
当日出荷

このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。 汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。 アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。 ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。 クリックマウント アクションカムスタンダードモデルにアクションカム用マウントがセットされております。 スマートフォン用アームもアクションカム用アームも360°回転します。 アクションカムを取り付けることで走行動画を撮影したりドライブレコーダー代わりにもなります。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書、アクションカムマウント取り付けパーツ
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー 一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。 横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。 ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。 これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。 また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。 スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。 クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。 ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。 また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書 寸法(mm)約162×65×39(突起含まず) 質量(g)約165 電源CR2032電池×2個(テスト用) 対応幅(mm)スマホ:約55~85 適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用) LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS-LSS。TANAXのスマートライドモニター(SRS-001)をガッチリ固定!。販売備考:PLOT ドラレコカメラステー(DRS001/011/002/012等)のオプション品。汎用カメラステー等に使用します。厚み3mmスペーサー付属。TANAXスマートライドモニターカメラ対応。タイプ:汎用カメラマウント用オプションL字ステー。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:汎用。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:プロト ドラレコカメラステーと組み合わせて使用するオプション品です。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:汎用。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS。適合ドライブレコーダーカメラ:TANAXスマートライドモニター SRS-001
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 材質スチール ブラック/カチオン塗装 サイズ汎用 タイプ汎用カメラマウント用オプションL字ステー 型番DRS 関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS 使用箇所プロト ドラレコカメラステーと組み合わせて使用するオプション品です 使用場所汎用 表面仕上げブラック/カチオン塗装 適合カメラドライブレコーダー:TANAXスマートライドモニター SRS-001
1個
549 税込604
4日以内出荷

TANAX(タナックス)。フロント用カメラ(XR-2用) SRS-P14。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ 対応製品スマートライドモニターXR-2用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43 本体質量(g)56 カメラ仕様フロント用
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TANAX(タナックス)。バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ 対応製品スマートライドモニターXR-2用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43 本体質量(g)84 カメラ仕様バック用カメラ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷

いざという時の事を考えて取付したいドライブレコーダーですがカメラの取り付け場所に困ります。そこで専用のフロント用カメラステーを設定!ミツバサンコーワ社製のカメラに対応した作りで、取付も安心。メーカー製 AD20/1080Jも使用可能(販売終了モデル)。リア用は純正ナンバー位置対応の304-5180、フェンダーレス対応の304-5190を別途御用意下さい。スチール製ブラック仕上げ
適合X350 23y- ブラック 素材スチール製ブラック仕上げ
1セット
2,800 税込3,080
5日以内出荷

スマホで全方位をモニタリングできる防犯カメラで愛車を守る。人感センサーで自動追尾・自動録画。防犯機能以外に双方向で会話も可能。リアルタイムでカメラに映る映像、音声をスマホに送信。家に居なくてもスマホで確認ができ、離れていても安心の遠隔機能。カメラとソーラーパネルを接続するだけで、簡単設置で本格的な高性能防犯カメラ。【高画質でクリアに撮影】。600万画素のWカメラで、細かい部分まで鮮明に捉えます。高機能ズーム&広角カメラで死角なし。【リアルタイムに映像と音声をスマホで確認】。動く人を検知するとスマホに通知し、録画を開始。スマホから音声で威嚇し不審者を撃退。スマホアプリから見たい場所にフォーカスして遠隔監視が可能。【ナイトビジョンで優れた夜間撮影】。夜間の録画は鮮明なカラーモードと、侵入者に気づかれにくい暗視映像から選択し録画可能。暗い場所でもしっかり撮影。【人の動きを自動的に検知】。動く人を自動追尾録画。不審者はフラッシュとサイレン音で威嚇して侵入を未然に防ぐ。【雨やホコリに強い防水防塵設計】。室内はもちろん、屋外でも場所を選ばず使用可能。(防塵・防水規格:IP65)。【ソーラーパネル発電&大容量バッテリー蓄電】。太陽光で充電し内蔵バッテリーで稼動するので面倒な配線工事が不要。【本体設置】。天井、壁、柱に簡単に取り付けることができます。電源不要のため、コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。太陽光が当たらない場所への設置も付属の5mケーブルを使って解決。別売アタッチメントを使用すれば穴開け不要でポールなどに設置可能。【リアルタイムを共有】。複数端末で共有可能。どこにいても複数端末、それぞれのアカウントから1台のカメラをシェアして使用できます。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のフロントカメラ。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のカメラマウント。
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。GSX-8R用が登場!ミラーと共締めの簡単装着。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい
対応キジマ製ドライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニター 仕上スチール製ブラック 適合車種GSX-8R 24y-
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷



驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にデジタルカメラ、ビデオカメラ、一眼レフ等用のアダプターを付けたセットです。 強力クランプ「F-LOCK」にカメラ用アダプターを同梱
セット内容F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、カメラ用アダプター 材質アルミニウム、ABS樹脂 質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×32 耐荷重動的:300g、静的:3kg はさみ幅パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm 取付ネジ径(カメラ)1/4インチ
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

モトスマートモニター(品番:23333)専用のリアカメラステー。モトスマートモニターのリアカメラとドライブレコーダーのリアカメラを同時装着可能。
適合品番23333
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。 風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。 でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。 そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。 特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。 これから続々登場予定です。 メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。 車種専用は前後セットで発売!
用途カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット
4,398 税込4,838
5日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS011。ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプです。取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS。タイプ:ナンバー右上マウントタイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルト。オプション:品番:DRS-LSS。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 材質スチール ブラック/カチオン塗装 サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。 タイプナンバー右上マウントタイプ 型番DRS 関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS 使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定 使用場所ナンバーボルト 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

自転車 & バイク スマホ ホルダー特徴。自転車・バイクのハンドルバーに取り付けるだけで移動中でも快適にスマートフォンをご活用いただけます。スマートフォンがGPSナビ代わりになり、また車載カメラとして使用することが可能です。取付部分は水平に360度旋回可能、および小範囲で傾斜角度を調整できますので、最良の角度にスマートフォンを設置することができます。スマートフォン固定時には中央のロックボタンに触れるだけで固定用アームが自動収縮し、スマートフォンをしっかり固定してくれます。取り外し時には本体両脇のリリースハンドルを押し込むことにより固定用アームが開き解除できます。四隅のアームでスマートフォンを固定するので包み込むようなホールドで安心感があり、またスマートフォンのサイドボタンの操作も可能です。
付属品ハンドルバー固定用ゴムパッド2種類(厚・薄) ブラック 質量(g)約167 適合サイズ(mm)縦の長さ135~175 横の長さ70~85 厚さ14くらいまで。縦横比固定およそ1:2(縦長のスマートフォンの場合、横が余り隙間ができます。) 外寸(mm)約140×130×75
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

モトスマートモニター(品番:23333)専用の補修品。補修用のバックカメラ。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります