整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「フィッティングM5」の検索結果

バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVIトップケースのモノキー/モノロック兼用フィッティング。【適合車種】Vストローム1050/XT(20-22) [8BL-EF11M]。・対応ベースプレート: モノキーはM5ベース(品番:90140)、モノロックはM5Mベース(品番:90110)。・ 最大積載重量:モノキー6kg、モノロック3kg。・サイドケースフィッティングと同時装着可能
用途適合車種:Vストローム1050/XT(20-22)。トップケース:モノキー/モノロック兼用フィッティング。対応ベースプレート:M5べース / M5Mベース。最大積載重量:モノキー6kg、モノロック3kg 適合車種Vストローム1050/XT(20-22)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

2020年モデルのNMAXに30L以上のモノロックケースを取り付ける際に必要となるフィッティング。 取り付けに必要なM5Mベースも付属しており、NMAXを便利に乗るのに必要なステーキット。
適合NMAX(20) ブラック 容量(L)30以上 最大積載量(kg)3
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。最大積載量:10kg。本体重量:約3.3kg 。奥行×幅×高さ:440×530×340mm。※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
容量(L)40 質量(kg)約3.3 タイプスモークレンズ 最大積載量(kg)10 奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。最大積載量:10kg。本体重量:約3.3kg 。奥行×幅×高さ:440×530×340mm。※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
ブラック 容量(L)40 質量(kg)約3.3 最大積載量(kg)10 奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg。以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg。以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg。以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg。以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用 材質本体PP、上蓋表面アルミ 容量(L)35 最大積載量(kg)10(3以下推奨) 本体質量(kg)約4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIVIトップケースのモノロック専用フィッティング。 適合車種:YZF-R25/R3(20-22)、MT-25/03(20-22) ※ 倒立フロントフォークモデル専用 対応ベースプレート:M5Mベース(品番:90110) トップケースの装着には別売のM5Mベース(品番:90110)が必要です。
適合YZF-R25(20-22)YZF-R3(20-22)MT-25(20-22)MT-03(20-22)※ 倒立フロントフォークモデル専用
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。 トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。 トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用 材質本体PP、上蓋表面アルミ 容量(L)片側35 最大積載量(kg)10(3以下推奨) 本体質量(kg)約4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります