整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「ヘルメット ドライブレコーダー」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
大容量リチウムバッテリー搭載のドライブレコーダーです。ヘルメットや自転車などに取り付けて使用できます。IP65の防水規格があり、12時間の長時間使用、広角120度のレンズを採用しております。アプリをダウンロードすることでお使いのスマホで撮影されている画面を確認する事が可能です。録画、録音にはTFカードを必要としますので、別途お求めください。
用途自転車、バイクなどの運転時のドライブレコーダー、録画録音に。
付属品充電用USBケーブル、ヘルメット取付アタッチメント、ハンドル取付アタッチメント
種別録画録音媒体:TFカード
色黒
周波数(Hz)光:50または60
寸法(Φ×高さH)(mm)33×105
連続使用時間約12時間
解像度録画:1280x720
防水性IP65
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録
本体質量(g)145(マウント無し)
センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)
有効画素数カメラ:400万画素
機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)
本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)
解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR
視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°
充電電圧(V)DC5 (Type-C)
保存モードデータ高速保存:有
保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送
記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)
録画時間最大4.5時間
バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)
F値カメラ:F2.0
記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)
防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)
動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)
Wi-Fi有(高速2.4G)
録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有
GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
MiVue MP30GPS(品番:49341)用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント。
用途MiVue MP30GPS用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント
対応MiVue MP30GPS(品番:49341)用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場!
突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書
質量(g)490
電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80
液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー
内蔵電池3.7V/500mAh
記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)
マイク/スピーカー内蔵
防水仕様カメラのみ
記録メディアmicroSDカード(最大64GB)
画角120度
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデルのバイク専用のドライブレコーダー。スマートフォンで映像確認から設定変更まで快適操作。アプリで車両のバッテリー電圧を確認できます。長期の使用も安心な3年保証付き。【SuperMP4/データ高速保存】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。【H.264コーデック採用とmicro SDXC256GB対応】。画質を落とさずにファイル容量を抑えられるH.264コーデックとmicro SDXC256GB対応で高画質で長時間上書きされない録画が可能。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。Wi-Fi転送速度が約2倍(メーカー比較)になり、高速化を実現。その場で録画確認が快適に行う事が可能です。【高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)】。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。【衝撃を検知した場合は自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。また、緊急時や必要なときには、手元のコントロールスイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。【GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録】。GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。(衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。)。【装着場所に困らないコンパクト設計】。小型な本体ユニットとGPSアンテナ内蔵のスリムなリモコンスイッチにより、車種を選ばず幅広い車両に取り付けが可能です。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。(本体ユニット:IP65、カメラ/リモコン/GPSアンテナ:IP67)。【高画質のフルHD200万画素、安心の全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素フルHD。フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。
用途前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデル。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。スマートフォンで録画映像確認から設定変更まで快適操作。スマホアプリで車両のバッテリー電圧を検知。SuperMP4で安全に高速書き込み。電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録
質量(g)135(ケーブル含む)
有効画素数200万画素
消費電流(mA)500(最大1A)
本体サイズ(mm)65.8×64×22.6(突起部除く)
記録メディアmicro SDHC32GB SDXC256GB以下(Class10)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。
ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。
また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定
色ブラック
仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)
付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS
材質スチール
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。