整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「ループタイ」の検索結果

バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25 タイプカムバックル式 耐荷重(kg)300 入数2本入り
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25 タイプラチェット式 耐荷重(kg)300 入数2本入り
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)25 全長(cm)170
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
全長(mm)1700 ベルト幅(mm)25
1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UN-P1120 スプリングコンプレッサーEX UNIT 動画あり
シングル・ツイン問わずほとんどのオートバイリヤサスペンションに対応。付属ベルトでスプリングを傷付けることなく固定し、ハンドルを締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能。作業台などのうえでメンテナンスできるように、本体の底面にフットゴムを配置。 ループタイプとブラケットタイプの2種類のアタッチメントが付属。
質量(kg)1.8 タイプEX
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

DRC(ダートフリーク)スタックベルト
フロント専用のスタックベルト。ツーリングやエンデューロレースでバイクがスタックした際に、バイクを引き上げ易くする便利アイテム。 タイダウンベルトに使用する幅25mmの高強度ストラップを採用。 取っ手部分は折り返して縫い付けてあるので握りやすい。取付ループ部分はしっかり縫い付けてあり、引っ張る際の強度を確保。また、ベルトがズリ落ちにくいように締込用のゴムチューブを装備。 モトクロッサー/エンデューロレーサーに最適な580mmサイズと、ヘッドライトが大きいトレール車向けの700mmサイズをラインナップ。
フロント:Black
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能。先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用しオートバイへの傷付きを防止します。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20 タイプループタイプ 耐荷重(kg)100 入数2本入り
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

16mmの超強力シャックルロックと、12mm4角ループチェーンの強力タッグ。 チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。 ロックボディには、ダブルボルトシャックルを採用。 スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。 U字ロックのみ持ち運んで使用可能。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
寸法(mm)12/1200-16/83/100 BLACK 質量(g)4500
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷

荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。バックル金具の内側は生地付きで、車体や荷物への傷付きを防止します。先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用可能。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20 タイプループタイプ 耐荷重(kg)100
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ION テールバッグ
材質600Dポリエステル、ソフトビニール
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABUSアラームディスクロックシリーズ最高防犯レベルの8077ディスクロックとループチェーンのコンビネーションロック。 アラームディスクロックは3D傾斜センサーを採用。 出先ではアラームディスクロックのみ持ち運べる2WAY。 チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
寸法(mm)12/1200、13/48/110 BLACK/YELLOW 質量(g)3800
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷

急速充電QC/3.0、PD/3.0に対応したパイプ径Φ22.2/25.4に対応するハンドルクランプタイプのUSBポートキット。防水キャップを閉めることでオフになるオートオフ機能付きの優れもの。ハンドルクランプ部を外して、Φ28の穴に納めることも可能です。DC12V~24V車対応 。出力定格効率 各口 18W 。クランプ幅39mm 。配線長:1200mm
長さ(mm)配線:1200 クランプ径(Φmm)22.2/25.4
1個
5,288 税込5,817
5日以内出荷

最大10W出力が可能なQi規格ワイヤレス充電機能付きスマホホルダー。QC2.0/3.0互換品で、対応するスマートフォンをワイヤレスで充電可能です。本体は防水仕様で、オートバイをはじめとしたアウトドアでの使用にも耐えることができます。汎用性の高いXグリップタイプ。
仕様スマホホルダー 材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ1インチボール タイプマウント
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります