整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「極太チェーン」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
特価
本日8月4日(月)は、整備工具・ウェア・ツーリング用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!。熱処理を3回施した10mmの6角チェーン。LEDライト付きの複製が難しいスティックキーを使用。鍵穴にはダストカバー付き
色ブラック/オレンジ
キースティックキー
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠
付属品スペアキー3本
長さ(mm)1800
質量(g)約1800
チェーン径(Φmm)5.5
サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
カギ1本で2つのロックを管理。
チェーンロックとU字ロックを1つのカギで施錠・解錠ができるため、カギが増えすぎる心配なし。
[2.0mのチェーンロック]
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ロック単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
[U字ロック]
頑丈ボディと太いシャックルで愛車も守る。
切断されにくい16mm丸鋼を採用。
ホイールを傷つけないように、クッションラバーを巻いています。
長さ(m)2
寸法(幅W×高さH)(mm)154×220
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。・カギ3本付属(LED付き1本/LED無し2本)
用途42mm幅のΦ12mm極太チェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体はディスクロックとしても使用可能。バイク1台をロックする際、もたつかず使いやすい長さ
幅(mm)42
長さ(m)1
チェーン径(Φmm)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ヤマハロックシリーズ最強モデル 総重量8kgの極太ロングチェーン+南京錠
・極太12mm焼入れ加工済チェーン
・マルチに使えるリング付属
・場所を選ばず多彩に使えるロングチェーン
・滑らか操作のウェーブキー3本付
・反射素材で防犯アピール
・あらゆる施錠方法に対応
・素材:南京錠ケース→ABS
南京錠アーム/チェーン/リング→スチールQ235
スリーブ→PP
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
地球ロックに最適な1200mm
愛車をキズ付けにくいカバー付き!!
ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター
極太10mmチェーンで安心!!
ピッキングされにくいディンプルキー
全長(mm)1200
質量(kg)2.3
キー数3本
チェーン幅(mm)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
取扱いしやすいΦ8ストロンガーチェーンロック2.0mとストロンガーU字ロックW154×H220(mm)のセット。チェーンロックとU字ロックを1本のカギで開閉可能。30mm幅Φ8mmの太いチェーンは、施錠時にもたつかず使いやすい。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。U字ロックは、極太Φ16mm丸鋼で切断されにくい仕様。丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。ピッキングに強いディスクシリンダーキー採用。LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。・U字ロックのタイヤロック部分の寸法: 縦220×横154mm
用途施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmの太いチェーン+U字ロックで盗難抑止。チェーンロックとU字ロックを1本のカギで管理。鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。チェーンは熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。U字ロックは極太Φ16mm丸鋼材で切断に強く、クッションラバーでホイール傷つき防止。ピッキングに強いディスクシリンダーキーを採用
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。