整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「自転車のロック」の検索結果

バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックなU字ロックです。 幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
付属品キー3本 ブラック 質量(g)約1030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800 質量(kg)0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
欠品中

ワンランク上のアラームディスクロック。13mmの特殊スチールボルトを使用。100dBアラーム! ABUS独自の3D傾斜センサー採用!。。 ・外からの衝撃に強い、強固なボディと極太13mmの特殊スチールボルトを使用。 ・オートマチックディスク感知システム搭載で、ディスクローターに挟むとアラームが起動。 ・世界初!起動状態・電池の消耗を知らせるLED付き。 ・専用電池不要(アルカリ単4電池2本)
寸法(mm)13×48 質量(g)835
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキディスクの穴に差し込んで使用するタイプのバイクロック
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。) 従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。 スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。 高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス ブラック 付属品取付金具 材質スチール 加工粉体塗装
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイクリングをもっと快適に。自転車のハンドルバーに固定できる、スマホホルダーです。3カ所のホルダーフックと背面ロック機能で自転車走行時もスマートフォンが揺れにくく、落下の心配がありません。360度回転でき、シーンに合わせて縦向き・横向きに調節可能です。
用途上部2カ所と下部1カ所の計3カ所のホルダーフックで、スマートフォンをしっかり固定できます。 。背面の赤いレバーでホルダーをロック可能。自転車走行時もスマートフォンが揺れにくく、落下の心配がありません。 。ハンドルバーに固定できるクランプ式で、約20~35mmのパイプ径に対応しています。 。ボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。 。4.5~7インチのスマートフォンに対応しています。 。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。 材質ポリカーボネート、ABS、合成ゴム、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、ステンレス ブラック 質量(g)約255 対応機種4.5インチ~7インチのスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×130×140
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

バイクパーツセンターワイヤーロック
盗難防止にはまずロックを確認!!。バイクや自転車などの盗難、いたずらを防止する視感的にも効果のあるワイヤー式ロック(鍵付)場!。ホイール、フレームなどの穴を通せる場所であればどこでもロックできます。
タイプ純正タイプ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

自転車やバイク用のヘルメットホルダーです。簡単に取り付けでき、ヘルメットをしっかりロックします。ヘルメットのほか、ちょっとした荷物を掛けたい時にも便利です。
用途ヘルメットの保管、荷物を掛ける等 付属品鍵×2個、固定用保護シール、六角レンチ 寸法(mm)45×20×65 ブラック 質量(g)53
1個
489 税込538
4日以内出荷

LEAD(リード工業)CA-01 ヘルメットバッグ
リード工業(LEAD) 。CRAS CA-01 自転車用ヘルメットバッグ 。簡易ロックできるヘルメットバッグ。小さく折り畳めてフレーム等に巻きつけ可。自由に設定できるダイヤルロックを採用。防水防塵が叶う軽量ポリエステル素材。かごのない自転車の荷物入れとしても使用可
材質ポリエステル100%(210D/PUコーティング) グレー 質量(g)約80 寸法(cm)38×45 (マチなし)
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
用途オートバイ用 適合汎用 材質アルミ/スチール ブラック
1個
469 税込516
当日出荷

チューブラーキーを採用したコンパクトヘッドシリンダーの自転車用フリーループロック ケーブルを自由にスライドするジョイントポットに、シリンダー先端をジョイントすることで施錠 ケーブル先端の輪とコンパクトな錠前の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様 前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き 不正開錠されにくいチューブラーキー3本付属
付属品バンド2本 ブラック 質量(g)175(キー除く) ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長(mm)2000
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

アームが上下に広がり片手操作で簡単ロックのスマートフォンホルダー。アームロック機能でより安全が高いです。スマホ取付サイズは幅8.5cmまで、高さは17.5cmまで対応。オートバイや自転車、ベビーカーなど、多車種に設置可能
ブラック 適合径(Φmm)22~30
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。2つ目のヘルメットを固定した場合やちょっとした荷物をかけたい時に役立ちます。
用途ヘルメットの保管、荷物を掛ける等 付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール 寸法(mm)45×20×65 ブラック 質量(g)53
1個
489 税込538
4日以内出荷

ROCKBROS(ロックブロス)冷感ショートバラクラバ
【商品特徴】。この商品は、春夏の自転車サイクリングやバイクツーリングなど汗垂れが気になるシーンで活躍するバラクラバです。口元と鼻元を開放した画期的なデザインで、呼吸がしやすく、顔認証スマホロック解除も手間なくできます。接触冷感素材が汗を急速に吸収・発散し、ヘルメット内部を快適に保ちます。さらに、UPF50+というUV対策効果もあります。【商品仕様】。ROCKBROSが提供するこの商品はフリーサイズで、詳細な寸法は商品画像内に掲載されています。セット内容は1個で、紫外線保護指数はUPF50+です。
用途【用途】。自転車サイクリングやバイクツーリングから、各種スポーツ、アウトドア活動、ランニング、テニス、登山、トレッキング、ガーデニング、ウォーキングなど、幅広いシーンでの使用に適しています。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

パワーロック機能でホールド力抜群、バイク&自転車用スマホホルダー。ホールド力抜群のホルダー部で段差にも強い。グローブをしたままでも片手で簡単着脱。360度回転のボールジョイントは縦置き・横置き・角度調節に対応。車両への装着も工具不要で取付簡単。【特徴】。・パワーロック機能。ホールド力抜群のU型アームが左右から挟み込み、スマホを確実に固定します。・ワンアクションレバー。一度サイズ調整するとサイドレバーの操作だけで、簡単に着脱が可能。・ボールジョイント。360度回転のボールジョイントを採用。傾きも調整ができ、縦置き・横置き両方に対応。・手回しねじ。ドライバーなどの工具は不要、手回しねじで簡単着脱。・衝撃吸収パッド。U型アームと背面にシリコン衝撃吸収パッドを採用、走行時の路面から伝わる振動や衝撃を緩和します。・ユニバーサルマウント。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~32mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
付属品サイズ調整バンド大・小 材質本体=PC・ABS樹脂・アルミ、衝撃吸収パッド=シリコン ブラック 質量(g)約185 収納寸法(mm)幅=約66~85、厚さ=14以下
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー 一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。 横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。 ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。 これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。 また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。 スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。 クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。 ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。 また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書 寸法(mm)約162×65×39(突起含まず) 質量(g)約165 電源CR2032電池×2個(テスト用) 対応幅(mm)スマホ:約55~85 適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用) LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

セキュリティスロットをヒントにした自転車用フリーループロック ケーブルを自由にスライドするパーツに設けたスロットに、ダイヤル錠先端の連結金具を差し込むことで施錠 ケーブル先端の輪とコンパクトなダイヤル錠の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様 前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル ダイヤル錠は3桁のお好みの暗証番号にセットできるナンバーセット機能付き まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き ノートパソコンなどにみられるセキュリティスロットにも装着可能(スロットサイズ:7×3mm)
付属品バンド2本 ブラック 質量(g)135(バンド2本含む) ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長(mm)2000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

iPhone用 MAGケース Optiline(オプティライン) 動画あり
Optiline(オプティライン)iPhone用 MAGケース
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。オートバイ、自転車、車のすべての Optiline マウントと互換性がり、MagSafe(C)対応の為日常生活での使用にも対応します。車やバイクでのドライブからサイクリング、オフィスまで幅広いシーンでご使用いただけます。iPhoneケース。ケース本体は耐久性が高く、衝撃、傷、偶発的な落下による損傷からiPhoneを保護します。 シンプルでモダンなケースのデザインは機能性と美しさを兼ね備えています。※走行中にiPhoneが誤って落下するのを防ぐために、ケースをオートバイや自転車に固定できる安全リードが付属しています。MagSafe(C)対応。ケース内に34個のマグネットが内蔵されており、Apple社のMagSafe対応製品も使用可能です。 ケース内の磁石は、車や日常使用のために携帯電話を 別売のOptiline 磁気マウントにしっかりと固定できるように設計されています。
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります