電設用モジュラージャック :「CAT5E」の検索結果

モジュラジャックとは、電源や電話、パソコンなどの情報機器の配線を接続するために使用する電気材料。主にな材質はアルミですが、アルミダイカスト製や銅合金製のものもあります。形状には露出タイプや埋め込みタイプ、フロア内に収納できるタイプがあるので、使用場所に合わせて選択可能です。電話用や情報用といった専用のものに加えて、電話・情報・電源用に共通して使用できるものもあり、1個のモジュラジャックで複数種類の配線に対応することもできます。住宅やオフィス、店舗など使用される環境は多様です。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)モジュラジャック(CAT5E)
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕 トラスコ品番799-9402 定格電流(A)-
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型 セラミックホワイト 規格CAT5E
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
セラミックホワイト タイプ「LAN」表示付 規格CAT5E
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅 箱入数100
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT5e対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 極数8極8心 仕様埋込型 ピュアホワイト 規格CAT5e
1セット(30個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

FP6X88MTG かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。 付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1 トラスコ品番129-2271 材質ポリカーボネイト 黒/青 タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル 種類カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル プラグタイプRJ45
1袋(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30 コード194-9949 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-96 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP コード194-9947 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-95 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT5E
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)LANコネクタ
エコ商品
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など 仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル 材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 極数8極8心 仕様埋込型
1セット(30個)
30,980 税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 仕様露出型
1セット(4個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)157 収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348 コード157-8784 アズワン品番64-5035-05 取付間隔(mm)465 ユニット数【ラック】2U
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷

19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)157 収納本数(本)【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120 コード158-9947 アズワン品番64-5035-04 取付間隔(mm)465 ユニット数【ラック】1U
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。 適合ジャック:Cat5e トラスコ品番194-9169 幅(mm)38.1 高さ(mm)18.28 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)15.7 ポート数1 縦(mm)15.87 横(mm)38.09 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 カテゴリーカテゴリ5e
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。
用途必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。 仕様(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)最大10 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 セキュリティWPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES) 伝送速度無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps 伝送プロトコル2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作 対応コード(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m) 使用周波数(MHz)無線【周波数チャンネル】:2400 ~ 2483.5【1 ~13】、5150 ~ 5250:W52【36/40/44/48】、5250 ~ 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 ~ 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388) 質量(kg)約3.6 タイプ光コンセント 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)10~3224 定格消費電力各内器に準じる 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ 分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

極数2極 セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388) 質量(kg)約5.2 タイプ1外線1系統スター配線端子 モジュール15モジュール(空き7モジュール) 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)10~3224 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース) 定格消費電力各内器に準じる 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 差込口4コ口 端子数1 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45) 分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷