ライダーズグッズ :「アルマイト加工」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAYTONA(デイトナ)クリップクッカー
スクエア形状だからパッキングが簡単。ワンタッチハンドルが便利なクッカーのセット。ハンドルは握るだけでロック可能。簡単に脱着できるので自由な位置に付けられて調理や配膳にも便利です。焦げ付き防止加工を施したフライパンとハードアルマイト加工を施した鍋とリッドがセットになったソロキャンプ向の基本調理セット。材質には、熱伝導率の高いアルミ合金を採用。アルミの特性上、熱を均一に広げるためには適度な厚みが重要です。フライパンは1.5mmの厚め設計で熱の広がりを重視しました。一方、鍋とリッドは1.2mmの厚さで、軽量化と機能性を両立した設計となっています。煮る、炊く、焼く、炒めるといった多彩な調理がこれひとつで可能です。鍋には容量と炊飯に便利な目盛り付きで、アウトドアでの調理をより快適にサポートします。表面にはフッ素樹脂加工を施しており、焦げつきにくく汚れも落としやすいようにお手入れしやすい仕様。リッドはフライパンや鍋の蓋としても使用可能なので、調理の幅も広がります。スクエア形状はデットスペースが少なく収納効率抜群。積載スペースが制限されてしまうキャンプツーリングにはピッタリです。撤収時に同じようなメッシュ袋が沢山で、どれがどれの袋なのか迷った経験ありませんか?。クリップクッカーならネームタグ付きのメッシュ袋だから撤収時に迷子になりにくくなります。・材質:アルミニウム合金(ハードアルマイト加工)、フライパン表面 フッ素材脂加工、リッドハンドルカバー シリコン、収納袋 ポリエステル。・表面処理:ハードアルマイト(ダークグレー)。・板厚:鍋及びリッド 1.2mm、フライパン 1.5mm。・重量:約410g。・収納寸法:約175×120×90mm。・サイズ:鍋 約166×111×70mm 容量 900ml、フライパン 約173×118×28mm 容量 300ml
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷