2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。【つけていることを忘れるほど快適】。3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。【いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収】。本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。【軽量でライダーへの負担が少ない】。素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。【水洗いOKで、清潔に使用できます】。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)。【通気性がよく蒸れにくい】。通気孔を施し背中の熱を逃がします。エレメント面(プロテクター素材面)を肌側に装着することで、パンチ穴とエレメントの隙間に風が入り蒸れにくい設計。・サイズ: 縦405×横270×厚み13mm 。・重量:235g。・適応身長:155-180cm
用途バイク用 背中プロテクター CE規格レベル1クリア / 保護面が広いフルバック形状。SAS-TEC独自のトリプルフレックスで、3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット。全面に通気孔を採用し背中の熱を逃がします。衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタン。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収。サイズ: 縦405×横270×厚み13mm / 重量:235g 質量(g)235 タイプ背中 適応身長(cm)155 ~180 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)405×270×13
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

「接触冷感・吸湿速乾」に優れるストレッチ生地を採用した夏用のインナープロテクターパンツ。ケガをしやすい足は夏でも保護性能の高いデニムを履く場合が多く、走行風による冷却が難しいことに着目。メッシュではなく接触冷感で熱を防ぎ、蒸れ対策として吸湿速乾性に優れた生地を採用しています。また高いストレッチ性によりインナーのツッパリ感を軽減し、快適なライディングポジションをキープできます。ひざ、サイドヒップに装備されたプロテクターは、シート状でフレキシブルに追従するSAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。CE規格を取得した高い安全性と、3つ角の衝撃吸収素材が可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。プロテクター装着の違和感を減らし、パンツの上からも目立ちません。ひざプロテクターの位置は上下に移動でき、面ファスナーによりお好みのポジションに固定できます。
ブラック 素材本体:ポリエステル85%、スパンデックス15%、プロテクターポケット:ポリエステル96%、スパンデックス4% プロテクターサイドヒップ、ひざ
1着
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)