カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コミネ
- ホンダ(32)
- RIDEZ(ライズ)(28)
- MARUTO(大久保製作所)(26)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- ラフアンドロード(7)
- ユニカー工業(5)
- LEAD(リード工業)(3)
- 大阪繊維資材(3)
- クマガイ電工(3)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 山城(2)
- IDEAL(2)
- ROCKBROS(ロックブロス)(2)
- アタックベース(1)
- 真田製作所(1)
- ブランドをもっと見る

ネオプレーンハンドルウォーマー
コミネ(82件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ベストセラーのハンドルウォーマー。 真冬の寒さ対策の最後の手段。 スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。 ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。 親指部分は透明になっており操作性に優れています。
EK-303 USB ELECTRIC TOE WARMER
コミネ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881足当日出荷靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。色BKサイズFREE
ネオプレーンフェイスマスク
コミネ(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。 ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。 肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。 イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。材質ネオプレーン、フリース色ブラックサイズフリー
EK-104 12V 電源接続ハーネスセット
コミネ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷12V電熱シリーズに使用できる予備の電源接続ハーネスとヒューズ(5A/7.5A/10A/15A)のセット。7.5Aヒューズはヒューズボックスに予めセット済み色BlackサイズFree
EK-214 USB type-C PD & USB QC3.0 パワーサプライ
コミネ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷車載バッテリーからUSB TYPE-C PDとUSB QC3.0の電源を取り出せるUSBソケットキット。 PD3.0規格とQC3.0規格をを採用し、スマートフォン等のデバイスを高速充電できる防水仕様のUSBソケットを計2口装備。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。付属品ハンドル取り付けキット色BlackサイズF最大出力(W)32
EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS
コミネ¥14,980税込¥16,4781着ほか7日以内出荷車載12Vバッテリーより給電する電熱インナータイツ。腿・膝・爪先にヒーターを内蔵し、冷えやすい下半身をしっかり温める。伸縮性に優れ、腰から爪先までをカバーしながらも動きやすさ抜群。 ・DC12V electric heated base layer tights ・Three-stage temperature settings are available ・Fleeced-lined adds the warmth
EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER
コミネ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available色BKサイズFREE
ネオプレーンハンドルウォーマーロング
コミネ(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1双ほか5日以内出荷から7日以内出荷保温性を高めたロングタイプ。 09-021ネオプレーンハンドルウォーマーをさらに保温性を高めたロングタイプ。 法定速度程度の走行風でも変形しないようにプラスチック板をハンドルウォーマー内で補強として使用しています。 手首をカバーする部分が大幅に長くなり保温性が向上。 親指部分は透明になっており操作がしやすくなっています。
EK-213 USB type-C PD パワーサプライ
コミネ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷車載バッテリーからUSB TYPE-C PD電源を取り出せるUSBソケットキット。PD3.0規格を採用し、スマートフォン等のデバイスを高速充電できる防水仕様のUSBソケットを1口装備。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。ハンドル取り付けキット付属色BlackサイズF最大出力(W)27
EK-101 エレクトリックライニングベストUSB
コミネ¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷コミネ製対応ジャケットにオプション装着できる電熱ライニングベスト。microUSB端子を備え、市販のモバイルバッテリーを使用可能。前側にベルクロ付きゴムバンドを備えているので、他社製ジャケットの下に着込むことも可能。バッテリー接続用USBケーブルを付属。電熱機能を使用するには、2.0A以上のUSB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーを別途ご用意ください。付属品USB接続ケーブル材質polyester色BlackサイズFree最大消費電力(W)目安約9
AK-085 ネオプレーンウォームハンドルカバー
コミネ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷手の保温に効果的なシンプルな作りのネオプレーン製ハンドルカバー。厚みの少ないコンパクト設計により、車体に装着した際に外観の変化が少ないのも特徴です。材質NeopreneサイズFree
EK-313 スリップオンエルゴノミクスUSBグリップヒーター
コミネ¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷装着が簡単な電熱グリップヒーター。お手持ちのUSBモバイルバッテリーや車両に備えたUSBソケットから使用可能。USB端子が左右それぞれついているので、USB給電でもしっかりとした発熱量。現在のグリップにはめ込む形で簡単にセットできるグリップヒーター。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯しています。各グリップごとに独立したUSB電源を備え、合計15Wのハイパワー仕様と高効率設計により、通常のグリップヒーター並みの暖かさを実現しました。USBソケットに配置したスイッチで三段階の加温調整が可能です。色ブラック
EK-318 スリップオンエルゴノミックUSB Type-Cグリップヒーター
コミネ¥8,998税込¥9,8981セット7日以内出荷グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。お手持ちのモバイルバッテリー※から給電するので配線不要。電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、合計15Wのハイパワー仕様。用途・USB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーで使用可能色ブラックサイズFREE
EK-319 スリップオンエルゴノミック12Vグリップヒーター
コミネ¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。車載バッテリーより給電するDC12V仕様で、電池残量を気にせず使用可能。電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、左右合計約16.5Wのハイパワー仕様で厳冬期でも快適。用途・車両バッテリー(DC12V)に繋ぎ使用可能(給電用ハーネス付属)色ブラックサイズFREE
KK-922 MC ヒートグリップ
コミネ¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷12Vバッテリー車に対応した防寒グリップヒーター。操作スイッチはグリップ一体型で、ライディング中も直感的な操作が可能。3段階の温度調整に加え、前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。3種類のスロットルパイプが付属し、さまざまな車両に対応。防塵・防水性能はIP68に相当し、多様な天候下での使用にも対応。用途・車両バッテリー(DC12V)に繋ぎ使用可能(給電用ハーネス付属)色ブラックサイズFREE
EK-200 カーボンプロテクトエレクトリックグローブ
コミネ¥19,980税込¥21,9781双7日以内出荷専用バッテリーを使用する保護性能に優れる7.4V仕様電熱ウインターグローブ。握りやすいフローティング構造のカーボンプロテクターを拳に、CE規格衝撃吸収フォームを指に装備。しなやかで断線や腐食に強いマイクロカーボンファイバーヒーターは配置を改良することで指先を包み込むように温めます。電源を別売りとし、使い方に応じて無駄のない組合わせを選択可能。用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester・Polyurethane・Goat Leather・Nylon・HiPORA(R)最大消費電力(W)約20(左右合計)
EK-314 12V-7.4V グローブコンバーター
コミネ¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷EK-106, EK-111, EK-112, EK-312の袖口電源コードに接続してコミネ製7.4V用電熱グローブ(GK-804, EK-200, EK-205, EK-215,EK-217,EK-218)が使用できるようになるアダプター
AK-332 ネオプレーンイヤーウォーマー
コミネ¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷辛い耳の冷えを防止できるアイテム。肌触りの良いFreeスに加え、部分的にネオプレーンで保温性を高めたイヤーウォーマーです用途・ネオプレーン:ウェットスーツにも使われている。保温性と防風性に優れる素材材質neoprene・fleece厚さ(mm)3色ブラック
EK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト
コミネ¥9,998税込¥10,9981着7日以内出荷ジャケットの下に着用しやすい薄型電熱インナーベスト。胸部・背中だけでなく、冷えやすい太ももにも発熱機構を搭載。スイッチ操作で3段階の温度調節が可能。仕様QC3.0専用色ブラック最大消費電力(W)約24素材[表地]ポリエステル・TPU、[裏地]ポリエステル
AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ
コミネ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット7日以内出荷AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ スクーター向けハンドルウォーマー 防風性能の高いネオプレーン素材 カバー側面にプラスチックの芯を内蔵 MATERIALS neoprene
EK-114 12V TRIPLE BRANCH CABLE
コミネ¥1,598税込¥1,7581本7日以内出荷コミネ製12V電熱アイテムを複数同時使用するための3股ケーブル。 ・Triple splitted cable to hook up the heated products from the battery of your motorcycle色BKサイズFREE
EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET
コミネ¥16,980税込¥18,6781着7日以内出荷車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET
コミネ¥14,980~税込¥16,478~1着5日以内出荷から7日以内出荷車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。 ・Windproof liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
EK-306 12V ELECTRIC HANDLE WARMER
コミネ¥9,998税込¥10,9981双7日以内出荷車載12Vバッテリーより給電するコンパクトな電熱ハンドルウォーマー。 ・Handle covers with electric heater(DC12V) ・DC12V electric heated handle warmer ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Neoprene construction ・Windproof construction色BKサイズFREE
EK-309HYBRID ELECTRIC WAIST WARMER
コミネ¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から7日以内出荷お腹の冷えに効果大な電熱ウエストウォーマー。2種類のバッテリー接続用ケーブルを備え、コミネ製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209)と市販のUSBモバイルバッテリーどちらも使用可能なハイブリッド仕様。 3段階の温度設定が可能。 防風構造。 裏起毛素材でより暖かく。
AK-349 Air Through Handle Cover
コミネ¥2,198税込¥2,4181組7日以内出荷夏の使用に特化したハンドルカバー。 カバー上面は薄手のネオプレーンを使用して日焼けを防止。 側面と底面には風通しの良いメッシュを採用。サイズFree
EK-300 12V Grip Heater DX
コミネ¥14,980税込¥16,4781セット7日以内出荷12V車載バッテリーから電源を取り出すグリップヒーターキット。 操作スイッチはハンドル周りをスッキリまとめられる一体型のスイッチを採用。 スイッチ操作によって温度調節が可能。 車載バッテリーを使用するDC12V仕様。 操作スイッチ一体型グリップ。 接続用アクセサリー付属。色BlackサイズF
AK-348 Neoprene Handle Warmer Plus
コミネ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381双5日以内出荷から7日以内出荷小排気量のスクーターに最適な新型ハンドルウォーマー。 ベストセラーアイテムとなっている「AK-021」をベースに、カバー側面にプラスチックの芯を内蔵させたことで、走行風での型崩れを防いでいる。 防風保温仕様。 型崩れを防ぐ芯を内蔵。 リブニットカフ<手首>。 夜間被視認性を高めるリフレクター<側面>。サイズF
AK-105 スクーターウォームエプロン
コミネ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷スクーター用の防風エプロン。冷えやすい膝から胸元までをカバーします。 停車時はシートカバーとしても使える形状です。材質ポリエステル色BLACKサイズFree
AK-001 サーモライト ハンドルウォーマー
コミネ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷高機能保温素材サーモライトを中綿に使用した汎用ハンドルウォーマー。材質ネオプレーン色BLACKサイズF機能左右対称