ローダウンリンクTAKEGAWA(武川)3日以内出荷
用途YZF-R125(BVD1)/MT-125(BVE1)/XSR125(BVF1)
シフトチェンジロッドキットTAKEGAWA(武川)3日以内出荷
用途YZF-R125(BVD1)YZF-R15(BVC1)YZF155(BDJ4)
ヘルメットホルダーTAKEGAWA(武川)3日以内出荷
CBR125Rはヘルメットを車両にロックする際シートの開閉が必要となる為、SP武川社では使い勝手を考慮し、ワンタッチ操作で開閉が出来るホルダーを採用しました。このヘルメットホルダーを装着することにより、休憩・再出発時のヘルメットの脱着が容易に行えます。何よりツーリング時、リアシートを積載スペースとして使用する場合、シートの開閉が大変容易になります。
コンパクトクールKIT 3Fin4オイルラインTAKEGAWA(武川)3日以内出荷
Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up KitTAKEGAWA(武川)3日以内出荷
スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
シリンダースカットシリンダー適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT排気量(cc)125
油圧クラッチカバーKITTAKEGAWA(武川)3日以内出荷
主な適合車種6Vモンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-)12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキーFI(AB27-1900001-) モンキーBAJA/モンキーR/RT
Compact-Cool KIT(4-FIN/スリムライン/フレーム)TAKEGAWA(武川)予約販売
タイプ4フィン5オイルライン種類スリムラインホース取付場所(クーラー)フレーム適合車種【モンキー・ゴリラ】6V(2.6ps・3.1ps)/12V(3.1ps)、(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車、【モンキーBAJA】ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車取出口(オイル)シリンダーヘッド
S-StageBORE UP KIT(88cc/Hシリンダー)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)3日以内出荷
経済的レギュラーガソリン仕様のボアアップキット!ノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのままでチューニングエンジンの魅力を充分に楽しめる人気のボアアップキットSステージシリーズにノッキングを軽減する圧縮比を採用したSステージeco!従来のSステージ圧縮比は11.5:1でハイオク単価ガソリンの使用を推奨しておりましたが、本製品では圧縮比を10.5:1とし、レギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことができます。「ボアアップをしたい!でも、ハイオク仕様は・・・」とお悩みの方に最適なボアアップキットです。従来のSステージもピストンキットのみご購入頂くことでハイオク→レギュラーガソリン仕様にすることができます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ (Z50J-1700001-)モンキーFI不可・Z50R・CRF50F(AE03-1400001-)・XR50R(AE03-1000001-)・マグナ50(AC13-1000010-)・CD50(CD50-1500001-)・CL50(CD50-4000001-)・ベンリィ50S(CD50-2200005-)・12V DAX50(AB26-1000001-)・JAZZ(AC09-1000030-)・スーパーカブ50(CDI点火車)但し、C50-8000026-8985028の車両、FI車除く(C50-9000001-/C50-9400001-/C50-0200001-/C50-0400001-/C50-0600001-/C50-0800001-/C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-、AA01-3000001-3999999)・ジョルカブ(AF53-1000001-)・SOLO
バイクカスタムパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
サーモスタットYAMAHA(ヤマハ)税込¥3,628¥3,298
ボス,クラツチYAMAHA(ヤマハ)税込¥12,078¥10,980
PROタンクリングSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥5,828¥5,298
PROタンクリングSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥9,788~¥8,898~
PROタンクリングSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥10,998¥9,998
ギアレバーSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥26,378¥23,980
ギアレバーSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥26,378¥23,980