絞り込み
長さ(mm)
  • 500(1)
  • 550(23)
  • 560(1)
  • 600(23)
  • 650(24)
  • 700(8)
幅(mm)
  • 8
  • 5(4)
  • 5.6(3)
  • 6(32)
  • 7(2)
  • 7.4(1)
  • 8.5(1)
  • 8.6(9)
  • 9(9)
  • 9.4(1)
  • 10(7)
  • 37(4)
  • その他(3)
ゴム種類
  • グラファイト(16)
  • スタンダード(3)
  • 撥水(8)
  • 油膜落とし(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SOFT99(4)
  • NWB(日本ワイパブレード)(4)
  • マルエヌ(3)
  • PIAA(3)
  • FILTEC(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • エマノン(2)
  • SHIFT(1)
  • SWF(1)
  • ZAC(1)
  • PITWORK(日産)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイパー替えゴムとは、自動車部品のワイパー部品の一つです。ワイパーは自動車のフロントガラスやリヤガラスの下部に設置し、アームに取り付けた細長いブレードにワイヤー専用のゴムをガラス表面に接触させてブレードを左右に往復させることによってガラス表面の水滴や不純物を取り除き、視界を良好にする役割があります。ブレードに取り付けたゴムは劣化するためワイパー替えゴムで年に1回程度の交換が必要。ガラスコーティング剤の撥水効果を持たせたものや、天然ゴム、シリコンゴム、など種類に応じたワイパー替えゴムがあります。
自動車部品検索
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
500(1)
550(23)
560(1)
600(23)
650(24)
700(8)
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(316件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1363件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(395件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(734件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

    SOFT99(173件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(88件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • 強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパー替えゴム ZAC

    グラファイトワイパー替えゴム

    ZAC(109件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
    タイプツインレール商品タイプグラファイト
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ワイパー替えゴム10本入り FILTEC

    ワイパー替えゴム10本入り

    FILTEC(12件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム

    SOFT99(17件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。
    商品タイプ撥水
  • スーパーグラファイト 替えゴム PIAA

    スーパーグラファイト 替えゴム

    PIAA(60件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
  • クレフィットワイパー 替えゴム PIAA

    クレフィットワイパー 替えゴム

    PIAA(26件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
  • 超強力シリコート 替えゴム PIAA

    超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
  • リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)

    リフィール(ツインレール)

    PITWORK(日産)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ

    ギラレスワイパー替えゴム

    マルエヌ(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
    商品タイプ油膜落とし
  • グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌ

    グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ

    マルエヌ(6件のレビュー)
    679税込747特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
    商品タイプグラファイト
  • ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード

    SOFT99(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    3,898税込4,288
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
    商品タイプグラファイト入数(本)10
  • 自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ

    自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT

    マルエヌ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
  • 外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF

    外車用ワイパーラバー(替えゴム)

    SWF(40件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。
  • ワイパー替えゴム トーナメントワイパー 撥水コート替え用 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ワイパー替えゴム トーナメントワイパー 撥水コート替え用

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
    商品タイプ撥水入数(本)1
  • GTWF-65 エマノン

    GTWF-65

    エマノン
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    切って使えるフリーサイズ。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。ゴム・バーテブラを切って使用します。
    用途車用フロントワイパー替えゴム長さ(mm)650幅(mm)8カットサイズ(mm)(目安位置)550・600商品タイプグラファイト
  • グラファイトリフィール エマノン

    グラファイトリフィール

    エマノン
    5,398税込5,938
    1箱(10本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
    用途車用フロントワイパー替えゴム商品タイプグラファイト

ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイパー替えゴム