絞り込み
長さ(mm)
- 250
- 300(3)
- 350(7)
- 375(1)
- 380(1)
- 400(5)
- 425(5)
- 430(1)
- 450(6)
- 475(5)
- 500(5)
- 525(2)
- 550(6)
- 600(7)
- 650(7)
- 700(7)
- 750(4)
ブランド
- SOFT99(1)
エアロワイパーとは、空気抵抗の影響を軽減するために開発された、アーチ形の自動車用ワイパーです。風の空気抵抗をコントロールすることで、高速運転時でもワイパーの浮き上がりやバタつきを抑えることを可能にしました。また湾曲したブレードはフロントガラスに均一に力がかかるため、拭きムラが減る効果もあります。樹脂素材でサビつきの心配がなく、取り替えも簡単。従来のワイパーに比べてデザイン性が高く、スタイリッシュな仕上がりが人気となっています。
「長さ(mm)」から絞り込む
350(7)
400(5)
425(5)
450(6)
475(5)
500(5)
550(6)
600(7)
650(7)
700(7)

ガラコワイパー パワー撥水 No.88
SOFT99¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。『ガラコ』を施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。用途自動車用ワイパー替えゴム使用方法1ガラス面が濡れていない状態で約3分間ワイパーを作動させてください。撥水被膜の形成が開始されます。※気温が10℃以下の場合は撥水効果の開始時間が遅くなることがあります。この時は効果が現れるまでワイパーを作動させてください。また、デフロスターでガラスの温度を上げると効果的です。※雨天時やガラスが濡れている時は撥水効果の現れが遅くなるので、効果が出ない場合は再度ガラス面が濡れていない時にワイパーを作動させてください。※洗浄効果のあるウォッシャー液を使用すると撥水効果が弱まる場合があります。※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。※払拭・撥水性能が低下してきたら早めに交換しください。※ワイパーゴムの交換は半年、ワイパーブレードは1年ごとの交換をおすすめします。※素材の特性上、記載寸法と異なる場合がありますが製品に問題はありません。長さ(mm)250
『ワイパーブレード』には他にこんなカテゴリがあります
- トーナメントワイパー
- エアロワイパー(デザインワイパー)
- フラットワイパー
- スノーワイパー