SHOWA(ショーワグローブ) ショーワグローブは、家庭用手袋や様々な現場で使用される業務用・産業用手袋の専業メーカーです。創業以来、受け継がれているのが「人の真似をしない」という信念。世界的ヒット商品「グリップ®」などそれまでにはなかった斬新な手袋を生み出してきました。これからも世の中に新しい価値を提案する製品を創造し続けます。
会社情報 会社名 ショーワグローブ株式会社 所在地 〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
安全保護具・作業服・安全靴 (238) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (6) 医療・介護用品 (2) ブランド: SHOWA(ショーワグローブ)すべて解除
No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (158件のレビュー) 当日出荷
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途 運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) (192件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途 清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ) (93件のレビュー) 当日出荷
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途 土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。 厚さ(mm) 約1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリスト・タフ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) (17件のレビュー) 当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途 掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム 色 ブルー 厚さ(mm) 約0.10 規格 食品衛生法適合 機能 耐油 粉有無 粉なし エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 食品衛生法 適合
耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) (97件のレビュー) 当日出荷
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途 自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質(裏) 綿、ウレタンゴム 材質(表) 塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) (37件のレビュー) 当日出荷
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途 お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ 材質 樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 色 ブルー 入数(双) 1 機能 軽量、保温性、柔軟性 RoHS指令(10物質対応) 対応
防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) (48件のレビュー) 当日出荷
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など 材質 【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 色 オリーブグリーン 入数(双) 1 機能 防寒・保温・透湿性・防水性・軽量 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ) (20件のレビュー) 当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途 自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
テムレス NO.281 SHOWA(ショーワグローブ) (38件のレビュー) 当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途 [作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ]
[作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][農業]
[産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ]
[産業用][水産・漁業]
[産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋]
[産業用][清掃・サービス業]
[産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][食品関連業]
[産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][建築・設備メンテナンス業]
[産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ] RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリスト・タッチ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途 掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム 色 ブルー 厚さ(mm) 約0.08 規格 食品衛生法適合 機能 耐油、伸縮性 粉有無 粉なし エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 食品衛生法 適合
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ) (38件のレビュー) 当日出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途 園芸・家庭菜園に車などのメンテナンスに農業水産・漁業清掃・サービス業食品関連業機械工業自動車関連業建築・設備メンテナンス業石油・化学関連業 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 腕カバー付
ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ) (61件のレビュー) 当日出荷
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途 細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 手首ゴムタイプ
パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (38件のレビュー) 当日出荷
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途 電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm) 0.7 クラス ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
腕カバー付耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) (27件のレビュー) 当日出荷
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途 自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質(裏) 綿、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 腕カバー付
No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ) (62件のレビュー) 当日出荷
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途 石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業 材質(裏) ポリエステル 材質(表) ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
トップフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (36件のレビュー) 当日出荷
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途 指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。 材質(繊維部) ナイロン 材質(樹脂部) ポリウレタン 厚さ(mm) 0.6 色 ホワイト 加工 オーバーロック加工 左右区別 左右兼用 袖口仕様 手首ゴム
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ) (42件のレビュー) 当日出荷
一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。
抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。
すべり止め付
用途 金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業 材質(裏) レーヨン(植毛) 材質(表) 塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応) 対応
ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途 食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など タイプ 中厚手 材質(裏) レーヨン、綿 材質(樹脂部) 塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途 機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。 材質 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.7 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ) (25件のレビュー) 当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途 農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
耐油ロングビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) (33件のレビュー) 当日出荷
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。
用途 自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質(裏) 綿 材質(表) 塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ) (21件のレビュー) 当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途 園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応) 対応
腕カバー付厚手手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (43件のレビュー) 当日出荷
肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。
裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。
手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途 農業
水産・漁業
清掃・サービス業 材質(裏) レーヨン(植毛) 材質(表) 腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 腕カバー付
下ばき手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (51件のレビュー) 当日出荷
非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途 精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業 サイズ フリー 色 白 材質 綿 厚さ(mm) 0.7 トラスコ品番 354-8040 入数(枚) 20
ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロング SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。
約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。
用途 検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。
樹脂成型、塗装作業。
油を使用する細かな作業。
食品に直接触れる作業。 全長(cm) 40 材質 ニトリルゴム(NBR) 色 ブルー 厚さ(mm) 約0.15 規格 食品衛生法適合 粉有無 粉なし 入数(枚) 50 左右区別 左右兼用 食品衛生法 適合
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) (48件のレビュー) 当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途 細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
NO313グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (22件のレビュー) 当日出荷
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
ニュービニローブ SHOWA(ショーワグローブ) (36件のレビュー) 当日出荷
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途 油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。
水産、漁業作業にも最適。 材質(裏) 綿95%以上、ウレタンゴム5%未満 材質(表) 塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
入数(双) 10 機能 通気性、抗菌、防臭 材質(すべり止め) 天然ゴム ゲージ数 13 素材 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途 食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部) 塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途 [産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業] 厚さ(mm) 最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です 色 ブルー 入数(枚) 100 機能 耐薬品 全長(cm) 24 材質(繊維部) - 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニトップ薄手 SHOWA(ショーワグローブ) (24件のレビュー) 当日出荷
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません
フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています
裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。
ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。
油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。
裾だけ厚めにしているのではめやすいです。
用途 農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など
強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (53件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 強度 大 RoHS指令(10物質対応) 対応
ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途 食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部) 塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ) (22件のレビュー) 当日出荷
シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。
油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。
用途 園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業 仕様 裏付き 材質(樹脂部) 塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 袖口ジャージ付
腕カバー付薄手 SHOWA(ショーワグローブ) (32件のレビュー) 当日出荷
肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途 食品加工業、農業、漁業・水産業・水産加工業、清掃・サービス業など タイプ 薄手 RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 腕カバー付
ゴム背抜き手袋 グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
ナイスハンドするっとタッチ SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
手袋内面に細かい凹凸をつけるビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムースです。
キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラーを採用しました。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地です。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途 食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部) 塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリスト・タフプラス 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 色 ブルー 入数(枚) 100 機能 耐油性・伸縮性・薄手 全長(cm) 24 左右区別 左右兼用 粉有無 粉なし
378Plus ニトローブW+ SHOWA(ショーワグローブ) (7件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途 作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業に ゲージ数 18 RoHS指令(10物質対応) 対応