ケツト科学研究所
L-600狭小部用プローブ
膜厚計L-600用プローブ
渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)
ストレート型・狭小部用(先端長20mm)
アプリケーションメモリを50本まで保存
付属品
取扱説明書、ゴムグリップ
測定方式
渦電流式
測定精度
50μm未満±1.0μm、50μm以上±2% ※メーカー指定条件による
対応機種
膜厚計 L-600 Standard/Expert
測定対象
非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲(μm)
0~1200
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04431852
HP-300-20
¥
229,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください