L-600狭小部用プローブ

L-600狭小部用プローブ - ケツト科学研究所

膜厚計L-600用プローブ
渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)
ストレート型・狭小部用(先端長50mm)
アプリケーションメモリを50本まで保存

付属品
取扱説明書、ゴムグリップ
測定方式
渦電流式
測定精度
50μm未満±1.0μm、50μm以上±2% ※メーカー指定条件による
対応機種
膜厚計 L-600 Standard/Expert
測定対象
非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲(μm)
0~1200
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431827HP-300-50
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする