厚さ測定 :「測定器」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミニテスト70シリーズは、ポケットに入るくらい小さな膜厚計です。
エレクトロフィジックの独自技術SIDSPテクノロジーを採用し、高精度な測定が可能です。
4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。
統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
FNモデルは、素地の材質を自動で識別するデュアルセンサーを内蔵していますので、センサーを交換する必要はありません。
付属品ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ
質量(g)80(電池を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源単3アルカリ電池×1
表示測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値
測定精度1点校正:±(1.5μm+読取値の3%)、2点校正:±(1.5μm+読取値の2%)
分解能(μm)(最小)0.5
直径×長さL(Φmm×mm)27×150
準拠規格DIN EN ISO 1461、2064、2178、2360、2808、3882、ASTM B244、B499、D7091、E376
校正1点校正、2点校正
繰返し性±(1μm+読取値の1%)
表示単位μm、mm/mils
保管温度範囲(℃)-20~+70
曲率半径(最小測定凸面)5mm、(最小測定凹面)40mm
信号処理32ビットデジタル信号処理(SIDSP)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。