絞り込み
ブランド
集塵量(L)
0.5未満・0.5~1未満・1~5未満・5~10未満・その他
バッテリー容量(Ah)
1・1.3・1.5・2・2.2・2.5・2.9・3・3.0・4・5・-
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
京セラ電動工具セール 今がチャンス!プロからDIYまで使える商品が大特価 2/28(土)まで
112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
充電式背負集じん機 マキタ充電式背負集じん機マキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
付属品サイクロンアタッチメント付き関連資料(6.4MB)
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。充電時間(分)60商品タイプ本体+バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015定格電圧(V)DC10.8充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500
ハピカル マルチスクラバー アピックスハピカル マルチスクラバーアピックス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水回りのお掃除に、コードレスで使いたいときにすぐに使える。回転ブラシ構造で汚れをしっかり落とします。防水設計で水回りでも安心して使えます。用途に合わせて使える3種類のアタッチメント付属。USB Type-c充電。
用途水回りのお掃除に。付属品交換ヘッド(ブラシ・ハードブラシ・ソフトスポンジ)、充電ケーブル質量(g)約270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×190連続使用時間(分)(弱)170/(強)150電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80防水保護等級IPX7
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
関連資料(6.4MB)
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き関連資料(6.4MB)
コードレスクリーナー SHINKO(新興製作所)コードレスクリーナーSHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
付属品内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ質量(kg)1.1電圧(V)10.8吸込仕事率(W)ターボ:20/標準:10連続使用時間(分)ターボ:約12/標準:約24バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3適合バッテリーLBP-1015商品タイプ本体+バッテリー
コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)コードレスクリーナー 紙パック式 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心軽量1.1kgで使いやすい
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)質量(kg)1.3(ノズル、延長管除く1.1)電圧(V)10.8吸込仕事率(W)強:20、標準:10、弱:7集塵容量(L)0.4対応10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)連続使用時間強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時電池【蓄電池】BSL1220M集塵方式紙パック式充電時間(分)約30商品タイプ本体
WET & DRYクリーナー Hi-RoseWET & DRYクリーナーHi-Rose
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル長さ(mm)390質量(kg)0.51直径(Φmm)76奥行(mm)130定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mAコード長さ(m)1.6連続使用時間(分)12バッテリーNI-MHバッテリー電圧(V)4.8充電時間(時間)12バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
アップライト用サイクロンセット マキタアップライト用サイクロンセットマキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
関連資料(6.4MB)
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
付属品サイクロンアタッチメント付き関連資料(6.4MB)
10.8V充電式クリーナー EARTH MAN10.8V充電式クリーナーEARTH MAN
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等にバッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター)充電時間(時間)約4吸込仕事率(W)22集塵容量(L)約0.2連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)商品タイプ本体+バッテリー付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1モーター電圧(V)DC10.8質量(kg)約0.6コネクタ形状Type-C(USBケーブル)コード長さ(m)約1長さ(mm)約380幅(mm)65高さ(mm)62電圧(V)10.8
充電式クリーナー DHC180(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ充電式クリーナー DHC180(本体のみ)京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時) 分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる ブラシレスモーター採用 吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 収納時に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)188(※作業条件により連続使用時間は異なります。)質量(kg)1.5(電池パックを含む)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA付属品延長管(ノズルホルダ付)・ワイドノズル・スキマノズル・紙パック(10枚入り)・ダストバッグ(本体取付)・サイクロン式ユニット(ロック付)・逆止板種別本体のみ保証期間1年充電時間(分)84商品タイプ本体
ピボットオート2 BLACK&DECKERピボットオート2BLACK&DECKER
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷
ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
連続使用時間(分)約30長さ(mm)170幅(mm)145高さ(mm)270質量(kg)約1.28適合バッテリー-ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約170×145×270集塵方式サイクロン方式
充電式掃除機 大橋産業(BAL)充電式掃除機大橋産業(BAL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。ごみのたまり具合が見やすい透明パネル。便利なノズル(ワイドノズル・細方ノズル・ブラシノズル・延長ノズル)付き。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
仕様吸引力:9kPa質量(g)880定格電圧(V)18連続使用時間(分)15(2Ah)/30(4Ah)本体サイズ(mm)(L)153×(W)197×(H)200
電動スプレー (乾電池式) エスコ電動スプレー (乾電池式)エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
水ぶきモップロボット 床掃除ロボット 自動清掃 水拭き対応 フローリング 軽清掃 簡易掃除 コンパクト オフィス内 事務所 共用スペース 日常清掃 補助用途向け SunRuck水ぶきモップロボット 床掃除ロボット 自動清掃 水拭き対応 フローリング 軽清掃 簡易掃除 コンパクト オフィス内 事務所 共用スペース 日常清掃 補助用途向けSunRuck
24,364税込26,800
1台
5日以内出荷
水ぶきモップロボットは、床を自動で水拭き清掃する簡易タイプの床掃除ロボットです。フローリングなどの床面を走行し、日常的に溜まりやすいホコリや軽い汚れの拭き取りを補助します。操作はシンプルで、スイッチ操作のみで自動運転が可能なため、清掃作業の手間を軽減できます。コンパクト設計により、家具の下や通路脇などにも入りやすく、オフィス内や事務所、共用スペースなど人の出入りが比較的少ない場所での日常清掃に適しています。本格的な業務清掃や強い汚れの除去を目的とした製品ではありませんが、床の清潔感を保つための軽清掃や補助用途として活用できます。日々の清掃負担を抑えたい場面に取り入れやすい水ぶきモップロボットです。
用途水ぶきモップロボットとして、フローリングの水拭き清掃、オフィス内 事務所 共用スペースの軽清掃、日常掃除の補助、ホコリや軽い汚れの拭き取り用途に適しています。セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)28ケーブル長(m)1.4連続使用時間(分)約60保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14充電時間(時間)約4作動音(dB)65水タンク容量(mL)100(片方50)
業務用コードレスアップライトバキューム ローム13 ソニカル業務用コードレスアップライトバキューム ローム13ソニカル
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。 連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。 コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。 連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚トラスコ品番342-0300幅(mm)330高さ(mm)1105奥行(mm)240電圧(V)44集塵容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)480騒音値(dB)70最大風量(m3/min)1.56バッテリー容量(Ah)2.9
サイクロンクリーナー「クリンストームEV」 ドリテックサイクロンクリーナー「クリンストームEV」ドリテック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
重心が手元に近いから操作がしやすい 3段階のLEDで電池残量を表示 便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン 手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源リチウムイオン充電地定格電圧(V)DC14.8集塵容量(L)約0.3連続使用時間(分)High:約20、Low:約35充電時間(時間)約4.5(満充電)バッテリー容量(mAh)2200商品タイプ本体+バッテリー
充電式ハンディクリーナーCUBEVAC本体 WORX充電式ハンディクリーナーCUBEVAC本体WORX
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
用途家庭・作業場・自動車内の清掃などに付属品ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1 、取扱説明書定格電圧(V)DC18本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む)吸込仕事率(W)約30連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20/高速:約10ダストコンテナ容量(L)約0.2商品タイプ本体のみ
コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)商品タイプ本体真空度(hPa)92質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
スリムコードレスクリーナー ホワイト ヒロコーポレーションスリムコードレスクリーナー ホワイトヒロコーポレーション
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。 Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。 軽くて小さいのにパワフル吸引です。
用途いつでもどこでも掃除を手軽に充電時間(時間)約2.5連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分長さ(mm)58幅(mm)58高さ(mm)340質量(kg)0.86適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh)ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338ACアダプタ(定格出力)13.5V/1AACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz)使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13商品タイプ本体・バッテリー
充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ハンディクリーナーMAX(マックス)[事務用品・工具]
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
用途現場の清掃作業。付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)材質樹脂長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)0.97(電池パック除く)高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)電圧(V)18/14.4吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50バッテリー容量(Ah)4電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応商品タイプ本体
10.8V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします●過放電対策をした保護回路機能付で安全です●電池残量表示機能を搭載しています●収納に便利なストラップ付です●紙パック付きでごみ捨てが簡単です
用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃連続使用時間(分)弱:15/強:10長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)160質量(kg)1.1(電池パック含む)適合バッテリーB-1115L/B-1125L付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)取扱説明書(1.23MB)商品タイプ電池パック・充電器標準付属
ホースコンプリート28-1.0 マキタホースコンプリート28-1.0マキタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ダストバスターオート BLACK&DECKERダストバスターオートBLACK&DECKER
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
電源は車のシガーソケットから。安定した作業を実現。豊富なアクセサリーで車内のあらゆる場所に対応。
連続使用時間(分)約30質量(kg)約0.82ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約400×130×158
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
107,500税込118,250
1台
翌日出荷
サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
合成繊維製メインフィルターバスケットです。水洗い後は必ず乾燥させてからご使用下さい。フィルターバッグとの併用も可能です。
材質合成繊維質量(g)100サイズ(mm)285×150×53
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
質量(g)100サイズ(mm)186×68×35
[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用) エスコ[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用)エスコ
3,470税込3,817
1個(1パック)
翌日出荷
従来の紙パックより集じん力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵に対応しています。耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材。
フィルター HiKOKI(旧:日立工機)フィルターHiKOKI(旧:日立工機)
389税込428
1個
翌々日出荷
充電式クリーナー