絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8
  • 7.2(4)
  • 12(2)
  • 14.4(10)
  • 18(32)
  • 36(9)
  • その他(5)
商品タイプ
  • 本体(10)
  • 本体+バッテリー(17)
最大吸込仕事率(W)
  • 20未満(7)
  • 20~40未満(13)
  • 40~60未満(2)
連続使用時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 10分未満(1)
  • 10~20分未満(8)
  • 20~30分未満(10)
  • 30~40分未満(2)
  • 40~50分未満(2)
  • 50~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(2)
  • 1.5(10)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(2)
集塵量(L)
  • 0.5未満(8)
  • 0.5~1未満(10)
  • 1~5未満(1)
0.5未満・0.5~1未満・1~5未満
充電時間
  • 1時間未満(6)
  • 1~2時間未満(3)
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(3)
  • 30分未満(6)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(4)
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
  • マキタ(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • EARTH MAN(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・BOSCH(ボッシュ)・SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
7.2(4)
10.8
12(2)
14.4(10)
18(32)
36(9)
その他(5)
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(31件のレビュー)
    12,680税込13,948
    1台
    当日出荷
    建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
    バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
    仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    収納に便利なフック付
    バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番491-5950セット内容本体のみ長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体のみ
  • 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

    マキタ(30件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
    バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33適合バッテリーBL1015
  • 充電式クリーナー マキタ

    充電式クリーナー

    マキタ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し。長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」。小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)。パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)。◆18V同等のパワフルな吸引力。ハイパワーブラシレスモータ搭載により。吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率。パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W。◆長時間の清掃に対応。1充電あたりの連続使用時間。BL1050B(Typ.5Ah)。パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分。BL1015(1.5Ah)。パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分。◆サイクロン一体式。サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用。ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、。棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)。連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、。持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズル。じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定。ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨て。サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単。詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付。高輝度LEDライト
    付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)集塵容量(mL)250
  • 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

    マキタ(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
    集塵方式紙パック式吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)騒音値(dB)71連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
    バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)19連続使用時間(分)約16充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)958幅(mm)100高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ集塵容量(L)0.6機能LEDライト適合バッテリーBL1015
  • 充電式クリーナ マキタ

    充電式クリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仕様充電器付き付属品プレフィルタ、フィルタ、フロアカーペットノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズルセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)928幅(mm)102質量(kg)0.93(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)111電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当)集塵容量(L)0.58機能パイプロックバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)(目安)約15集塵容量(mL)560商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
  • コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
    用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業連続使用時間(分)約7.5/Ah長さ(mm)273幅(mm)170高さ(mm)77質量(kg)0.9適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9真空度(hPa)45
  • 充電式クリーナ CL115FDW マキタ

    充電式クリーナ CL115FDW

    マキタ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様バッテリ内蔵式、充電器付き付属品フロアカーペットノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)983幅(mm)113質量(kg)1.0(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)136電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33機能パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式紙パック式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)パワフル:約10/強:約16/標準:約50商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
  • 充電式クリーナ 紙パック式 直流10.8V マキタ

    充電式クリーナ 紙パック式 直流10.8V

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
    長さ(mm)345幅(mm)138質量(kg)約1.6(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)直流10.8吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1015
  • 充電式クリーナー 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 紙パック式

    マキタ(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
    集塵方式紙パック式電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
  • 10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10集塵方式カプセル式適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)集塵容量(mL)560
  • 10.8V コードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスクリーナー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽い使い心地でお部屋きれい 使い心地のいい軽さ 軽量800g パワフルな吸込み 最大45W ハンディクリーナーとしても使用可能 簡単ごみ捨て(特許出願中) 新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
    付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー質量(kg)0.8電圧(V)10.8本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030)吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9集塵容量(L)0.28連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時使用電池BSL12XXシリーズバッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式クリーナ マキタ

    充電式クリーナ

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    パワフル吸引&軽快取り回し。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付。サイクロン対応。ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。
    用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル長さ(mm)965幅(mm)110質量(kg)1.1(バッテリ含む)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流10.8集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約75適合バッテリーBL1050B集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー
  • 10.8V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    10.8V充電式クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    ●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです。●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします。●過放電対策をした保護回路機能付で安全です。●電池残量表示機能を搭載しています。●収納に便利なストラップ付です。●紙パック付きでごみ捨てが簡単です
    用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃連続使用時間(分)弱:15/強:10長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)160質量(kg)1.1(電池パック含む)適合バッテリーB-1115L/B-1125L付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)商品タイプ電池パック・充電器標準付属
  • コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心。軽量1.1kgで使いやすい
    付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)質量(kg)1.3(ノズル、延長管除く1.1)電圧(V)10.8吸込仕事率(W)強:20、標準:10、弱:7集塵容量(L)0.4対応10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)連続使用時間強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時電池【蓄電池】BSL1220M集塵方式紙パック式充電時間(分)約30商品タイプ本体
  • 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ

    【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途木くずや砂利に吸引に。充電時間(分)60商品タイプ本体+バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015運転モード3段階材質ABS、PP、TPE定格電圧(V)DC10.8集塵方式紙パック式充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500バッテリー寿命繰返し充電約500回
  • 10.8V充電式クリーナー EARTH MAN

    10.8V充電式クリーナー

    EARTH MAN
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
    用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等にバッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター)充電時間(時間)約4吸込仕事率(W)22集塵容量(L)約0.2連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)商品タイプ本体+バッテリー付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1モーター電圧(V)DC10.8質量(kg)約0.6コネクタ形状Type-C(USBケーブル)コード長さ(m)約1長さ(mm)約380幅(mm)65高さ(mm)62電圧(V)10.8
  • コードレスクリーナー SHINKO(新興製作所)

    コードレスクリーナー

    SHINKO(新興製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
    付属品内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ質量(kg)1.1電圧(V)10.8吸込仕事率(W)ターボ:20/標準:10連続使用時間(分)ターボ:約12/標準:約24バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3適合バッテリーLBP-1015商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー