絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 36(8)
商品タイプ
  • 本体(2)
  • 本体+バッテリー(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 80~100未満(1)
  • 100~200未満(7)
連続使用時間
  • 1~2時間未満(5)
  • 10~20分未満(1)
  • 40~50分未満(3)
  • 80~90時間未満(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5
  • 1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(12)
  • 2(7)
  • 2.2(1)
  • 2.9(1)
  • 3(18)
  • 3.0(2)
  • 4(1)
  • 5(8)
  • -(7)
集塵量(L)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1未満(4)
0.5未満・0.5~1未満
充電時間
  • 30分未満(7)
30分未満
ブランド
  • マキタ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
36(8)
  • 充電式クリーナ CL001GRD マキタ

    充電式クリーナ CL001GRD

    マキタ(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    クラス最高の静音性&滑るような操作性
    種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36質量(kg)1.6(バッテリ含む)商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1066幅(mm)113高さ(mm)152スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025
  • 充電式クリーナ CL001GZ マキタ

    充電式クリーナ CL001GZ

    マキタ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    クラス最高の静音性&滑るような操作性
    セット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36(40max)スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)125(パワフル)、70(強)、45(標準)、20(エコ)集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)集塵方式カプセル集じん式使用可能時間(分間)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)適合バッテリーBL4025商品タイプ本体のみ
  • 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)177集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型
  • 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    欠品中
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
  • 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)オリーブ高さ(mm)177電圧(V)直流36集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL4025
  • 36Vコードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
  • 充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) マキタ

    充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)

    マキタ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
    付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX質量(kg)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186吸込仕事率(W)パワフル 110連続使用時間(分)【パワフル】約14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)集塵方式サイクロン一体式充電時間(分)約28集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー