自動車用塗装機器 :「自動車塗装用」の検索結果

塗装機器とは、主に自動車のドアやエンジンフードなどのボディパーツの塗装や塗装後の乾燥で使用するスタンドを指します。引き出し式アームのあるスプレースタンドは、ドアやボンネットなどの大きなパネルの装着も可能です。交換作業台にもなり、キャスター付きで移動も簡単。回転式の塗装スタンドは、対象物を回転させることで、塗りづらい箇所も効率良く塗装できます。2段階の高さ調節ができるスプレースタンドは、作業者の身長や塗装対象物のサイズに合わせて作業ができるので便利です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。 材質スチール(本体パイプ) 幅(mm)(本体)730・(クッション部)550 質量(kg)5.15 耐荷重(kg)35(均等荷重) パイプ径(Φmm)25 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010 作業高さ(mm)730以上 作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
3,598 税込3,958
当日出荷