絞り込み
ブランド
  • ニッサチェイン(120)
  • サンキン(113)
  • エスコ(65)
  • サンポール(27)
  • 積水樹脂(22)
  • UNION(ユニオン)(16)
  • 帝金(13)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • 片岡産業(5)
  • 友屋(5)
  • ハイロジック(3)
  • コンドーテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • サンセルフ(2)
  • 満点商会(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • MIZUKAMI(水上)(2)
  • I-VALUE(2)
  • 浅野金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車止めとは車の侵入を防ぐために路上に設置する道具のことです。固定式のアーチタイプやポールタイプのもの、チェーンのついたポールセットや路面に設置して収納時は路面に収納されるタイプ、プラスチックの簡易的なチェーンなどさまざまなタイプのものがあります。個人宅やスーパー、駐車場などいろいろな場所で使用されますが、野外での使用が多いため雨風に強くさびにくい素材のものが人気。簡易的なものはプラスチック素材のものが多いですが、ステンレスや鉄、スチールなどが使われていることが多い商品です。
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックチェーン箱入 ハイロジックプラスチックチェーン箱入ハイロジック(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
チェーン・鎖シリーズ
バリカー ピラー型(スチール製) 帝金バリカー ピラー型(スチール製)帝金(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
リンクCタイプチェーン ニッサチェインリンクCタイプチェーンニッサチェイン
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から4日以内出荷
材質
ダブルリング ニッサチェインダブルリングニッサチェイン(3件のレビュー)
189税込208
1箱(16個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
キーリング ニッサチェインキーリングニッサチェイン
169税込186
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングスナップ ニッサチェインスプリングスナップニッサチェイン
199税込219
1パック
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト参考使用荷重(kg)1表面処理ニッケル寸法B(mm)7
ガードパイプ 満点商会ガードパイプ満点商会(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
シルバーグレーパイプ径(Φmm)48.6
フリーチェイン クローム ニッサチェインフリーチェイン クロームニッサチェイン
169税込186
1本
当日出荷
材質スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム
フリーチェイン ステンレス ニッサチェインフリーチェイン ステンレスニッサチェイン(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
バリカー 横型(スチール製) 帝金バリカー 横型(スチール製)帝金(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
マンテルクロームチェーン ニッサチェインマンテルクロームチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
材質表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
バリカー ピラー型(ステンレス製) 帝金バリカー ピラー型(ステンレス製)帝金(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
マンテルチェーン スチール TRUSCOマンテルチェーン スチールTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマンテルチェーン ニッサチェインステンレスマンテルチェーンニッサチェイン
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から3日以内出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)片岡産業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン形状両側フック付仕様固定式
リング ニッサチェインリングニッサチェイン
179税込197
1箱(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
エクセレントバリカー ポスト(スチール製) 片岡産業エクセレントバリカー ポスト(スチール製)片岡産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様固定式形状両側フック付材質/仕上スチール/焼付塗装
スチールボラード セーフラン安全用品スチールボラードセーフラン安全用品
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
スチール表面はパウダーコーティングで耐久性の 高いバリカーです。 厚さ3mmの丈夫な作りです。 ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを 持たせた穴形状で施工しやすくなっています。 警告色で視覚的に衝突回避サポート。 屋内外を問わずご使用いただけます。
用途駐車場、ガレージ、公共施設,工場,病院、学校、商業施設などに。仕様ベースプレートサイズ(mm):200×200付属品取付用アンカー材質スチール厚さ(mm)3質量(kg)約9.5高さ(mm)1057寸法(Φmm)114ポール径(Φmm)114アズワン品番64-8331-85関連資料(0.33MB)取扱説明書取扱説明書(0.25MB)
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)帝金(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェインステンレスリンクCタイプチェーンニッサチェイン
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
メドーマルク 鉄製ポストタイプ サンキンメドーマルク 鉄製ポストタイプサンキン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式高さ(mm)(地上高さ)850
タワーポール カーボーイタワーポールカーボーイ
6,998税込7,698
1本
当日出荷
底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。高さ1500mmで視認性に優れています。反射材付きで暗所でも目立ちます。
用途車両の誘導などに。トラスコ品番257-4154材質ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)300レッド/ホワイト高さ(mm)1500タイプマグネット内蔵型
ショートマンテルチェーン ニッサチェインショートマンテルチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途装飾や手芸などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ鉄リンクC ニッサチェインユニクロ鉄リンクCニッサチェイン
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から4日以内出荷
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
789税込868
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトコーンM1000 アンカーセット サンセルフソフトコーンM1000 アンカーセットサンセルフ
9,198税込10,118
1本
当日出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVCオレンジ高さ(mm)1000
ユニクロ鉄Sマンテル ニッサチェインユニクロ鉄Sマンテルニッサチェイン
3,798税込4,178
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
チェーン ニッサチェインチェーンニッサチェイン
749税込824
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SH-1
ポストタイプ スチール製(FP-8) サンキンポストタイプ スチール製(FP-8)サンキン
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850材質スチール製質量(kg)5.4タイプ固定式
ポストタイプ スチール製(FP-10) サンキンポストタイプ スチール製(FP-10)サンキン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850材質スチール製質量(kg)8.3タイプ固定式
ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304表面処理研磨
バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金バリカー 上下式(ステンレス製)帝金
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等寸法(Φmm)76.3仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
ガードパイプ MGU-486SN 満点商会ガードパイプ MGU-486SN満点商会
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
シルバーグレー寸法H(mm)700寸法W(mm)450パイプ径(Φmm)48.6
クローム鉄リンクC ニッサチェインクローム鉄リンクCニッサチェイン
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から4日以内出荷
1.2mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ1.2mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SH-3
ステンレスワイドマンテルチェーン ニッサチェインステンレスワイドマンテルチェーンニッサチェイン
13,900税込15,290
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15寸法A(mm)13.2参考使用荷重(kg)100表面処理電解研磨寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)378RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
ステンレスショートマンテルチェーン ニッサチェインステンレスショートマンテルチェーンニッサチェイン
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミリング ニッサチェインアルミリングニッサチェイン(1件のレビュー)
199税込219
1箱(16個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン ニッサチェインチェーンニッサチェイン
9,998税込10,998
1巻(15m)
3日以内出荷から4日以内出荷
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途末端金具を使用し、様々な用途に。材質鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応

車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります

車止め