絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
「外径(Φmm)」から絞り込む

バリカー ピラー型(スチール製)
帝金(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。材質(支柱)スチール製
スチールボラード
セーフラン安全用品¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷スチール表面はパウダーコーティングで耐久性の 高いバリカーです。 厚さ3mmの丈夫な作りです。 ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを 持たせた穴形状で施工しやすくなっています。 警告色で視覚的に衝突回避サポート。 屋内外を問わずご使用いただけます。用途駐車場、ガレージ、公共施設,工場,病院、学校、商業施設などに。付属品取付用アンカー仕様ベースプレートサイズ(mm):200×200材質スチール厚さ(mm)3質量(kg)約9.5色黄高さ(mm)1057寸法(Φmm)114ポール径(Φmm)114アズワン品番64-8331-85
バリカー ピラー型(ステンレス製)
帝金(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
タワートラフィックポール1500
カーボーイ¥4,598税込¥5,0581本当日出荷高さ1500mmで視認性に優れています。反射材付きで暗所でも目立ちます。用途車両の誘導などに。トラスコ品番257-4155材質ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)300色レッド/ホワイト高さ(mm)1500
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)
帝金(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
ソフトコーンM1000 アンカーセット
サンセルフ¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC色オレンジ高さ(mm)1000
車止め 上下式キャップ付 Φ48.6 ステンレス製クサリ頭部通し
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)48.6×t1.5×H700
ポストタイプ スチール製(FP-6)
サンキン¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)3.5タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
タワーポール
カーボーイ¥6,998税込¥7,6981本欠品中底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。高さ1500mmで視認性に優れています。反射材付きで暗所でも目立ちます。用途車両の誘導などに。トラスコ品番257-4154材質ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)300色レッド/ホワイト高さ(mm)1500タイプマグネット内蔵型
スチールボラード
セーフラン安全用品¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。スチール表面にパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。付属品取付用アンカー材質スチール厚さ(mm)3色黄高さ(mm)610プレート寸法(mm)200×200ポール径(Φmm)114アズワン品番64-8331-84
ポストタイプ スチール製(FP-8)
サンキン¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)5.4タイプ固定式寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850
ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット
サンセルフ¥9,798税込¥10,7781本当日出荷柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。幅(mm)100色オレンジ高さ(mm)800
カメラスタンド 移動式 サインシール付
サンポール¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約21.5寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷から30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート白
ウレタン樹脂弾性車止め DK-7
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:白色材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)805設置方式固定式
軽量リサイクル樹脂車止め
吾妻商会(AZUMA)¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷リサイクルポリエチレンポールを使用した安価で軽量な簡易車止めです。ポール直径89Φと太く視認性が高い製品です。また、硬質樹脂ポールの為、さびる事はありません。用途自動車の乗り入れを規制したい箇所長さ(mm)1150質量(kg)1.4寸法(Φmm)89
リフターLA-5 上下式車止め
サンポール¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス形状カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)48.6
ポストタイプ ステンレス製(SP-6)
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)2.4タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-10)
サンキン¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)5.3タイプ固定式寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
ポストタイプ スチール製(FP-6SK)
サンキン¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)5.1タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
ポストタイプ スチール製(FP-6SF)
サンキン¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)5タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
ポストタイプ スチール製(FP-6S)
サンキン¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)4.8タイプ差込式寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
ポストタイプ スチール製(FP-10S)
サンキン¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)11.5タイプ差込式寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
ポストタイプ スチール製(FP-10)
サンキン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)8.3タイプ固定式寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製
サンキン¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
バリカー 上下式(ステンレス製)
帝金¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
駐車用区画支柱(ステンレス製)
ユニット¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。その独特の輝きで、町並み・メインストリートなど都市空間の中で、人・車・建築物と表情豊かに調和する、未来都市にふさわしい製品です。材質ステンレス研磨仕上げ高さ(mm)1100色(本体)シルバー
駐車用区画支柱(鉄製)
ユニット¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。素材の持つ素朴さと暖かみある表情が、生活環境における個性あふれる景観創造になくてはならない製品です。材質亜鉛メッキ焼付塗装鋼管高さ(mm)1100色(本体)黄
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)5.7タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥72,980税込¥80,2781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。エンドポール。スプリング付。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.9タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥87,980税込¥96,7781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。スプリング付。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)7.6タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.5タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥65,980税込¥72,5781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。スプリング付。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.8タイプ埋没式