絞り込み
ブランド
  • 中部コーポレーション(3)
  • 片岡産業(2)
  • ニムラ(2)
  • ヨドグレーチング(2)
  • カワグレ(2)
種類
種類
ますぶた(9)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(2)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(4)
  • 0.3~0.4未満(4)
適合マス目寸法(mm)
  • 300×400
  • 240×240(6)
  • 300×300(35)
  • 300×500(12)
  • 300×600(11)
  • 350×350(31)
  • 360×360(8)
  • 400×400(45)
  • 400×500(12)
  • 400×600(11)
  • 450×450(39)
  • 500×400(3)
  • 500×500(38)
  • 500×600(10)
  • 500×700(8)
  • 600×600(40)
  • 700×700(21)
  • 800×800(13)
  • 900×900(13)
  • 1000×1000(11)
ピッチ
  • 並目(1)
  • 普通目(2)
  • 細目(1)
並目・普通目・細目
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型)ニムラ
7,598税込8,358
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mmカワグレ
42,980税込47,278
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ15mmカワグレ
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304ピッチ(mm)15
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止)ニムラ
8,398税込9,238
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー ヨドグレーチングますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファーヨドグレーチング
8,798税込9,678
1枚
15日以内出荷
使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。
荷重種別T25(トレーラー程度)質量(kg)ヨドグレーチング:11.3/受枠:6.7種類ますぶた寸法a(mm)500寸法b(mm)289マス目寸法(mm)300×400寸法h(mm)55
ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー ヨドグレーチングますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファーヨドグレーチング
6,698税込7,368
1枚
15日以内出荷
使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。
種類ますぶた
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型片岡産業
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類ますぶたピッチ細目種別ノンスリップ・横断溝用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型片岡産業
9,798税込10,778
1セット
5日以内出荷
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。
種類110°開閉・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用
180°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
9,698税込10,668
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目種類ますぶた材質スチール
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目種類ますぶた材質スチール
グレーチング