絞り込み
溝幅(mm)
  • 15(1)
ブランド
  • カネソウ(4)
  • ニムラ(2)
  • イズミ(2)
種類
種類
ますぶた(8)
材質
  • スチール(8)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(2)
  • 0.4~0.5未満(1)
適合マス目寸法(mm)
  • 360×360
  • 240×240(6)
  • 300×300(35)
  • 300×400(11)
  • 300×500(12)
  • 300×600(11)
  • 350×350(31)
  • 400×400(45)
  • 400×500(12)
  • 400×600(11)
  • 450×450(39)
  • 500×400(3)
  • 500×500(38)
  • 500×600(10)
  • 500×700(8)
  • 600×600(40)
  • 700×700(21)
  • 800×800(13)
  • 900×900(13)
  • 1000×1000(11)
ピッチ
  • 普通目(1)
  • 細目(3)
普通目・細目
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
15(1)
細目ますぶた(車両対応型) イズミ細目ますぶた(車両対応型)イズミ
8,898税込9,788
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した細目ますぶた
材質スチール材質/仕上溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶた溝幅(mm)15
鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 溜桝用ニムラ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
普通目ますぶた(車両対応型) イズミ普通目ますぶた(車両対応型)イズミ
6,488税込7,137
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 改良桝用ニムラ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用カネソウ
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用カネソウ
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用カネソウ
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ細目適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用カネソウ
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ細目適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
グレーチング