絞り込み
溝幅(mm)
  • 15(1)
  • 400(13)
ブランド
  • カネソウ(19)
  • 中部コーポレーション(9)
  • 片岡産業(5)
  • イズミ(4)
  • ダイクレ(2)
  • ニムラ(2)
  • ヨドグレーチング(2)
  • カワグレ(2)
種類
種類
ますぶた(39)
種類
みぞぶた(2)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(21)
  • ステンレス(13)
  • 鋳鉄(2)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(5)
  • 0.4~0.5未満(19)
  • 0.5~0.6未満(8)
適合マス目寸法(mm)
  • 400×400
  • 240×240(6)
  • 300×300(35)
  • 300×400(11)
  • 300×500(12)
  • 300×600(11)
  • 350×350(31)
  • 360×360(8)
  • 400×500(12)
  • 400×600(11)
  • 450×450(39)
  • 500×400(3)
  • 500×500(38)
  • 500×600(10)
  • 500×700(8)
  • 600×600(40)
  • 700×700(21)
  • 800×800(13)
  • 900×900(13)
  • 1000×1000(11)
ピッチ
  • 並目(4)
  • 普通目(3)
  • 細目(18)
並目・普通目・細目
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
特価
本日4月21日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
15(1)
400(13)
細目ますぶた(車両対応型) イズミ細目ますぶた(車両対応型)イズミ
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した細目ますぶた
材質スチール材質/仕上溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶた溝幅(mm)15
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング普通目ノンスリップイズミ
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ
会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップイズミ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
普通目ますぶた(車両対応型) イズミ普通目ますぶた(車両対応型)イズミ
7,498税込8,248
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップダイクレ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋カネソウ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
6日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
種類みぞぶた
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型)ニムラ
8,598税込9,458
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
38,980税込42,878
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップダイクレ
13,980税込15,378
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーションボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ)カネソウ
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた
スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mmカワグレ
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ15mmカワグレ
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304ピッチ(mm)15
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止)ニムラ
9,698税込10,668
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップセーファーヨドグレーチング
7,898税込8,688
1枚
15日以内出荷
受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類ますぶた
ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー ヨドグレーチングますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファーヨドグレーチング
8,698税込9,568
1枚
15日以内出荷
使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。
種類ますぶた
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋カネソウ
17,980税込19,778
1組
6日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法W(mm)30.2材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
アルミニウム製 グレーチング 集水桝用 カネソウアルミニウム製 グレーチング 集水桝用カネソウ
15,980税込17,578
1枚
10日以内出荷
アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重歩行用種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用 カネソウアルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用カネソウ
19,980税込21,978
1枚
10日以内出荷
アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重歩行用種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm)カネソウ
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷
ステンレス製縦目プレーンタイプ
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)9材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
31,980税込35,178
1枚
6日以内出荷
ステンレス製縦目プレーンタイプ
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
45,980税込50,578
1枚
6日以内出荷
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 縦目 細目滑り止め模様付 グレーチング 集水桝用(すきま9mm) カネソウステンレス製 縦目 細目滑り止め模様付 グレーチング 集水桝用(すきま9mm)カネソウ
28,980税込31,878
1枚
6日以内出荷
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)9材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
31,980税込35,178
1枚
6日以内出荷
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) カネソウステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm)カネソウ
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)9材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm)カネソウ
35,980税込39,578
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)9材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製 細目滑り止め模様付 グレーチング 集水桝用(すきま9mm) カネソウステンレス製 細目滑り止め模様付 グレーチング 集水桝用(すきま9mm)カネソウ
28,980税込31,878
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)9材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型片岡産業
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類ボトル固定式・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用ボルトテーパーボルト
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型片岡産業
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
種類落し込み式・ますぶたピッチ細目種別ノンスリップ・横断溝用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型片岡産業
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から13日以内出荷
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
ピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型片岡産業
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類ますぶたピッチ細目種別ノンスリップ・横断溝用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型片岡産業
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。
種類110°開閉・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用
180°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
グレーチング