絞り込み
ブランド
  • カネソウ(4)
  • 中部コーポレーション(3)
  • ニムラ(2)
  • カワグレ(2)
  • ヨドグレーチング(1)
種類
種類
ますぶた(10)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(2)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(9)
  • 0.4~0.5未満(4)
  • 0.5~0.6未満(3)
適合マス目寸法(mm)
  • 400×500
  • 240×240(6)
  • 300×300(35)
  • 300×400(11)
  • 300×500(12)
  • 300×600(11)
  • 350×350(31)
  • 360×360(8)
  • 400×400(45)
  • 400×600(11)
  • 450×450(39)
  • 500×400(3)
  • 500×500(38)
  • 500×600(10)
  • 500×700(8)
  • 600×600(40)
  • 700×700(21)
  • 800×800(13)
  • 900×900(13)
  • 1000×1000(11)
ピッチ
  • 普通目(2)
普通目
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
35,980税込39,578
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型)ニムラ
10,980税込12,078
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
29,980税込32,978
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mmカワグレ
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ15mmカワグレ
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304ピッチ(mm)15
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止)ニムラ
10,980税込12,078
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー ヨドグレーチングますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファーヨドグレーチング
16,980税込18,678
1枚
15日以内出荷
使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。
種類ますぶた
180°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目種類ますぶた材質スチール
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目種類ますぶた材質スチール
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
28,980税込31,878
1組
11日以内出荷
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
35,980税込39,578
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
グレーチング