絞り込み
ブランド
  • カネソウ(3)
種類
種類
ますぶた(3)
材質
  • スチール(3)
長さ(m)
  • 0.5~0.6未満(3)
適合マス目寸法(mm)
  • 500×400
  • 240×240(6)
  • 300×300(35)
  • 300×400(11)
  • 300×500(12)
  • 300×600(11)
  • 350×350(31)
  • 360×360(8)
  • 400×400(45)
  • 400×500(12)
  • 400×600(11)
  • 450×450(39)
  • 500×500(38)
  • 500×600(10)
  • 500×700(8)
  • 600×600(40)
  • 700×700(21)
  • 800×800(13)
  • 900×900(13)
  • 1000×1000(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
特価
本日4月21日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
25,980税込28,578
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
27,980税込30,778
1組
11日以内出荷
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
32,980税込36,278
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
グレーチング