絞り込み
ブランド
  • カネソウ(6)
  • 中部コーポレーション(4)
  • ダイクレ(2)
  • ヨドグレーチング(1)
種類
種類
ますぶた(13)
材質
  • スチール(12)
長さ(m)
  • 0.4~0.5未満(4)
  • 0.8~0.9未満(5)
  • 0.9~1.0未満(9)
適合マス目寸法(mm)
  • 800×800
  • 240×240(6)
  • 300×300(35)
  • 300×400(11)
  • 300×500(12)
  • 300×600(11)
  • 350×350(31)
  • 360×360(8)
  • 400×400(45)
  • 400×500(12)
  • 400×600(11)
  • 450×450(39)
  • 500×400(3)
  • 500×500(38)
  • 500×600(10)
  • 500×700(8)
  • 600×600(40)
  • 700×700(21)
  • 900×900(13)
  • 1000×1000(11)
ピッチ
  • 並目(1)
  • 細目(4)
並目・細目
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップダイクレ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
57,980税込63,778
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップダイクレ
46,980税込51,678
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーションボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ)カネソウ
44,980税込49,478
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた
スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
59,980税込65,978
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップセーファーヨドグレーチング
33,980税込37,378
1枚
15日以内出荷
受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類ますぶた
ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーションボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用種類ますぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
77,980税込85,778
1組
6日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶたピッチ細目材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
スチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)カネソウ
65,980税込72,578
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶたピッチ細目材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)カネソウ
43,980税込48,378
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類ますぶた
グレーチング