グレーチング :「コンクリート桝」の検索結果
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
関連キーワード
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む
トラスコ品番147-3007
種別SKMA250WH
材質強化PP
質量(kg)2
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310
外寸(mm)288×288×310
外寸法・奥行(mm)288
外高(mm)310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良桝用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
タイプ四方向アングル付
本体高さH(mm)19
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19
質量(kg)3.5
ピッチ(mm)33
溝幅(mm)300
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH
材質強化PP
材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)650
種類ますぶた
外寸(mm)262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。