カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • グレーチング・排水設備商品
          • グレーチング
絞り込み
ブランド
適合マス目寸法(mm)
240×240・300×300・300×500・300×600・350×350・360×360・400×400・400×500・400×600・450×450・500×400・500×500・500×600・500×700・550×550・600×600・700×700・800×800・900×900・1000×1000・適合マス目寸法(mm)をもっと見る
材質
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・鋳鉄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

グレーチング :「集水」の検索結果

グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
関連キーワード
  • 集水桝
  • 集水桝 蓋
  • 集水マス
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
集水マス#250本体 白 サンコー(三甲)集水マス#250本体 白サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 溜桝用ニムラ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 改良桝用ニムラ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋カネソウ
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
鋳鉄製 格子蓋 第一機材鋳鉄製 格子蓋第一機材(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から15日以内出荷
材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 格子蓋第一機材(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
11日以内出荷から22日以内出荷
材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
縞鋼板枡蓋 鋼板製 法山本店縞鋼板枡蓋 鋼板製法山本店
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
集水マス #300 蓋 (孔無し) サンコー(三甲)集水マス #300 蓋 (孔無し)サンコー(三甲)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】316長辺(mm)【外寸】316RoHS指令(10物質対応)対応
側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋中部コーポレーション
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
集水マス嵩上げ #3010 サンコー(三甲)集水マス嵩上げ #3010サンコー(三甲)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】125短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス#300格子フタ 白 サンコー(三甲)集水マス#300格子フタ 白サンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番197-3181種別SK804678WH材質強化PP質量(kg)1ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24外寸(mm)316×316×24
集水マス嵩上げ #3005 サンコー(三甲)集水マス嵩上げ #3005サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】75短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス嵩上げ #2505 サンコー(三甲)集水マス嵩上げ #2505サンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】73短辺(mm)【外寸】288長辺(mm)【外寸】288RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋第一機材
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ます蓋ピッチ細目材質FCD500/樹脂系塗料塗装
集水マス#250格子フタ 白 サンコー(三甲)集水マス#250格子フタ 白サンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
トラスコ品番147-3005種別SK804670WH材質強化PPホワイト質量(g)980種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24外寸(mm)262×262×24外寸法・奥行(mm)262外高(mm)24
四面つば付桝蓋 改良桝360用 奥岡製作所四面つば付桝蓋 改良桝360用奥岡製作所
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4.5
側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋中部コーポレーション
9,298税込10,228
1枚
5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997
横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
種類みぞぶた材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
四面つば付桝蓋 溜桝360用 奥岡製作所四面つば付桝蓋 溜桝360用奥岡製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19質量(kg)5.2ピッチ(mm)33適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
集水マス#250フタ(アナナシ) 白 サンコー(三甲)集水マス#250フタ(アナナシ) 白サンコー(三甲)(9件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
四面つば付桝蓋 溜桝300用 奥岡製作所四面つば付桝蓋 溜桝300用奥岡製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
U字溝(フタ)のみ ノーブランドU字溝(フタ)のみノーブランド(1件のレビュー)
429税込472
1個
7日以内出荷
U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30
集水マス#300鋳鉄フタ 黒 サンコー(三甲)集水マス#300鋳鉄フタ 黒サンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。種別SK919354材質鋳鉄種類ますぶた外寸法(縦×横×深さ)(mm)315×315×20
集水マス嵩上げ #3020 サンコー(三甲)集水マス嵩上げ #3020サンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】225短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋カネソウ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
6日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
種類みぞぶた
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
27,980税込30,778
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
細目改良ますぶた イズミ細目改良ますぶたイズミ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19荷重T-2アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
細目ためますぶた イズミ細目ためますぶたイズミ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ)カネソウ
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた
集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒 サンコー(三甲)集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
種別SK919355材質鋳鉄種類ますぶた
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
集水マス嵩上げ #2510 サンコー(三甲)集水マス嵩上げ #2510サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】123短辺(mm)【外寸】288長辺(mm)【外寸】288RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス #300 本体 サンコー(三甲)集水マス #300 本体サンコー(三甲)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】400短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス嵩上げ #3015 サンコー(三甲)集水マス嵩上げ #3015サンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】175短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
23,980税込26,378
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付) シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付)シマブン
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)タイプ集水マスタイプ寸法H(mm)20適合荷重歩道用隙間(mm)6以下
縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた高さ(mm)24.5
グレーチング